肥料 :「果樹」の検索結果
肥料とは、植物を育てるために与える栄養分。大まかに分けると、特定の植物に与えるために成分が調整された専用肥料と、さまざまな植物に使える汎用肥料に分類することができます。与える植物によって必要な成分は違いますが、一般的には肥料の3成分と呼ばれる窒素、リン酸、カリの他、ミネラルなどの栄養が配合されているのが特徴です。専用肥料には、芝用、トマトやきゅうりなど特定の野菜用、つる性植物用、バラやあじさいなどの花用などがあり、多岐に渡ります。汎用肥料は、野菜だけでなく花、球根、観葉植物など幅広い植物に与えることが可能です。
関連キーワード
商品豆知識
富山産の貝化石を原料とし、粉砕した天然の石灰質肥料です。良質な原料を使用していますので、アルカリ分を35%含んでいます。主な成分は石灰ですが、ケイ酸や加里、苦土、ミネラルなど、様々な栄養素が含まれています。腐植酸も含むため、ミネラルを効率よく作物に供給するとともに、地力を高めます。従来の炭酸カルシウムに比べ、酸性を中和する力は穏やかで持続性があります。
用途石灰補給。土壌改良資材
成分(分析例)リン酸:0.05~0.3% 加里:0.1~1.4% 苦土:0.2~1.0% 石灰:35~45% ケイ酸:13.4~25.0% 鉄:0.8~3.0%
形状粒状
関連資料(0.15MB)
適合作物葉菜類・花卉・果菜類・果樹
1袋(20kg)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
肥料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。