絞り込み
適合作物
- 果樹(2)
- 草花(2)
- 野菜(2)
ブランド
- OATアグリオ
- セントラルグリーン(38)
- あかぎ園芸(19)
- グローバル[肥料・農薬・除草剤・種](19)
- 朝日工業(15)
- 東商(13)
- SUN & HOPE(サンアンドホープ)(9)
- 大和(6)
- ハイポネックスジャパン(6)
- 花ごころ(6)
- 渡辺泰(6)
- アミノール化学研究所(5)
- フマキラー(3)
- エムシーファーティコム(2)
- TOMSON(トムソン)(2)
- 朝日アグリア(2)
- 愛知製鋼(2)
- KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(1)
- タキイ種苗(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「適合作物」から絞り込む
果樹(2)
草花(2)
野菜(2)

OATハウス肥料2号
OATアグリオ(7件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581袋(10kg)当日出荷「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0%名称11硝酸カルシウム登録保証生第92812号
OATハウス肥料1号
OATアグリオ(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781袋(15kg)当日出荷「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。用途養液栽培用肥料登録保証生第92893号
OATハウス肥料5号
OATアグリオ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681袋(1kg)当日出荷「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素6.0%、加里9.0%、マンガン2.0%、ほう素2.0%、【配合】鉄5.7%、銅0.04%、亜鉛0.08%、モリブデン0.043%登録保証生第68572号
OATハウス肥料6号
OATアグリオ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(10kg)当日出荷「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。用途養液栽培用肥料成分【保証】苦土16.0%登録保証-
OATハウス肥料3号
OATアグリオ¥7,698税込¥8,4681袋(10kg)欠品中「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素13.0%、加里46.0%登録保証生第78297号
タンクミックスA
OATアグリオ¥9,598税込¥10,5581袋(10kg)当日出荷タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスA&BはOATA処方に近い組成です。用途養液土耕栽培用肥料成分【保証】窒素(AN/NN)10.0(1.0/8.0)%、りん酸13.0%、加里33.0%、マンガン0.18%、ほう素0.18%、【配合】鉄0.20%、銅0.003%、亜鉛0.009%、モリブデン0.003%形状粉体登録保証生第93005号
OATハウス肥料10号
OATアグリオ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781袋(10kg)当日出荷「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。用途養液栽培用肥料成分【保証】加里53.0%登録保証-
OATハウス肥料9号
OATアグリオ¥15,980税込¥17,5781袋(10kg)当日出荷「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。用途養液栽培用肥料成分【保証】りん酸51.0%、加里33.0%登録保証生第9846号
亜リン酸粒粒状1号
OATアグリオ(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881袋(10kg)8日以内出荷粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。りん酸と加里をバランスよく配合しているので、育苗及び栽培期間が長い作物の栽培に適しています。播種時の使用土壌混和及び育苗期のセルトレイ散布ができます。散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。用途亜りん酸肥料仕様崩壊性あり成分【保証】く溶性りん酸7.0%、水溶性りん酸(く溶性りん酸7.0%の内4.0%)、水溶性加里5.0%pH5.0(20%液)外観類白色細粒粒径(mm)0.8登録保証生第89343号
健太郎
OATアグリオ¥7,198税込¥7,9181袋(10kg)8日以内出荷播種機の利用により、潅水と同時に施肥ができるため、床土への肥料混和作業が不用となり一層省力になります。肥料を含まない床土を使用するため、育苗コストが低減できます。成分として三要素と苦土と鉄を含んでおり、理想的な苗質が得られます。用途育苗用肥料(水稲播種プラント用肥料)成分【保証】窒素全量(内アンモニア性窒素)10.0(9.8)%、りん酸10.0%、加里10.0%、苦土3.0%、【配合】鉄0.20%登録保証生第93007号
亜リン酸粒粒状2号
OATアグリオ¥8,998税込¥9,8981袋(10kg)8日以内出荷粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。りん酸が100%水溶性りん酸製剤なので、すぐに効かせたい場合(夏越し・冬越し前の樹勢強化・土寄せ時など)に効果を発揮します。散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。用途亜りん酸肥料仕様崩壊性なし成分【保証】水溶性りん酸10.0%、水溶性加里7.0%pH4.0(20%液)外観淡褐色細粒粒径(mm)1.0登録保証生第89454号
アミノハウス肥料S1号
OATアグリオ¥15,980税込¥17,5781袋(15kg)欠品中養液栽培で効果のある数種のアミノ酸・有機酸を厳選し、最も有効な濃度に配合した肥料です。従来の無機肥料使用の養液栽培では得られなかった高品質野菜の生産が可能になります。葉菜類を対象とした新タイプのアミノ酸・有機酸入り養液栽培用肥料です。生育促進と品質向上や棚持ち性を良くする効能があり、みつば、ねぎ、サラダナなどに特に高い効果があります。無機肥料成分の含量は、OATハウス1号、OATハウスS1号と同じです。また、他のハウス肥料シリーズ同様に厳選された原料を使用した高品質の養液栽培用肥料です。用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素9.0%、りん酸7.0%、加里32.0%、苦土3.5%、マンガン0.05%、ほう素0.07%、【配合】鉄0.15%、銅0.002%、亜鉛0.006%、モリブデン0.002%