土壌改良・土づくり :「有機肥料」の検索結果
商品豆知識
「適合作物」から絞り込む
成分はN-P-K:5-5-5の平行型。勇気を軸に不足する成分を化成で補った、バランスの良い肥料です。
使用する作物を選ばない汎用タイプです。
有機がたっぷりと80%以上配合。有機の力で美味しい野菜を育てます。
有機の割合が多いので、元肥から追肥・お礼肥・寒肥まで、幅広く使用できます。
適合作物野菜
菌体肥料(NAOI菌)・バーク堆肥・腐葉土・ピートモス等の有機質を配合した、やせた土壌の活性材。
庭土や、赤玉土・黒土・古い土等に50%位使用。
仕様エコ商品・リサイクル
容量(L)20
寸法(縦×横×高さH)(cm)58×40×10
1袋(20L)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
撒きやすい粒状タイプです。
チッ素などの三要素をバランス良く含んだ有機肥料です。
カルシウムが根の生育を良くします。
成分チッソ(N)3.7: リンサン(P)4.1: カリ(K)3.0
名称鶏糞肥料アグリちゃん(ペレット)
登録保証岐阜県※特殊肥料届出
HB-101のフローラ社との提携により開発されたメーカーオリジナル商品です。純植物性バークたい肥・もみがら・腐葉土に天然有機肥料(粒状バットグアノ)と顆粒HB-101を配合した再生用資材です。
扱いやすく、持ち運びに便利な、超軽量タイプに仕上げました。有用微生物が、植物の生育に最適な土壌環境に甦らせます。木炭配合で有用微生物の働きを促進と連作障害を緩和。
土を柔らかくし、土壌の物理性を良くし、地力をアップします。そのまま、まくだけで簡単に土の再生利用ができます。(混ぜ込めばさらに効果を発揮します。)
混合してすぐに植えつけ可能です。使用済み用土に対して20~30%が使用量の目安です。顆粒HB101の効果。
植物本来の働きを活性化させる天然の栄養成分ですから野菜、花、米、果物、観葉植物、菊、蘭、盆栽、山野草、茶、キノコ、ハーブ、バラ、芝生、樹木等すべての植物に効果を発揮します。
土壌改良の役目も果たし、有効菌を増やし連作障害を減らし、あらゆる植物を元気に育てます。
根の活力を高めると共に、病原菌の抑制に効果があります。 (有用微生物繁殖→根張り抜群 肥料効率を高める→生育抜群)
本品には顆粒HB-101を植物の生育に適する量に配合しています。 化石化したヒメコウモリのフンを粉砕し、高温焼成し、粒状化した高品質の有機肥料です。
一般のバットグアノ(粉末タイプ)とは違い、非常にリン酸・カルシウム成分が高くなっています。あたえ過ぎても濃度障害はおこしません。
粒の大きさをまばらにすることにより植物に適したスピードでの長期効果を維持します。
根・茎を丈夫に育て、花付き・実付きを良くし、さらに甘味を増進させる効果があります。
根張りがよくなり、根腐れを防止します。連作障害を予防します。
質量(kg)約2.5
名称なし
登録保証なし
1袋(6L)
¥629
税込¥692
当日出荷
5倍の米ヌカに混ぜてからお使いください。
家庭菜園から施設園芸、畜産農家まで広く利用されています。
切りワラ、家畜糞尿、バーク堆肥、緑肥作物、油粕、魚粕、骨粉などの有機質肥料・未完熟堆肥・作物残さのすき込みに。
切りワラ、落ち葉は、堆積後重しを乗せると効果的です。
用途堆肥・腐葉土・ボカシ(発酵肥料)づくりに。
名称発酵促進材
1袋(1kg)
¥819
税込¥901
当日出荷
複合微生物資材「カルスNC-R」は多様な微生物による『土づくり資材』です。
生の有機物と一緒にすき込み、"有害ガス"を発生させず確実に土の中で堆肥化(分解)できます。
資材に含まれている微生物の働きで土が丈夫になり、肥料効果を高め作物の食味・品質・収量の向上につながります。
有機物の種類は問わず、また手間もかけずに安心してリサイクルでき環境にも優しい微生物資材です。
有機質肥料の良いとこ取り!業界初のにおわない・かびない・虫がつかない醗酵油かす有機質肥料
油かす・魚粉・米ぬかなど花・葉・根に効く栄養がいっぱい!
におわない・かびない・虫がつかないため 室内でも安心してご使用になれます
有機質肥料ですのであらゆる植物にご使用になれます
さまざまな植物の追肥に使いやすい中粒状です
東商独自の特殊醗酵菌の働きにより植物の栄養吸収を助け土を元気によみがえらせます
ベランダ園芸などで匂いの出ることを嫌う場合などにも便利です
水生植物にもお使い頂けます
用途室内、ベランダ・玄関先、住宅密集地、ペットを飼っている
成分N:4・P:6・K:2・Mg:0.1
質量(kg)1.5
名称おまかせ
適合作物お花、野菜、洋らん、盆栽、水生植物、バラ・庭木・果樹、観葉植物、山野草、サボテン・多肉
登録保証指定配合肥料
1袋(1.5kg)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
土に1割混ぜるだけ、簡単に古い土を再利用できます。古い土の改良に必要な有機質肥料、有機石灰、たい肥などの素材を1袋に配合しました。古い土に含まれる有害な微生物を抑え健全な土を作る酵素パワーを配合しました。
主原料有機石灰、有機質肥料、腐葉土
良質なニーム種子・核を粉末にした100%有機質の特殊肥料です。土壌混和・表土施用することで、 土壌環境改善はもちろん、作物の根張り促進・樹勢強化に力を発揮します。元肥:プランター650型で100g(紙コップ1杯)を土に混ぜて使用します。追肥:1~2ヶ月に1度を目安に株元に散布します。
用途バラなど肥料、土壌改良に。
適合作物バラ
成分(チッソN-リン酸P-カリK)2.0-0.5-1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×300
名称ダイコウオーガニックマニュア
肥料の種類家庭園芸専用特殊肥料
登録保証輸入17家保衛肥第(号)72
1袋(1kg)
¥599
税込¥659
当日出荷
肥料・農薬の浸透を高めることで、減農薬・減化学肥料を促進。腐植質は動植物の遺骸が長い年月にわたって地中に埋もれ、分解や合成を繰り返してできた物質で、。以下の効果が期待されます。土壌の団粒構造化。ホルモンの分泌を高め酵素の活性を高めます。作物に必要な栄養素の吸収を高めます。結果、土壌を柔軟にして通気性、保水性を高め、栄養素の吸収を高める事で急な環境ストレスへの。対抗能力も向上させます。。酢酸等の有機酸は、様々な物質から有効成分を抽出・溶かし込む力があり肥料や農薬の効果を。相乗的に高めます。また植物の細胞を強くする効果もありストレス耐性も上がります。。有機酸の効果。特有の木が焼けた臭いで害獣(モグラ・猪・鹿など畑を荒らす動物)に対する忌避効果があります。タール成分が作物に付く害虫に対して忌避効果があります。酢酸が多く含まれ殺菌効果がありますので作物の病気予防に効果的です。土壌散布: 1000倍に希釈。定植時、施肥時、有機肥料との併用が効果的です。葉面散布:500~1000倍に希釈。定植時・成長時・収穫期どの時期でも使用できます。畜舎散布:500~1000倍に希釈。特性及び効果 ・有機栽培用資材として最適。農薬ではないので収穫前日までご使用できます。作物細胞が強くなり、耐寒性、耐暑性が向上します。肥料の吸収が良くなります。土壌の有効微生物が増え、土が良くなります。根張り効果があります。有害菌に対する抵抗力があがります。畜舎などの脱臭効果があります。土に残留した肥料分の消化を促進します
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
下水汚泥を厳格な品質管理のもと、完熟発酵させ堆肥化した、普通肥料(下水汚泥コンポスト)です。建設審査技術証明書を取得した、高いリサイクル性、安全性、高品質な製品になります。有機物が大量に入っているため、少量で土壌の団粒促進効果が望めます。肥料成分(N:P:K=約3:6:1)が含まれているため、化成肥料の変わりにご使用いただけます。有機質肥料のため、肥料継続性があり散布回数の軽減に繋がります。
用途土壌改良剤
質量(kg)20/袋
規格20(kg/袋)
使用量平米:10(L/m2)
原材料下水おでい肥料、食品工業おでい肥料、茶がら、米ぬか(ふすま)
1袋(20kg)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!果樹・庭木がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、果樹や庭木が育ちやすい土にします。
海藻腐植(かいそうふしょく)が肥料もちをよくし、ミネラルを補給します。
樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
用途果樹・庭木
適合作物果樹、庭木
使用方法果樹や庭木が植えてある状態で土の表面に約1cmまいて下さい(表土と軽くまぜ合わせると、より効果が得られます。)
鶏ふんを堆積発酵させながら、切り返しをして仕上げました。
野菜の培養土等に用土の10%位を混ぜ込み良くなじませてから苗の植え込みをします。
適合作物野菜
仕様有機の肥料
タイプ粒状
寸法(縦×横×高さH)(cm)50×35×7
1袋(5kg)
¥519
税込¥571
当日出荷
使い古しの土を再利用できるようにするだけでなく、植物が植えられている状態でも土の状態を改善し、植物を元気にする再生材です。水はけや肥料もちの悪い土を改善します。長持ちする有効成分が浸透して、土の上に撒くだけでも効果を発揮します。10Lでプランター(650タイプ)約6個分です。再生する場合は古い土に1割程度混ぜ込んでください。
内容量(L)20
配合腐葉土、活性炭、有機肥料成分
1袋(20L)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鶏糞をペレット状に造粒し、火力乾燥したもので、匂いが少なく均一に撒きやすい、上質な鶏糞。
用途野菜の培養土等に、用土の10%位を混ぜ込み、良くなじませてから、苗を植えこんで下さい。
適合作物野菜
仕様有機の肥料・まきやすい
タイプ粒状
容量(kg)10
寸法(縦×横×高さH)(cm)58×40×10
トーマスくんは好気性及び嫌気性肥効を軸とした60種余りの微生物群からなり、主なものに放線菌・窒素分解固定菌・光合成菌等の有効微生物のみバランス良く組み合わせた人畜無害・無臭の「生きている」液体土壌改良剤です。
土壌改良効果、土中残渣の分解、基礎地力向上を図り、幾多の土壌障害を軽減し、有機・減農薬、高収益栽培目的に開発された有機100%肥料です。
微生物の働きによる土壌団粒構造の肥沃な土づくり。
土壌中に成長因子を生成し、その結果作物に健全生育をもたらす。
土壌中のバランスを調整し、連作障害を解消します。
有用微生物の増加により、病虫害の抑制効果が期待されます。
毛細根の多い健康的な根張りが期待されます。
硝酸態窒素含有の少ない栄養豊富な食味のよい高品質の栽培が可能。
健全な作物の育成はさらなる増収につながります。
用途肥沃な土壌づくりに、有機物・残渣等の分解、作物の健全育成に
成分【配合】牛糞、鶏糞、樹皮、米ぬか、大豆粕、貝化石、菌体(アープ・トーマス・オルガ菌)、【含有】窒素全量 0.5%未満・リン酸全量0.5%未満・加里全量0.5%未満・炭素率(C/N比)6
種類たい肥
名称トーマスくん
登録保証栃木県 第550号
鶏ふんを堆積発酵させながら、切り返しをして仕上げました。
野菜の培養土等に用土の10%位を混ぜ込み良くなじませてから苗の植え込みをします。
適合作物野菜
仕様有機の肥料
タイプ粒状
容量(kg)10
寸法(縦×横×高さH)(cm)60×39×8
1袋(10kg)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
本剤は土壌中に酸素を速やかに供給して土壌環境を改善する液剤です。
本剤を潅水することで、根の呼吸を助け、根の張りを旺盛にします。
適合作物果物・野菜・草花・水稲
使用場所成り疲れの症状が見られる作物、根が弱っている作物、肥料の吸収を良くしたい時(液肥を与える当日~3日前)、湿害を受けた圃場、硬く締まった圃場、堆肥・有機物等を入れた圃場、栽培期間が高温期や低温期にかかる作物
1箱(10kg)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
バチルス菌(枯草菌IK210)をはじめ、強力な有機物分解酵素を生み出す幾種類もの微生物(細菌・糸状菌・放線菌)が、1gあたり1億個以上、生きたまま含まれています。
複数の分解酵素の総合力により、短期間で有機物を分解できますので、稲わら・野菜残さなどの分解促進、緑肥の腐熟促進、堆肥の発酵促進に効果的です。
バチルス菌は耐熱性があるため、ペレット製造時(低温処理80℃以下)でも死滅しません。
バチルス菌は太陽熱消毒でも生き残り、また科学農薬による土壌消毒後も、環境条件が整えばいちはやく増殖して土壌微生物相を改善します。
バチルス菌は胞子を形成するため、長期間の保存にも耐えられます。
好適pHの範囲は広く、土壌pH4.5~9.0でお使いいただけます。
製品のpHは7前後ですので、発酵促進に最適です。
ペレット状で、撒きやすく、機械散布もできます。
使用量(稲わらの分解、野菜残さの分解、緑肥の腐熟促進)3~4袋/10aあたり、(堆肥の発酵促進)3~4袋/t、(太陽熱消毒時の微生物相改善)太陽熱消毒前に10a当たり8~10袋を散布しすきこむ、(土壌消毒後の微生物相改善)土壌消毒後にガス抜きをした後で10aあたり8~10袋を散布しすきこむ
主原料有効菌群(枯草菌IK210など)、有機質肥料(混合有機質肥料・菜種油かす・米ぬか油かす・乾燥菌体)、無機質肥料(小量の尿素・硫安・過石)
1袋(15kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途天然のリン酸肥料。
腐植酸や石炭の効果で土壌改良。スタンドバック。
適合作物花
仕様有機の肥料・まきやすい
タイプ粒状
容量(kg)1
寸法(縦×横×高さH)(cm)5×16×21
1袋(1kg)
¥609
税込¥670
7日以内出荷
長期間熟成・発酵させた牛糞堆肥に、木酢液を配合した、微量要素を含んだ堆肥です。
用途草花・野菜の培養土、果樹花木・庭木の土に全体の約20%位を良く混ぜ込んで使います。
適合作物草花、野菜、果樹花木、庭木
仕様有機の肥料
容量(L)40
寸法(縦×横×高さH)(cm)79×46×12
1袋(40L)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
使い古しの土を再利用できるようにするだけでなく、植物が植えられている状態でも土の状態を改善し、植物を元気にする再生材です。水はけや肥料もちの悪い土を改善します。長持ちする有効成分が浸透して、土の上に撒くだけでも効果を発揮します。10Lでプランター(650タイプ)約6個分です。再生する場合は古い土に1割程度混ぜ込んでください。
材質腐葉土、活性炭、有機肥料成分
寸法(mm)約380×50×320
質量(g)2500
1セット(5L×4袋)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
牛ふんにバーグ等の有機質を配合し仕上げたバラ用の元肥入り堆肥。
適合作物バラ
仕様有機の肥料・乾燥良品
容量(L)5
寸法(縦×横×高さH)(cm)37×28×6
1袋(5L)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
バチルス属を主体として14種の微生物が含まれた濃縮培養液。含まれる全ての微生物が好気性菌で、高温菌(好熱菌)です。本材に含まれる微生物群は、カビをはじめとする植物傷病原因菌に対し拮抗作用を及ぼし、不活性化する効果が確認されています。また、繊維質分解に優れ、農地圃場に含まれる有機物や臭気原因物質を有用化し、植物の生理活性を高め、悪臭発生の抑制にも高い効果が期待できます。作物を健全に育てるには肥料が欠かせません。肥料は微生物により分解され、作物が吸収される形になって初めて栄養分となります。一般的には、農地の土壌中には多くの肥料成分が残留していますが、その多くは作物が吸収活用できない形に変化しています。この栄養分を微生物が代謝生産する各種酵素により、作物が吸収できる形に再生することで、肥料の施用量を大幅に削減することができます。また、これらの微生物には、土壌中のフザリュウム等の病原菌を溶殺し、根を痛めるセンチュウを捕食除去する微生物も含有されており、作物の根圏環境を改善することにより、連作障害防止の効果が期待できるようになります。「MAMORI」を施用することにより、病原菌による植物傷病、連作障害・いや地、土壌酸性化、過剰施肥・土壌汚染、塩害・湿害、等々が改善され、付随して、土壌を作物が最も活性化する状態に、土中の生物群が調整していくことで、保水性・排水性の良いふかふかの土壌になることが期待されます。
使用方法土壌改良+土中微生物調整:10~100倍/施用回数が多ければ薄くする、土壌改良(点滴等の潅水):25~35倍/500~600Lあたり20L、葉面散布(傷病抑制):50~200倍/予防施用には薄めに、ボカシ材:原液~10倍/濃いほど発酵速度は速い、肥料の効果促進:10~500倍/施用回数が多ければ薄くする
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
とんぷんを長期間熟成・発酵させ、まきやすい粒状に加工。
植物に欠かせない三要素のほかに微量要素を含んだ栄養分満点の堆肥。
仕様有機の肥料
タイプ粒状
容量(kg)15
寸法(縦×横×高さH)(cm)60×40×13
1袋(15kg)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。