2ページ目: 生ゴミ処理

66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用生ゴミ処理機 NAXLU(ナクスル)  FD-015M [ハイブリッド式] NAXLU家庭用生ゴミ処理機 NAXLU(ナクスル) FD-015M [ハイブリッド式]NAXLU
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
乾燥式 × バイオ式 = ハイブリッド式の力で生ごみを水と空気に分解!乾燥させて堆積を減らすだけでなく微生物の力を活性化して生ごみを分解!メンテナンスがほとんど必要なく、中身を取り出すのは数ヶ月に一度でOK。気になる処理中の臭いも、強力な脱臭装置によって完全にシャットアウトします。簡単処理内容物が増えないので中身を都度取り出す必要はありません生ゴミを入れると全自動で作動。微生物が生ゴミを空気に分解します。全自動なので、電源ボタンを押す必要はなく処理が終わるのを待つ必要もありません。バイオ剤は正しく使えば半永久的に使用できます。※中身が限界線まで溜まったら取り出す必要があります。強力脱臭処理中も処理後もずっとニオイが気にならないハイブリッド脱臭システムを採用。一層目で殺菌、脱臭し、二層目で臭い成分をさらに分解吸着、三層目で残ったニオイ成分を除去。徹底的に処理を行いクリーンな空気に変え排出しています。省エネ設計自動省エネ機能搭載で未使用時の電力を大幅カットなるべく電気を使わないように設計され、長く使って頂けるように頑丈に設計されています。そのため、安心して長くご使用いただけます。※消費電力は外気温その他使用状況等により変動します。静音設計驚くほど静かだからリビングにおいても大丈夫!ナクスルは、中の棒の攪拌によって空気を送り込み、生ゴミの分解を助けています。その動きがとにかくゆっくり。だから静かな空間が実現できました。
生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト  トリコロール PCL-35 [温風乾燥式] 島産業生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト トリコロール PCL-35 [温風乾燥式]島産業
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
付属品バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)215×283本体質量(kg)2.1電源コード(m)1.6電気代の目安【標準モード】22円~26円【少なめモード】12円~15円運転音36db処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式処理時間【標準モード】7時間10分~8時間40分【少なめモード】3時間50分~5時間10分
ミラコンポ 広田産業ミラコンポ広田産業
18,980税込20,878
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
土中に埋め込み、土壌微生物の働きで生ごみを分解する生ごみ処理容器です。ゴミは土中になるのでフタをすれば生ごみのニオイはほとんどしません。地上部にはフタの部分(直径30cm)が出るだけですので景観を損ないません。
フードサイクラー バスケットリッド FOODCYCLEフードサイクラー バスケットリッドFOODCYCLE
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
フードサイクラー用のバスケットリッドです。分解してお手入れ可能です。 フィルターの汚れがひどい時は手洗いして、日陰でよく乾かしてください。
幅(mm)193質量(kg)0.28高さ(mm)35奥行(mm)193
フードサイクラー FOODCYCLEフードサイクラーFOODCYCLE
68,980税込75,878
1個
8日以内出荷
【生ゴミをいつでも処理でき、台所が衛星的になる】 週1~2日のごみ取集日を待たずとも、生ゴミを処理することができます。 また生ゴミの一時的保管も可能なため、衛生的に保管・処理することができます。※アクティブモードまたはバスケットリッドを使用 【生ゴミのイやな臭いを軽減することができる】 FOODCYCLERのフィルターに活性炭を含んでおり、堆肥化の過程で、発生する臭いを取り除きます。 堆肥にした後はほとんどいやな臭いはしません。 カラス・猫からの被害を防ぐことにもつながります。 【環境にやさしい】 家庭で出た生ごみや食べ残しは、処理工場に運ばれ、可燃ごみとして処分されますが、運搬や焼却の際に二酸化炭素(CO2)やメタンガスを排出します。 また、焼却後の灰の埋め立ても環境負荷につながります。 FOODCYCLERを使用することで、こうした環境への負荷にも配慮することができます。 【堆肥として使うことで生ごみを土に返す資源循環ができる】 FOODCYCLERを利用することで、家庭で出た生ごみや食べ残しが再利用可能な堆肥になります。 家庭菜園や、観葉植物などの育成に再利用いただけます。 オーガニックな堆肥を作ることができるため、市販のものを使用するよりも安心・安全です。 【生ごみの量が格段に減る】 FOODCYCLERを利用し堆肥にすることで、家庭で出た生ごみや食べ残しの体積が80~90%減少します。
幅(mm)280質量(kg)10高さ(mm)360奥行(mm)320運転音(dB)(最大)4.5処理能力(1回あたり)最大1.5kg設置場所屋内用処理方法乾燥式処理時間(1回あたり)4-8時間
生ごみ処理機 ダスクリンくるくるⅢ型 パネフリ工業生ごみ処理機 ダスクリンくるくるⅢ型パネフリ工業
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
NAGUALEP生ごみ処理機専用交換フィルター NAGUALEPNAGUALEP生ごみ処理機専用交換フィルターNAGUALEP
4,998税込5,498
1セット(2枚)
4日以内出荷
NAGUALEP生ごみ処理機の交換用フィルターです。6ヶ月~8か月に一度のお取替えを推奨します
適合本体型式NA-2セット内容活性炭フィルター×2(取替1回分)
NAGUALEP 生ゴミ処理機 NAGUALEPNAGUALEP 生ゴミ処理機NAGUALEP
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
コンパクト&スタイリッシュ。一見生ごみ処理機に見えないデザインでキッチンに堂々と置いて使いたい商品です。毎日出る生ごみをパリパリに乾燥し粉砕。臭いやコバエの発生を防いでくれて衛生的。家庭から出るゴミの量も圧倒的に減って環境にも嬉しい。超強力活性炭の脱臭フィルターを内蔵することにより、運転中に発生する不快な臭いをシャットアウト。家庭用コンセントに接続、難しい設定も不要でボタン一つで運転。1回およそ3時間(処理量や成分によって異なる)でパリパリに処理されます。処理容器は水洗いOK。食洗器にも対応しているので、ずっとキレイにご使用いただけます。
用途家計にも環境にも優しい生ごみ処理機寸法(mm)250×250×400質量(kg)8.5処理方法高温乾燥式(126℃/99%殺菌)最大処理容量(mL)2500/回脱臭活性炭フィルター(交換式)処理時間1~4時間運転音(dB)40~45容器処理:水洗い/食洗器消費電力(W)150フィルター交換用:NA-2-F1
ル・カエルの便利パック エコクリーンル・カエルの便利パックエコクリーン
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
「ル・カエルの便利パック」は、ル・カエルの交換用チップ材-10S(10リットル入り×1袋)に、 ル・カエル専用の交換用ふたシートと底敷シートが入ったとっても便利でお得なパックです。 チップ材の交換時に大変お役に立ちます。この便利なパックを活用すれば、チップ材もぐんと長持ちしてさらに経済的に運用ができます。
セット内容エコパワーチップ10L×1袋・不織布製巾着袋×1枚・不織布製ふたシート×1枚・不織布製底敷シート×1個・取扱説明書
カエルの便利パック エコクリーンカエルの便利パックエコクリーン
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
「カエルの便利パック」は、自然にカエルの交換用チップ材-8S(8リットル入り×1袋)に、 自然にカエル基本セットには付属しないかきまぜ専用特製シャベル「えこくるりん」と、 不織布製の巾着袋、ふたカバーが入ったとっても便利でお得なパックです。 チップ材の交換時に大変お役に立ちます。この便利なパックを活用すれば、 チップ材もぐんと長持ちしてさらに経済的に運用ができます。
セット内容エコパワーチップ8L×1袋・不織布製巾着袋×1枚・不織布製ふたカバー×1枚・特製シャベル×1個・取扱説明書
ルカエル エコクリーンルカエルエコクリーン
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
容器内は、リブ構造で通気性と強度を確保しています。 容器の底に通気孔を設けているので、微生物の活性化に役立ちます。 チップ材の交換作業は3~4ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。 ふたは取り外しができ、メンテナンス性に優れています。生ゴミを投入し続けても、処理機内のチップ材の量は殆ど増えていきません。 30℃~40℃内での低温分解だから、分解時の臭いは殆ど気になりません。容器がポリプロピレン製なので、耐久力に優れています。
セット内容本体・取扱説明書・シャベル・不織布製巾着袋×2枚・ふたカバー1枚・底敷シート1枚・チップ材10L×1袋・日付ラベル×1枚質量(kg)約3.5材質(本体)PP方式微生物分解方式(低温分解)処理能力400g/1日(三角コーナー約半量)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32.6×32.6×39.0
自然にカエルS エコクリーン自然にカエルSエコクリーン
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
電気を使わない生ゴミ処理機なので、環境に優しく ・ 維持費が大変安い。 生ゴミを投入したら、正面のハンドルを右・左に最低12回づつ攪拌します。 チップ材の交換作業は4~5ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。 取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。 容器正面のハンドルを回すと、処理槽内の撹拌羽根 (4本) が回り、生ゴミとチップ材が、かき混ぜられます。 又、容器内底が球状なので混ぜ残しが軽減されます。 生ゴミを投入し続けても、処理機内のチップ材の量は殆ど増えていきません。 30℃~40℃内での低温分解だから、分解時の臭いは殆ど気になりません。 容器がポリプロピレン製なので、耐久力に優れています。
セット内容本体、チップ材(8L×2袋)、不織布製きんちゃく袋×2枚、不織布製ふたカバー×1袋、底敷ブロック(2本)×1組、取扱説明書、保証書、交換日付ラベル質量(kg)9材質(本体)ポリプロピレン容器容量(L)30処理能力700g/1日(三角コーナー約1杯)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42.8×34(ハンドル収納時:32.5)×41.8
植物活動剤 マイクロマックスプレミアム ハイポネックス植物活動剤 マイクロマックスプレミアムハイポネックス
23,980税込26,378
1個
当日出荷
長期間効果が持続する粉末状の微量要素剤です。植物の生育に不可欠な微量要素成分を配合しています。あらゆる植物、栽培環境で幅広く使用できます。
用途植物の活力剤として。仕様粉末トラスコ品番818-9338材質硫黄、鉄、マグネシウム、マンガン、亜鉛、銅、ホウ素、モリブデン配合質量(kg)25容量(kg)252018年トラスコ掲載ページ9 1523
植物活動剤 パワーグローV ハイポネックス植物活動剤 パワーグローVハイポネックス
12,980税込14,278
1箱
当日出荷
水で薄めて使う植物用活力液です。植物に活力を与える各種微量要素とビタミンがバランス良く配合され、植物の代謝を活性化し健全な生育の維持に優れた効果があります。
用途植物の植え替え時の活着促進に。挿し木、挿し芽の発根促進に。高温期、低温期や日照不足時の植物活性化に。仕様原液トラスコ品番818-8086材質カルシウム、マグネシウム、鉄、マンガン、ホウ素、銅、亜鉛、モリブデン、ビタミン、高純度天然等質(トレハロース)配合質量(kg)10容量(L)102018年トラスコ掲載ページ9 1523
わんだーBOX 200 リスわんだーBOX 200リス(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定認定材質PEグリーン容量(L)200外寸(mm)660×660×720、上部/535×535エコマーク認定番号04125001
ミニわんだーBOX リスミニわんだーBOXリス(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定認定材質PEグリーン容量(L)130外寸(mm)560×560×650、上部/430×430エコマーク認定番号04125001
シールストッカー E-11 中容器付 リスシールストッカー E-11 中容器付リス(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。
材質PPナチュラル容量(L)11外寸(mm)300×300×258
シールストッカー E-11 リスシールストッカー E-11リス(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。
材質PPナチュラル容量(L)11外寸(mm)300×300×258
堆肥ワク サンポリ堆肥ワクサンポリ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。大容量の堆肥づくりにバッチリ。
容量(L)1300寸法(直径Φ×高さH)(mm)1800×500
堆肥ワク サンポリ堆肥ワクサンポリ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。大容量の堆肥づくりにバッチリ。
容量(L)1540寸法(直径Φ×高さH)(mm)1400×1000
堆肥ワク サンポリ堆肥ワクサンポリ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。大容量の堆肥づくりにバッチリ。
容量(L)770寸法(直径Φ×高さH)(mm)1400×500
堆肥ワク サンポリ堆肥ワクサンポリ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。四角形で畑の隅に納まりの良い形状。
容量(L)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1240×1240×400
ホームコンポ115型 緑 サンコー(三甲)ホームコンポ115型 緑サンコー(三甲)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
種別SK80461701GR材質PEグリーン容量(L)115外寸(mm)700×580×11.73(1196)
コンポスターDー70型 緑 サンコー(三甲)コンポスターDー70型 緑サンコー(三甲)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
種別SKCPD70GR
コンポスター230型 緑 サンコー(三甲)コンポスター230型 緑サンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
種別SKCP230GR材質PEグリーン容量(L)230外寸(mm)800×716×PE
シールストッカー E-20 リスシールストッカー E-20リス
2,198税込2,418
1個ほか
6日以内出荷
畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。
材質PPナチュラル容量(L)20
生ゴミ処理