6ページ目: エンジン式動力式噴霧器
商品豆知識
「タンク容量(L)」から絞り込む
最高圧力2.5MPaの高圧・高水量ゼノア動力噴霧機 NSZ257EZ。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載. 除草剤散布から一般防除まで幅広く対応します。吸水量7L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方が付属しています。
仕様カバー付き雑草ノズル付
質量(kg)8.6
最大吐出圧力(MPa)2.5
薬剤タンク容量(L)20
排気量(cm3)22.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
操作が簡単なカスケード式ポンプを搭載した、高圧・高水量の動力噴霧機です。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載.吸水量は、1~9L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方がついています。
仕様カバー付き雑草ノズル付
質量(kg)7
最大吐出圧力(MPa)1.2
薬剤タンク容量(L)15
排気量(cm3)22.5
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。
質量(kg)10.6
対応1キロ剤対応
薬剤タンク容量(L)23
排気量(cm3)41.5
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴。サポートシステム。自走機能(前・後進)。ディーゼルエンジン。4ラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF)
仕様動力噴霧機:MS657
質量(kg)270
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1350
定格出力(kW)6
最高圧力(MPa)5
寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ11.5 ×130
エンジン形式OC95-GX
吸水量(L/min)47
関連資料(8.82MB)
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
5日以内出荷
定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン。2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)
仕様動力噴霧機:MS617
質量(kg)165
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1305×770×1210
定格出力(kW)4.4
最高圧力(MPa)5
エンジン形式GB290LN
吸水量(L/min)41
関連資料(8.82MB)
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。