絞り込み
ブランド
  • 共立(1)
  • 新ダイワ(1)
電源タイプ
  • エンジン式(1)
刈込み幅(mm)
  • 834
  • 1.1(2)
  • 120(6)
  • 160(17)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 230(3)
  • 250(6)
  • 260(5)
  • 300(28)
  • 330(4)
  • 350(19)
  • 360(5)
  • 400(13)
  • 420(2)
  • 450(7)
  • 484(2)
  • 500(8)
  • 550(4)
  • 600(4)
ブレード長さ(mm)
  • 955(2)
燃料タンク容量(L)
  • 0.39(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
特価
本日1月5日(月)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンヘッジトリマー 新ダイワエンジンヘッジトリマー新ダイワ
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
タイプ刈刃:片刃使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD刃厚(mm)2燃料タンク容量(L)0.39スロットル方式固定スロットルスパークプラグBPM8Y始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)電源タイプエンジン式混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)排気量(cm3)21.2
手持エンジン式ヘッジトリマー HT9801 共立手持エンジン式ヘッジトリマー HT9801共立
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
厚さ(mm)刈刃:2タイプ刈刃:片刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×252×190刈り幅(mm)834乾燥質量(kg)4.7ブレード長さ(mm)955燃料タンク容量(L)0.39排気量(cm3)21.2
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ