絞り込み
ブランド
  • ゼノア(4)
電源タイプ
  • エンジン式(3)
ブレード長さ(mm)
  • 575
  • 160(2)
  • 210(4)
  • 250(3)
  • 260(4)
  • 300(17)
  • 350(10)
  • 360(7)
  • 400(16)
  • 406(2)
  • 420(4)
  • 430(2)
  • 450(2)
  • 460(8)
  • 500(9)
  • 580(5)
  • 600(13)
  • 667(2)
  • 710(5)
  • 966(3)
燃料タンク容量(L)
  • 0.48(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンヘッジトリマ ゼノアエンジンヘッジトリマゼノア
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
世界最軽量は伊達じゃない!取り回しのラクなショートタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)900×230×190乾燥質量(kg)4.0ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
ヘッジトリマ ゼノアヘッジトリマゼノア
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比200g減。
仕様片刃/ショート質量(kg)4ブレード長さ(mm)575電源タイプエンジン式排気量(cm3)21.7
CHT220-60 ヘッジトリマ ゼノアCHT220-60 ヘッジトリマゼノア
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比100g減。リヤハンドルが左右に回転、両刃タイプ。
乾燥質量(kg)4.2全長(cm)102.5ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)24排気量(cm3)21.7
エンジンヘッジトリマ ゼノアエンジンヘッジトリマゼノア
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
リヤハンドル(右手ハンドル)が左右に回転!使い勝手の良い両刃タイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)1025×240×190乾燥質量(kg)4.2ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48ブレード両刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ