高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付きYAMAZEN(山善)(10件のレビュー)当日出荷
生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。
下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。
AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。
着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm)
切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。
両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書質量(kg)2.7色ホワイト電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500刈込み幅(mm)約300角度調整範囲9段階(毎段18度)絶縁方式回二重絶縁材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング定格時間30分電源タイプAC電源式取扱説明書(1.73MB)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345~3000×85×130