絞り込み
ブランド
  • アルミス
  • マキタ(121)
  • 新ダイワ(102)
  • ニシガキ工業(72)
  • 京セラインダストリアルツールズ(50)
  • 共立(33)
  • 工進(26)
  • ゼノア(25)
  • シングウ(新宮商行)(24)
  • YAMAZEN(山善)(23)
  • ムサシ(21)
  • EARTH MAN(20)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(18)
  • エスコ(15)
  • ECHO(エコー)(15)
  • YARD FORCE(12)
  • sita(サイタ)(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • セフティー3(10)
電源タイプ
  • 充電式(8)
刈込み幅(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 41(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
最大切断径(Φmm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月18日(水)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎 アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎アルミス(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
電動開閉、刃の開閉が2段階!20mmと30mm調整可能!力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石質量(kg)電池装着時:約1.18入力電圧(V)充電器:AC100バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC21充電時間(時間)2~3動作時間3~4時間電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC21
充電式耕運機 耕す造 バッテリー アルミス充電式耕運機 耕す造 バッテリーアルミス
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」 アルミス充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」アルミス
4,298税込4,728
1台
翌々日出荷
小さくて手軽でよく刈れる!
用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!質量(g)(バリカン刃取付時):約470・(トリマー刃取付時):約490定格電圧(V)3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)420×75×120、(バリカン刃取付時)(約)310×75×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100刈込み幅(mm)(バリカン刃)約10・(トリマー刃)約15時間(無負荷時)約30分バッテリー容量(mAh)1500取扱説明書(17.55MB)
2WAY伸縮ポール付 「雑草抜太郎」 アルミス2WAY伸縮ポール付 「雑草抜太郎」アルミス
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷
雑草を震わせて根っこから抜き取る!!小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様4爪刃は耕すツールでも使えます
用途ポールに付けて立ったまま作業できます。ハンドル角度調整5段階ハンディとしても使用可能!質量(kg)(ポール装着時)約1.6材質(本体)ABS樹脂・アルミ・PA樹脂幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40連続使用時間(分)満充電(約)40バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(ポール装着時)(約)1360~1640×800×210充電時間(時間)(約)3~5無負荷ストローク数(min-1)約1200取扱説明書(66.97MB)
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用リチウムイオン電池 アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用リチウムイオン電池アルミス
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-30M専用の充電池です。
電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎 アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎アルミス(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
欠品中
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石質量(kg)電池装着時間:約0.9入力電圧(V)充電器:AC100バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC16.8充電時間(時間)1~1.5動作時間3~4時間電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC16.8
ハンディガーデニングソー2B アルミスハンディガーデニングソー2Bアルミス
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
リチウムイオンバッテリー内臓充電式チェーンソーです。最大15cmの枝を切断可能です。バッテリー充電式のため繰り返し使用できます。バッテリーが2個付属のため長時間のご使用が可能です。替チェーン付属のため長くご使用いただけます。
用途庭木の剪定や枝木の細断に使用。電圧(V)18
ACヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」 アルミスACヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」アルミス
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
両面駆動でスムーズな刈込み!電気の力で力強く刈込!
用途庭木剪定・生垣刈込に!材質ABS・鉄質量(kg)約2定格電力(W)450定格電圧AV1005/60Hz刈込み幅(mm)トリマー刃:約41定格時間(分)30コード長さ(cm)約35ストローク数(min-1)1600最大切断径(Φmm)トリマー刃:約12取扱説明書(12.36MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)73×11×17
充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」 アルミス充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」アルミス
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
小さくて手軽でよく刈れる!
用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!材質ABS・鉄質量(kg)(バリカン刃取付時):約1.4・(トリマー刃取付時)約4.5定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)570×75×130、(バリカン刃取付時)(約)410×75×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1250刈込み幅(mm)(バリカン刃)約12・(トリマー刃)約20時間(無負荷時)約30分バッテリー容量(mAh)1500取扱説明書(51.57MB)
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用替え刃セット アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用替え刃セットアルミス
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-30M専用の替え刃です。
セット内容上刃・下刃電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用替え刃セット アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用替え刃セットアルミス
7,898税込8,688
1セット
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の替え刃です。
セット内容上刃・下刃電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用リチウムイオン電池 アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用リチウムイオン電池アルミス
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の充電池です。
電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎専用延長ポール アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎専用延長ポールアルミス
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
身長165cmなら高さ(約)3Mの枝を切れる!三段階で1.6M~2.1M延長可能!
全長(mm)約1310~1830質量(kg)約1.1、剪定ハサミ取付時:約2伸縮範囲(mm)1段目/約1600・2段目/約1800・3段目/約2100材質(ポール)アルミ合金電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
充電式バリカン伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」 アルミス充電式バリカン伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」アルミス
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
(約)長さ1.7~3m延長可能!使用用途に合わせて
用途生垣・植木・芝生・雑草の刈込剪定に!材質本体・ブレード:ABS樹脂、アルミ、PA樹脂・スチール(チタンコーティング)刈込み幅(mm)(ブレード刃)約300連続使用時間(分)(満充電時・無負荷時)(約)30バッテリー10.8V2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100 50/60Hz・DC12.6V1.0A充電時間(時間)(約)2無負荷ストローク数(min-1)約1300取扱説明書(13.39MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)170~300×10×11
伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」用バッテリー アルミス伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」用バッテリーアルミス
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
芝草枝刈っ太郎(18V)用替刃「バリカンブレード」 アルミス芝草枝刈っ太郎(18V)用替刃「バリカンブレード」アルミス
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ハンディガーデニング  「雑草抜太郎」 アルミスハンディガーデニング 「雑草抜太郎」アルミス
7,298税込8,028
1台
翌々日出荷
雑草を震わせて根っこから抜き取る!!小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様4爪刃は耕すツールでも使えます
用途ハンドル角度調整5段階質量(kg)約1.05材質(本体)ABS樹脂・PA樹脂幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40連続使用時間(分)満充電(約)40バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×21×11充電時間(時間)(約)3~5無負荷ストローク数(min-1)約1200取扱説明書(66.97MB)
雑草抜太郎用替刃4爪 アルミス雑草抜太郎用替刃4爪アルミス
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
雑草抜太郎用バッテリー アルミス雑草抜太郎用バッテリーアルミス
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
充電式ヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」 アルミス充電式ヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」アルミス
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷
三面研磨でシャープな切れ味!両面駆動でスムーズな刈込み!
用途庭木剪定・生垣刈込に!刈込幅350mmで取り回しやすい材質ABS・鉄質量(kg)(充電池含む)約2.47定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300刈込み幅(mm)トリマー刃:約350時間(無負荷時)約30分寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)720×190×180バッテリー容量(mAh)1500最大切断径(Φmm)トリマー刃:約15取扱説明書(37.65MB)
雑草抜太郎用充電器 アルミス雑草抜太郎用充電器アルミス
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
芝草枝刈っ太郎(3.6V)用替刃「トリマーブレード」 アルミス芝草枝刈っ太郎(3.6V)用替刃「トリマーブレード」アルミス
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
雑草抜太郎用替刃7爪 アルミス雑草抜太郎用替刃7爪アルミス
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
耕す造替え刃(1台分) アルミス耕す造替え刃(1台分)アルミス
4,698税込5,168
1セット
翌々日出荷
充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎 アルミス充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎アルミス(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
力要らずでスパッと切れる。軽量720g 10mmの生木約300本切断可能
用途枝打ち後の小枝の細断や果樹、庭木の剪定作業に質量(g)720電圧(V)DC7.2温度(℃)作動:-10~65切断能力(mm)直径約15バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)2~4最大切断本数(本)約300(満充電時約1cmの枝の場合)
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用充電器 アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用充電器アルミス
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の充電器です。
電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ