絞り込み
電源タイプ
- 充電式(1)
ブランド
- アルミス
- マキタ(37)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- ニシガキ工業(11)
- ムサシ(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- 新ダイワ(3)
- アルス(2)
- 工進(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- GREEN ART(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- E-Value(1)
- S.I.G(1)
- セフティー3(1)
- ナカトミ(1)
- YARD FORCE(1)
刈込み幅(mm)
- 10(1)
- 15(1)
最大切断径(Φmm)
- 25(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」
アルミス(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台翌々日出荷小さくて手軽でよく刈れる!用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!質量(g)(バリカン刃取付時):約470・(トリマー刃取付時):約490定格電圧(V)3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)420×75×120、(バリカン刃取付時)(約)310×75×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100刈込み幅(mm)(バリカン刃)約10・(トリマー刃)約15時間(無負荷時)約30分バッテリー容量(mAh)1500
充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎
アルミス(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷力要らずでスパッと切れる。軽量720g 10mmの生木約300本切断可能用途枝打ち後の小枝の細断や果樹、庭木の剪定作業に質量(g)720電圧(V)DC7.2温度(℃)作動:-10~65切断能力(mm)直径約15バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)2~4最大切断本数(本)約300(満充電時約1cmの枝の場合)
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎
アルミス(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石質量(kg)電池装着時間:約0.9入力電圧(V)充電器:AC100バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC16.8充電時間(時間)1~1.5動作時間3~4時間電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC16.8