絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(5)
ブランド
  • アルミス
  • 工進(181)
  • マキタ(125)
  • 新ダイワ(105)
  • ニシガキ工業(65)
  • 京セラインダストリアルツールズ(28)
  • 共立(25)
  • ムサシ(24)
  • シングウ(新宮商行)(24)
  • YAMAZEN(山善)(17)
  • EARTH MAN(12)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(12)
  • ゼノア(12)
  • sita(サイタ)(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • BLACK&DECKER(11)
  • YARD FORCE(11)
  • セフティー3(10)
  • エスコ(8)
刈込み幅(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 41(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
最大切断径(Φmm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 25(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」 アルミス

    充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」

    アルミス(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    翌々日出荷
    小さくて手軽でよく刈れる!
    用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!質量(g)(バリカン刃取付時):約470・(トリマー刃取付時):約490定格電圧(V)3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)420×75×120、(バリカン刃取付時)(約)310×75×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100刈込み幅(mm)(バリカン刃)約10・(トリマー刃)約15時間(無負荷時)約30分バッテリー容量(mAh)1500
  • 充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」 アルミス

    充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」

    アルミス
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    翌々日出荷
    小さくて手軽でよく刈れる!
    用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!材質ABS・鉄質量(kg)(バリカン刃取付時):約1.4・(トリマー刃取付時)約4.5定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)570×75×130、(バリカン刃取付時)(約)410×75×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1250刈込み幅(mm)(バリカン刃)約12・(トリマー刃)約20時間(無負荷時)約30分バッテリー容量(mAh)1500
  • ハンディガーデニングソー2B アルミス

    ハンディガーデニングソー2B

    アルミス
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー内臓充電式チェーンソーです。最大15cmの枝を切断可能です。バッテリー充電式のため繰り返し使用できます。バッテリーが2個付属のため長時間のご使用が可能です。替チェーン付属のため長くご使用いただけます。
    用途庭木の剪定や枝木の細断に使用。電圧(V)18
  • 充電式バリカン伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」 アルミス

    充電式バリカン伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」

    アルミス
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    (約)長さ1.7~3m延長可能!。使用用途に合わせて
    用途生垣・植木・芝生・雑草の刈込剪定に!材質本体・ブレード:ABS樹脂、アルミ、PA樹脂・スチール(チタンコーティング)刈込み幅(mm)(ブレード刃)約300連続使用時間(分)(満充電時・無負荷時)(約)30バッテリー10.8V2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100 50/60Hz・DC12.6V1.0A充電時間(時間)(約)2無負荷ストローク数(min-1)約1300寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)170~300×10×11
  • 充電式ヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」 アルミス

    充電式ヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」

    アルミス
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    翌々日出荷
    三面研磨でシャープな切れ味!。両面駆動でスムーズな刈込み!
    用途庭木剪定・生垣刈込に!。刈込幅350mmで取り回しやすい材質ABS・鉄質量(kg)(充電池含む)約2.47定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300刈込み幅(mm)トリマー刃:約350時間(無負荷時)約30分寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)720×190×180バッテリー容量(mAh)1500最大切断径(Φmm)トリマー刃:約15
  • 2WAY伸縮ポール付 「雑草抜太郎」 アルミス

    2WAY伸縮ポール付 「雑草抜太郎」

    アルミス
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    翌々日出荷
    雑草を震わせて根っこから抜き取る!!。小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様。4爪刃は耕すツールでも使えます
    用途ポールに付けて立ったまま作業できます。ハンドル角度調整5段階。ハンディとしても使用可能!質量(kg)(ポール装着時)約1.6材質(本体)ABS樹脂・アルミ・PA樹脂幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40連続使用時間(分)満充電(約)40バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(ポール装着時)(約)1360~1640×800×210充電時間(時間)(約)3~5無負荷ストローク数(min-1)約1200
  • 電動剪定鋏枝切った郎用バッテリー アルミス

    電動剪定鋏枝切った郎用バッテリー

    アルミス
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    用途枝切っ太郎(ASH-30M)専用バッテリー。
  • 伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」用バッテリー アルミス

    伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」用バッテリー

    アルミス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
  • 芝草枝刈っ太郎(18V)用替刃「バリカンブレード」 アルミス

    芝草枝刈っ太郎(18V)用替刃「バリカンブレード」

    アルミス
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
  • ハンディガーデニング  「雑草抜太郎」 アルミス

    ハンディガーデニング 「雑草抜太郎」

    アルミス
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    翌々日出荷
    雑草を震わせて根っこから抜き取る!!。小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様。4爪刃は耕すツールでも使えます
    用途ハンドル角度調整5段階質量(kg)約1.05材質(本体)ABS樹脂・PA樹脂幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40連続使用時間(分)満充電(約)40バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×21×11充電時間(時間)(約)3~5無負荷ストローク数(min-1)約1200
  • 雑草抜太郎用替刃4爪 アルミス

    雑草抜太郎用替刃4爪

    アルミス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
  • 雑草抜太郎用バッテリー アルミス

    雑草抜太郎用バッテリー

    アルミス
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌々日出荷
  • 雑草抜太郎用充電器 アルミス

    雑草抜太郎用充電器

    アルミス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
  • 芝草枝刈っ太郎(3.6V)用替刃「トリマーブレード」 アルミス

    芝草枝刈っ太郎(3.6V)用替刃「トリマーブレード」

    アルミス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
  • ACヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」 アルミス

    ACヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」

    アルミス
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    翌々日出荷
    両面駆動でスムーズな刈込み!。電気の力で力強く刈込!
    用途庭木剪定・生垣刈込に!材質ABS・鉄質量(kg)約2定格電力(W)450定格電圧AV1005/60Hz刈込み幅(mm)トリマー刃:約41定格時間(分)30コード長さ(cm)約35ストローク数(min-1)1600最大切断径(Φmm)トリマー刃:約12寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)73×11×17
  • 雑草抜太郎用替刃7爪 アルミス

    雑草抜太郎用替刃7爪

    アルミス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
  • 耕す造替え刃(1台分) アルミス

    耕す造替え刃(1台分)

    アルミス
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    欠品中
  • 充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎 アルミス

    充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎

    アルミス(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    3日以内出荷
    力要らずでスパッと切れる。軽量720g 10mmの生木約300本切断可能
    用途枝打ち後の小枝の細断や果樹、庭木の剪定作業に質量(g)720電圧(V)DC7.2温度(℃)作動:-10~65切断能力(mm)直径約15バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)2~4最大切断本数(本)約300(満充電時約1cmの枝の場合)
  • 充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用充電器 アルミス

    充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用充電器

    アルミス
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌々日出荷
    電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の充電器です。
    電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用替え刃セット アルミス

    充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用替え刃セット

    アルミス
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    翌々日出荷
    電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の替え刃です。
    セット内容上刃・下刃電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用リチウムイオン電池 アルミス

    充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用リチウムイオン電池

    アルミス
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の充電池です。
    電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎専用延長ポール アルミス

    充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎専用延長ポール

    アルミス
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷
    身長165cmなら高さ(約)3Mの枝を切れる!三段階で1.6M~2.1M延長可能!
    全長(mm)約1310~1830質量(kg)約1.1、剪定ハサミ取付時:約2伸縮範囲(mm)1段目/約1600・2段目/約1800・3段目/約2100材質(ポール)アルミ合金電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎 アルミス

    充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎

    アルミス(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    翌々日出荷
    電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
    用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石質量(kg)電池装着時間:約0.9入力電圧(V)充電器:AC100バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC16.8充電時間(時間)1~1.5動作時間3~4時間電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC16.8
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ