関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セフティ3充電ヘッジトリマー14.4V用バッテリーパックです。セフティ3ヘッジトリマー用バッテリーパックです。
用途充電ヘッジトリマー用バッテリーパック。 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)14.4
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

STH-260Z-108V 充電伸縮式ヘッジトリマー セフティー3 動画あり
高い所の剪定作業に最適です。手の届きにくい高い場所の剪定作業に最適です。首振り角度が調整出来ます。
用途庭木などの剪定作業。 全長(mm)1350~1650 電源(V)DC10.8・1.5Ah・リチウムイオン電池 刈込み幅(mm)260 首振角度(°)130 使用時間約30分 充電時間約40分 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)1080 最大切断径(Φmm)12
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷