絞り込み
ブランド
  • アルス
  • マキタ(121)
  • 新ダイワ(102)
  • ニシガキ工業(72)
  • 京セラインダストリアルツールズ(50)
  • 共立(33)
  • 工進(26)
  • アルミス(26)
  • ゼノア(25)
  • シングウ(新宮商行)(24)
  • YAMAZEN(山善)(23)
  • ムサシ(21)
  • EARTH MAN(20)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(19)
  • エスコ(15)
  • ECHO(エコー)(15)
  • YARD FORCE(12)
  • sita(サイタ)(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • セフティー3(10)
電源タイプ
  • 電動式(2)
ブレード長さ(mm)
  • 300(1)
  • 350(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高枝電動バリカン 替刃 アルス高枝電動バリカン 替刃アルス
12,980税込14,278
1個
当日出荷
高枝電動バリカンDKR用の替刃です。 対応品番DKR-0330-BK、DKR-0330T-BK、DKR-1030T-BK
用途生垣・植え込みの葉刈り刃長(mm)300仕様スイングカット方式、チルト機構、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式付属品刃カバー付、10m延長コード付トラスコ品番385-5066材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)刃数10全長(mm)370質量(g)380電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)110ストローク数(回/分)1300/分RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:6
ハイパワー造園バリカン カルゼ ロングチルト付 アルスハイパワー造園バリカン カルゼ ロングチルト付アルス(3件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。
用途生垣、植え込みの整枝・葉刈りストローク数(min-1)1300電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)160機構チルト機構材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)付属品刃カバー付、10m延長コード付仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造全長(mm)1700刃長(mm)350刃数10質量(g)2650電源タイプAC電源式適合替刃DKW-35-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
カルゼ専用替刃 アルスカルゼ専用替刃アルス
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
ハイパワー造園バリカンカルゼDKW用の替刃です。
用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り適合本体DKW-0335T-R、DKW-1035T-R全長(mm)430質量(g)400刃長(mm)350表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
ハイパワー造園バリカン カルゼ ショートチルト付 アルスハイパワー造園バリカン カルゼ ショートチルト付アルス(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。
用途生垣、植え込みの整枝・葉刈りストローク数(min-1)1300電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)160機構チルト機構材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)付属品刃カバー付、10m延長コード付仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造全長(mm)1020刃長(mm)350刃数10質量(g)2280電源タイプAC電源式適合替刃DKW-35-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ