絞り込み
電源タイプ
  • エンジン式(6)
  • 充電式(2)
ブランド
  • ゼノア
  • EARTH MAN(16)
  • ECHO(エコー)(15)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(13)
  • sita(サイタ)(12)
  • YAMAZEN(山善)(23)
  • YARD FORCE(11)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • アルミス(23)
  • エスコ(11)
  • シングウ(新宮商行)(24)
  • セフティー3(10)
  • ニシガキ工業(69)
  • マキタ(125)
  • ムサシ(24)
  • 京セラインダストリアルツールズ(47)
  • 共立(33)
  • 工進(298)
  • 新ダイワ(108)
  • ブランドをもっと見る
ブレード長さ(mm)
  • 300(1)
  • 405(1)
  • 575(4)
  • 600(3)
  • 615(1)
  • 710(3)
  • 966(3)
燃料タンク容量(L)
  • 0.48(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッジトリマー用ブレード(片刃タイプ) ゼノア

    ヘッジトリマー用ブレード(片刃タイプ)

    ゼノア
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1組
    5日以内出荷から14日以内出荷
    ブレード片刃
  • ヘッジトリマー用ブレード(両刃タイプ) ゼノア

    ヘッジトリマー用ブレード(両刃タイプ)

    ゼノア
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    ブレード両刃
  • HT220-100H ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-100H ヘッジトリマ

    ゼノア
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    5日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量。ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。刃長1mで、ブレードを厚さが2.5mmのタイプです。独自設計のブレードは刃が開きにくく、先端チップガードも搭載しています。耐久性を求めるハードプロに適した商品です。
    乾燥質量(kg)4.6全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • エンジンヘッジトリマ ゼノア

    エンジンヘッジトリマ

    ゼノア
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    3日以内出荷
    刃厚2.5mm!厚いブレードのハードタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
    刃厚(mm)2.5全長×全幅W×全高(mm)1035×230×190乾燥質量(kg)4.2ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
  • トリマーアタッチメント(畦草刈用) ゼノア

    トリマーアタッチメント(畦草刈用)

    ゼノア
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    刈払機用畔草刈りアタッチメントで、お手持ちの刈払機を畔草刈機として有効活用できます。水際で刈った草が散らからないバリカン式ブレードです。
    適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZブレード長さ(mm)405
  • HT220-100 ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-100 ヘッジトリマ

    ゼノア
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。一気に刈り込む爽快感!! 人気の1mヘッジトリマ。
    乾燥質量(kg)4.5全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • ゼノア エンジンコンビトリマー PHT 部品 シャフト ゼノア

    ゼノア エンジンコンビトリマー PHT 部品 シャフト

    ゼノア
    ¥69~税込¥76~
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジンコンビトリマー PHT 部品 シャフト
    用途部品の交換に適合品番PHT構成部品シャフト
  • エンジンヘッジトリマ ゼノア

    エンジンヘッジトリマ

    ゼノア
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    3日以内出荷
    世界最軽量は伊達じゃない!取り回しのラクなショートタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
    刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)900×230×190乾燥質量(kg)4.0ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
  • トリマーアタッチメント(剪定用) ゼノア

    トリマーアタッチメント(剪定用)

    ゼノア
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが615mmのロングタイプで、奥の奥まで手が届きます。広い範囲の剪定作業に最適です。角度可変タイプで、90°まで角度の調整が行えます。
    適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZブレード長さ(mm)615角度可変90°
  • ヘッジトリマ ゼノア

    ヘッジトリマ

    ゼノア
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比200g減。
    仕様片刃/ショート質量(kg)4ブレード長さ(mm)575電源タイプエンジン式排気量(cm3)21.7
  • バッテリーヘッジトリマ ゼノア

    バッテリーヘッジトリマ

    ゼノア
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。 また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。 さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
    質量(kg)3.8(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vブレード長さ(mm)600電源タイプ充電式モードSaveモード:3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)117×28×18
  • BHT250PD60 バッテリーヘッジトリマ ゼノア

    BHT250PD60 バッテリーヘッジトリマ

    ゼノア
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷
    ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。
    質量(kg)3.8(バッテリーを除いた)高さ(mm)ブレード:32モータータイプPMDC (4-brush)全長(cm)117ブレード長さ(mm)600全高(cm)18バッテリー電圧(V)36(最大:40)切削速度(m/min)4000全幅(cm)28
  • HT220-75 ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-75 ヘッジトリマ

    ゼノア
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比300g減。プロの定番750mmのスタンダードタイプ。
    乾燥質量(kg)4.1全長(cm)103.5ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • CHT220-60 ヘッジトリマ ゼノア

    CHT220-60 ヘッジトリマ

    ゼノア
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比100g減。リヤハンドルが左右に回転、両刃タイプ。
    乾燥質量(kg)4.2全長(cm)102.5ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)24排気量(cm3)21.7
  • PHT750-EZ ヘッジトリマ ゼノア

    PHT750-EZ ヘッジトリマ

    ゼノア
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    選べるシャフト長さと豊富な剪定アタッチメントの組み合わせで、あらゆる現場に対応!
    出力(kW)0.68乾燥質量(kg)3.1排気量(cm3)21.7
  • HT220-75H ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-75H ヘッジトリマ

    ゼノア
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    5日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。厚いブレードでハードに使うプロに最適、ハードタイプ。
    乾燥質量(kg)4.2全長(cm)103.5ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • PHT1500-EZ ヘッジトリマ ゼノア

    PHT1500-EZ ヘッジトリマ

    ゼノア
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    選べるシャフト長さと豊富な剪定アタッチメントの組み合わせで、あらゆる現場に対応!
    出力(kW)0.68乾燥質量(kg)3.4排気量(cm3)21.7
  • ゼノア エンジンコンビトリマー PHT 部品 Carburetor and fuel supply group ゼノア

    ゼノア エンジンコンビトリマー PHT 部品 Carburetor and fuel supply group

    ゼノア
    ¥259税込¥285
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジンコンビトリマー PHT 部品 Carburetor and fuel supply group
    用途部品の交換に適合品番PHT構成部品Carburetor and fuel supply group
  • エンジンヘッジトリマ ゼノア

    エンジンヘッジトリマ

    ゼノア
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    3日以内出荷
    リヤハンドル(右手ハンドル)が左右に回転!使い勝手の良い両刃タイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
    刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)1025×240×190乾燥質量(kg)4.2ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48ブレード両刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
  • エンジンヘッジトリマ ゼノア

    エンジンヘッジトリマ

    ゼノア
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    3日以内出荷
    超ロングブレードで奥行きのある植栽の刈り込みもラクラク!高さのある植栽でも大活躍! 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
    刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)1290×230×190乾燥質量(kg)4.5ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
  • バッテリーヘッジトリマ ゼノア

    バッテリーヘッジトリマ

    ゼノア
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    片刃でも両刃でも使える!葉受板(標準装備)を取り付けて、片刃で使用できます。 三面研磨でプロ仕様! 低騒音で個人邸・市街地・都市部の道路・屋上緑化でも活躍します。 バッテリー(別売)なので排ガスゼロ!
    質量(kg)3.8(バッテリー除く)モータータイプPMDC(ブラシ×4) 36V速度(ブレード)標準:4000カット/min、Saveオン状態:3200カット/minブレード長さ(mm)600ブレード両刃電源タイプ充電式
  • トリマーアタッチメント(ポールソー) ゼノア

    トリマーアタッチメント(ポールソー)

    ゼノア
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    ボルト2本固定方式で簡単に装着できます。街路樹の剪定など、樹木のお手入れには欠かせない便利ツールです。
    適合本体PHT1500EZ
  • トリマーアタッチメント(高枝剪定用) ゼノア

    トリマーアタッチメント(高枝剪定用)

    ゼノア
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが300ミリの軽量タイプなので、高い所もラクラク剪定できます。
    適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZブレード長さ(mm)300
  • エンジンヘッジトリマー(PHTシリーズ) ゼノア

    エンジンヘッジトリマー(PHTシリーズ)

    ゼノア
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    3日以内出荷
    アタッチメントをジョイントして色々な用途に使用できます。
    スパークプラグNGK BPM7Y電源タイプエンジン式排気量(cm3)21.7
  • ヘッジトリマー用ブレード(片刃タイプ) ゼノア

    ヘッジトリマー用ブレード(片刃タイプ)

    ゼノア
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    5日以内出荷
    適合機種HT753Pro-SuperHard部品名称ブレードアッセンアッセンブレード片刃
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ