商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
185(3)
200(1)
230(2)
255(183)
280(1)
305(2)
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。
用途一般草刈、下刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
刃厚(mm)1.2
材質(刃)超硬チップ
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ農家が認める超ロングセラー商品。
2段ロー付のため耐久性抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
L型に刃数をプラス。
段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用
仕様二段ロウ付け
刃形アール刃
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
一般草刈りに最適な、硬くて粘りのあるチップを採用しています。斜めに深く埋め込まれたチップは、切れ味に優れ、衝撃やチップ欠けにも強く、耐久性があります。メッシュ基板により、軽量で疲れにくく、作業効率が上がります。
用途一般草刈り用。
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
JIS規格JIS B 9212
斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。
用途一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質(刃部)超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
JIS規格B9212
凄い切れ味の刈払用チップソー”スゴギレ”です。チップを斜めに埋め込んでいるため、チップ飛びを抑えました。摩耗に強い超硬合金を採用しています。
用途草刈り用。一般草刈り山林の下刈り
刃厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
材質刃部:超硬チップ
衝撃に強いチップ完全埋込型です。深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。切れ味、強度のバランスが優れたお買い得チップソーです。
用途雑草・笹に。雑草・笹に。
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
刃厚(mm)2
凄い切れ味の刈払用チップソー”スゴギレR”です。
新型R形チップで切れ味がアップしました。
柔らかい草もキレイに刈払います。
チップを2段埋込なので摩耗に強く、脱落し難いので長寿命です。
用途草刈り用。一般草刈り山林の下刈り
刃厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
何でもよく切れる万能タイプです。木工用チップソーをベースに生まれた新設計です。
用途雑木・竹・笹・雑草に。
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
刃厚(mm)2
強力斜め埋込みにより、長寿命のチップソーです。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途雑草・笹に。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
高硬度特殊チップのため切れ味と長寿命です。衝撃に強いチップ完全埋込型です。深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。軽量タイプなので作業が大変楽です。
用途雑草・笹・竹に。雑草・笹・竹に。
トラスコ品番827-5441
刃数40
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
外径(Φmm)255
刃厚(mm)2
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
斜め45度にチップをロー付けして接着面積を増やし強度をアップしました。丸メッシュ模様の軽量タイプです。
用途草刈り・下刈り兼用。
外径(Φmm)255
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番372-2163
質量(g)580
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
刃数(p)40
材質(刃)超硬チップ
1枚
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
職人が認めた鋭い切れ味と耐久性。強力斜め埋込でチップ飛び軽減。刈り払機用チップソー。安心のJIS規格。
用途雑木・雑草・荒地
穴径(Φmm)25.4
斜め45度にチップをロー付けして接着面積を増やし強度をアップしました。
用途草刈り・下刈り兼用。
外径(Φmm)255
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番372-2180
質量(g)580
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
刃数(p)40
材質(刃)超硬チップ
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
草刈から山林用までこなす!
T型チップでチップがはずれにくい!
3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。
柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。
プロの山師に人気です。
仕様軽量メッシュ
材質SKS5
色シルバー
刃の種別チドリ刃(あさり出し)
JIS規格B9212(JQ509015)
RoHS指令(10物質対応)対応
軽快に草を刈るならコレ!
高硬度タングステンチップを使用し、4面研磨なので切れ味が良く、長く切れます。
国内メーカーの刈払機純正チップソーとして採用。
仕様軽量メッシュ
材質SKS5
色シルバー
JIS規格B9212(JQ509015)
RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。強力斜め埋込みにより、長寿命のチップソーです。
穴径(Φmm)25.4
切れ味の耐久性が違う!ナイフ型特大溝付超高硬度チップ。スクイ面ナイフ型研磨なので抜群の切れ味を発揮!従来の刃に比べ先端が摩耗しにくいので、切れ味ロング。
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!※穴明け前との比較。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!。<一般草刈用スタンダード品> ◎雑草 ○笹 △雑木・竹
用途草刈用チップソー。
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般の雑草刈払作業に適したチップソー。
チップが飛びにくく、良く切れます。
安心のJIS国産品。V型埋め込み。
刃厚(mm)約1.25
穴径(Φmm)25.4
頑固なまでにとことん石に強い。
直角埋め込みで超耐久力を実現。
用途草刈り、下刈りに。
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)25.4
仕様直角埋込み
刃形両側刃
表面処理無電解ニッケルめっき
基板厚(mm)1.25
軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。
強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。
用途草刈り作業。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
刃形片刃
薄刃で切れ味バツグン。
目にやさしいブラック特殊表面処理。
用途雑草、畦草刈りに。
刃厚(mm)1.6
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形両側刃
表面処理ブラック塗装
基板厚(mm)1.25
1
2
3
4
5
次へ
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式刈払機・草刈機
- 刈払機オプション・交換用部品
- 金属刃
- エンジン刈払機・草刈機
- 刈払用品・補修部品
- 肩掛バンド
- 電動式刈払機・草刈機
- 一般草刈用カッター/チップソー
- 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
- ナイロンコード
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。