絞り込み
適合作物
「適合作物」から絞り込む

雑草抑制!小さめウッドチップ
あかぎ園芸(4件のレビュー)¥679税込¥7471袋(5L)当日出荷用途NZランド産の高級バーグ。 庭の雑草防止や鉢のマルチングに。適合作物雑草仕様天然素材容量(L)5寸法(縦×横×高さH)(cm)37×27×6
防犯砂利 80dB 大きな音 セラミックじゃり
住まいスタイル¥2,598~税込¥2,858~1袋(20L)ほか3日以内出荷から4日以内出荷小さな粒で大きな警告。 大切な場所を守る防犯砂利。 踏むと80dB(デシベル)以上の音が出ます。 踏むと大きな音が出る砂利です。 不審者を威嚇するだけでなく、「防犯意識の高い家」。 という印象を与えることができます。 【80dBってどのくらい?】。 。 ・電車の走行音。 ・掃除機の音。 ・電話の呼び出し音。 丈夫なセラミック製。 一般的なガラス製の防犯砂利と比べ、より本物の石に。 近い仕上がり。 屋外のどんな環境にも自然にとけこみます。 。 【セラミックとリサイクルガラスの比較】。 。 ・セラミック製。◎石のような見た目。 ・80~100dB。◎割れにくい。 ・雨に流されにくい。 ・リサイクルガラス製。軽石のような見た目。 ・70dB前後。 ・割れやすい。 ・雨に流されやすい。 ・防草対策に隙間なく敷きつめることで、。 飛んできた種子の定着を防ぎ、日光も遮られるので、。 雑草の抑制が期待できます。 ※20L(約0.5平米)、40L(約1平米)、60L(約1.5平米)の容量で敷地をカバーできます。 ※地面や道路等との差が目立たない、。 自然なタイプになります。防犯じゃり 防犯グッズ 玉砂利 音砂利 砕石。用途防犯じゃり:侵入 進入 防犯対策 音 大きい 玉砂利 鉢底石 マルチング セラミック ㏈ 庭 玄関 エントランス 防犯石 響砂利材質発泡セラミック(再生セラミック100%)
自然土景観舗装材 マサキチ 25kg
畑中産業¥2,298税込¥2,5281袋4日以内出荷人と環境にやさしい 景観舗装材。見た目が自然!。自然土そのままの落ち着いた風合いに仕上がりますので、アスファルトやコンクリートにはない「あたたかみ」を演出します。照り返しが少なく暑くない。「土」本来の特性を活かすことで透水性・保水性に優れ、太陽からの照り返しを抑えるためヒートアイランド現象を緩和します。雑草が生えにくく、水たまりも出来にくい!。雑草繁茂を抑制し、雨が降っても土砂の流出・泥はねを軽減し水たまりも出来にくくなります。庭の緑に影響を与えない。透水性に優れているため、雨水を樹木や草花に容易に供給できるので、緑化維持に貢献できます。人にもペットにも優しい!。特殊固化材(土壌汚染環境基準適合品)を使用した無機質で自然環境にやさしい舗装材ですので、安全・安心な施工を行えます。簡単施工で工期が短い!。敷き均して散水だけで仕上がる為、アスファルトやコンクリートに比べ短期間で施工が終わります。容量(kg)25主原料自然土
歩くと音がする防犯砂利 30L
グリーンテック(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1袋ほか4日以内出荷から6日以内出荷リサイクルガラス瓶を発泡させた素材で、踏むと大きな音がする防犯対策商品。砂利の上を人や動物が歩くと、約72デシベルのジャリジャリという大きな音がし、防犯効果を発揮。(人がうるさいと感じる音:60デシベル)除草後に敷けば、雑草が生えにくくなる効果もあり。軽量で持ち運びしやすく、女性でも取り扱いが容易。鉢底の石としても使える。用途防犯砂利、ジャリ、防草、草除け、草よけ、庭、音がする、防犯防草砂利、防犯防草ジャリとして。材質ガラス発泡品(リサイクルガラス瓶)質量(kg)9容量(L)30使用の目安1.5袋で約1m(厚さ4~5cm)粒サイズ(mm)15-45
土固め材
エスコ¥3,670税込¥4,0371袋翌日出荷軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。いつもジメジメとした湿ったところや、ぬかるんでいるところ、また雑草の生えやすいところ、物置などを設置する前の下地固めなどにお使いください。色グレー使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48サイズ(mm)400×300×60(厚)施工面積湿った土:1.9mm(100mm厚) ぬかるんだ土:1.6mm(100mm厚)粘土質:1.3mm(100mm厚)