「適合作物」から絞り込む
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。
軽いので施工が楽々です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70
使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋
硬化時間(時間)24
真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
強度アップで、駐車場に最適です。
用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
適合作物雑草、ぬかるみ
水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質砕石と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(m2)に厚さ4cmで約5袋
軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
成分ポルトランドセメント、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40
施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm)
適応下地湿った土、ぬかるんだ土
真砂土をセメントで固めることで、砂ぼこりや雑草の生育を抑えます。
材質真砂土・セメント・固化剤
標準塗布量2袋/1m2
適応下地砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)、転圧された土(必ず水勾配をつけてください)
塗布厚さ(mm)30
1袋(25kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
水をかけてから約3日~1週間で固まる、駐車場に適した固まる防草砂です。水をかけるだけなので、施工が楽々です。耐久性に優れ、水はけがよいです。
材質セメント、砂
色茶
使用温度範囲(℃)5~常温(春~秋)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70
メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
使用の目安1m2当たり5cm厚で5袋
内容量(kg)15(10L)
アズワン品番65-2251-22
1袋
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
固まるタイプ。砂を主成分としており、落ち着いた色に仕上がります。敷きならし、転圧、散水のみのきわめて簡単な作業。 雑草が生育しない。面倒な草抜きからも解放されます。 ヒートアイランド現象を緩和。 アスファルト等と比べ夏場の照り返しも緩和します。環境に優しい安全な品質。 環境基準をクリアした安全で環境に優しい製品です。コケ、カビ等が繁殖しにくい。
用途墓地、霊園及び通路の防草。
適合作物雑草
容量(kg)25
主成分砂。固化剤。
標準使用量墓地・霊園は2.2袋、通路・歩道は3袋、遊歩道/駐車場は3.7袋。(1m2あたり)
厚さ(cm)墓地・霊園は3、通路・歩道は4、遊歩道/駐車場は5・標準施工(1m2あたり)
標準使用水量(L)墓地・霊園は約7~8、通路・歩道は約10~11、遊歩道/駐車場は約12~13(1m2あたり)
1セット(4袋)
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
固まるタイプ。ロウ石が主成分で明るい色に仕上がります。敷きならし、散水のみのきわめて簡単な作業。雑草が生育せず、草抜きの必要なし。ヒートアイランド現象を緩和。コケ、カビ等が繁殖しにくい。
用途墓地、霊園及び通路の防草。
適合作物雑草
容量(kg)25
主成分ろう石、砂、固化剤
標準使用量墓地・霊園は2.2袋、通路・歩道は3袋、遊歩道/駐車場は3.7袋。(1m2あたり)
厚さ(cm)墓地・霊園は3、通路・歩道は4、遊歩道/駐車場は5・標準施工(1m2あたり)
標準使用水量(L)墓地・霊園は約7~8、通路・歩道は約10~11、遊歩道/駐車場は約12~13(1m2あたり)
1セット(4袋)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
用途NZランド産の高級バーグ。
庭の雑草防止や鉢のマルチングに。
適合作物雑草
仕様天然素材
容量(L)5
寸法(縦×横×高さH)(cm)37×27×6
1袋(5L)
¥649
税込¥714
当日出荷
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石
『培養土』には他にこんなカテゴリがあります
肥料・液肥・培養土 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。