「電源タイプ」から絞り込む
高枝切り電動チェーンソー 2WAY 充電式 最大切断約180mmYAMAZEN(山善)翌々日出荷から4日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 高い枝でも、中間ポールを抜いて低い枝でも剪定可能。伸縮ポール最大約3mの長さで、高い枝もラクラク剪定。中間ポールを抜いて使用もできて低い枝も剪定可能。
用途切断や伐採などに。庭木 剪定 生垣 刈り込み 電気チェンソー 切断 枝払い 枝木 剪定 丸太 伐採 薪割り 庭木の伐採 丸太切り 電気のこぎり付属品着脱式伸縮延長ポール、肩掛けバンド、チェーンカバー、チェンソーオイル、保護メガネ、取扱説明書電圧(V)直流18本体質量(kg)1.3チェーンスピード(m/s)約6電源タイプ充電式最大切断能力(mm)約180本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12標準作業時間目安:約20分(バッテリーYBP-1825の場合)取扱説明書(4.45MB)
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります