絞り込み
耐荷重(kg)
  • 300(10)
特性
  • その他(7)
  • スタッキング可(1)
  • 軽量(3)
  • 静か(3)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 800(4)
  • 900(2)
  • 935(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 500(3)
  • 505(1)
  • 600(2)
  • 605(1)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(2)
キャスター径(Φmm)
  • 125(9)
  • 130(1)
125・130
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(6)
4輪(自在×2、固定×2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(1)
シルバー・ブルー
床面高さ(mm)
  • 218
  • 125(16)
  • 134(17)
  • 135(17)
  • 141(7)
  • 145(37)
  • 146(25)
  • 162(13)
  • 165(10)
  • 170(22)
  • 180(16)
  • 200(7)
  • 205(25)
  • 210(24)
  • 215(27)
  • 217(10)
  • 220(25)
  • 230(13)
  • 233(7)
  • 250(8)
ブランド
  • 花岡車輌(8)
  • サカエ(1)
  • サンコー(三甲)(1)
花岡車輌・サカエ・サンコー(三甲)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • 名入れ(1)
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
300(10)
ダンディ スチール エース(DA) 花岡車輌ダンディ スチール エース(DA)花岡車輌(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
種別折畳み片袖車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)954外装ユニクロメッキ、全周ゴム材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台上板厚さ(mm)1.5特性耐久性、防錆、全周ゴム付材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント花岡車輌(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別折畳み片袖材質【外装】ユニクロメッキ/全周ゴム/マット貼り材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張りキャスター金具スチール特性サイレント、耐久性、防錆、全周ゴム付、マット張り騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディXA 台車 花岡車輌ダンディXA 台車花岡車輌
29,980税込32,978
1台
当日出荷
5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別固定片袖車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無なしキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)605最大積載荷重(kg)300キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)935騒音対策サイレント仕様材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ホープ(DH) 花岡車輌ホープ(DH)花岡車輌
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。 ハンドル折りたたみ式
種別折畳み片袖車輪径(Φmm)125材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)951外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張りキャスター金具スチール特性耐久性、防錆、全周ゴム付、マット張り荷台寸法(奥行)(mm)800材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディステンレス エース(SA) 花岡車輌ダンディステンレス エース(SA)花岡車輌
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)
種別折畳み片袖材質折りたたみ式・ステンレス台車車輪径(Φmm)125材質(本体)ステンレス材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)864外装SUS304キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ステンレスハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディXシリーズ タイプXA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W935×D605 花岡車輌ダンディXシリーズ タイプXA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W935×D605花岡車輌
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
実用性・強度・軽量性を究極まで追い求めつつ、気高さを持った美しいフォルムの台車です。 ハンドル収納が可能で、折りたたみ音も軽減されています。 どこを踏んでもハンドルを折りたたむことができます。 同じ方向での段積みが可能で省スぺースに収まります。 荷台は肉抜きのクロスメッシュになっており、従来の約15%軽量化され音抜けにより静かな騒音を実現します。 クロスしたグロメットゴムがほどよくグリップし、かつズラしやすく、荷運びをスムーズにします。 グレーサイレントキャスター採用により静かな走行性を実現し、床に後も残りにくいです。 後部にテーパーが切られているため、踏めば段差を乗り越えやすくなります。 傷に強く錆びにくいメッキ加工のハンドルにより、長期間の使用も可能です。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●騒音値(dB):40以下●長さ(mm):935●幅(mm):605●高さ(mm):218●ハンドル高さ(mm):941●キャスター径(mm):130●適合ストッパー:XA-PB●奥行(mm):605●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3083質量(kg)13.5車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム床面高さ(mm)218荷台寸法(mm)935×605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)941アズワン品番67-5670-57特性抗ウイルス、軽量化、防錆、段積可材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディスチール ホープ(UDH) 花岡車輌ダンディスチール ホープ(UDH)花岡車輌(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
環境庁騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別折畳み片袖材質折りたたみ・ハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル、ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ車輪径(Φmm)125材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)951外装ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼りキャスター金具スチール特性耐久性、防錆、全周ゴム付、マット張り、騒音環境基準値(40db)以下荷台寸法(奥行)(mm)800騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディXシリーズ タイプXA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W935×D605 花岡車輌ダンディXシリーズ タイプXA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W935×D605花岡車輌
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
実用性・強度・軽量性を究極まで追い求めつつ、気高さを持った美しいフォルムの台車です。 ハンドルの太い軸がフレームの中を通って固定されているため、長期間つかってもぐらつかない仕様です。 ハンドルは傷に強く錆びにくいメッキ加工を施しており、長く使用できます。 荷台は肉抜きのクロスメッシュになっており、従来の約15%軽量化され音抜けにより静かな騒音を実現します。 クロスしたグロメットゴムがほどよくグリップし、かつズラしやすく、荷運びをスムーズにします。 グレーサイレントキャスター採用により静かな走行性を実現し、床に後も残りにくいです。 後部にテーパーが切られているため、踏めば段差を乗り越えやすくなります。 傷に強く錆びにくいメッキ加工のハンドルにより、長期間の使用も可能です。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●騒音値(dB):40以下●長さ(mm):935●幅(mm):605●高さ(mm):218●ハンドル高さ(mm):920●キャスター径(mm):130●適合ストッパー:XA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3081質量(kg)13.5車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム床面高さ(mm)218荷台寸法(mm)935×605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)920アズワン品番67-5670-56特性抗ウイルス、軽量化、防錆材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ) サカエ樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ)サカエ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
環境省騒音基準値をクリアした40dBの静かさです。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に材質(車輪)ゴム材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上)キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドカー サンコー(三甲)ハンドカーサンコー(三甲)
49,980税込54,978
1セット(2台)ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様折りたたみハンドル材質PP材質(車輪)ゴム車材質(ハンドル)スチール材質(荷台)PP
折りたたみハンドル式