絞り込み
ブランド
  • 花岡車輌(27)
  • サンコー(三甲)(3)
  • サカエ(1)
  • ナカオ(1)
耐荷重(kg)
  • 300(32)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 800(8)
  • 900(15)
  • 935(4)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 500(7)
  • 505(1)
  • 590(1)
  • 600(14)
  • 605(4)
特性
  • その他(8)
  • スタッキング可(1)
  • 軽量(3)
  • 静か(15)
材質
  • スチール(14)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(7)
スチール・ステンレス・樹脂
キャスター径(Φmm)
  • 125(27)
  • 130(5)
125・130
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(25)
4輪(自在×2、固定×2)
床面高さ(mm)
  • 218
  • 115(86)
  • 134(41)
  • 135(30)
  • 145(100)
  • 146(61)
  • 150(117)
  • 162(36)
  • 170(50)
  • 180(35)
  • 205(112)
  • 210(70)
  • 215(72)
  • 220(88)
  • 230(51)
  • 233(26)
  • 240(39)
  • 250(26)
  • 290(24)
  • 295(37)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
シルバー・ブラック・ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • 名入れ(2)
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンディ 花岡車輌ダンディ花岡車輌(8件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質スチール材質(車輪)グレーゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)915材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装ユニクロメッキ、全周ゴム荷台上板厚さ(mm)1.5荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール
ダンディ スチール エース(DA) 花岡車輌ダンディ スチール エース(DA)花岡車輌(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
種別折畳み片袖車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)954外装ユニクロメッキ、全周ゴム材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台上板厚さ(mm)1.5特性耐久性、防錆、全周ゴム付材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディステンレス エース(SA) 花岡車輌ダンディステンレス エース(SA)花岡車輌(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品です。)
材質ステンレス材質(車輪)グレーゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)853材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装SUS304材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ステンレス
ダンディコンテナー エース(DA) 花岡車輌ダンディコンテナー エース(DA)花岡車輌
56,980税込62,678
1台
当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム金網高さ(mm)500外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
ダンディスチール エース(DA) 花岡車輌ダンディスチール エース(DA)花岡車輌
38,980税込42,878
1台
当日出荷
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
種別固定両袖材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール高さ(mm)863タイプ固定両袖段数2キャスター自在×2個、固定×2個外装ユニクロメッキ、全周ゴム自重(kg)38横×高さ(mm)513×480(棚間隔)騒音対策サイレント仕様有効寸法(幅)(mm)513有効寸法(奥行)(mm)813
ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント花岡車輌(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
仕様サイレント仕様種別固定片袖サイズ車輪径(Φmm)130材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル固定ハンドル式ハンドル高さ(mm)915材質(車輪・金具)スチール外装ユニクロメッキ・全周ゴム荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
ダンディスチール ホープ(UDH) 花岡車輌ダンディスチール ホープ(UDH)花岡車輌(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
環境庁騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
材質(車輪)グレーゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)933材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125ハンドル形状ユニバーサルデザイン外装ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼り材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
ダンディライトカーエース 花岡車輌ダンディライトカーエース花岡車輌
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
種別固定長手両袖材質キャスター金具:スチール質量(kg)34車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム積載面寸法(mm)600×900耐荷重(kg)300キャスター自在×2個、固定×2個最大積載量(kg)300床面高さ(mm)218荷台寸法(mm)900×600荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)838材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール特性長尺物搬送荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定、高カゴ台車前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディXA 台車 花岡車輌ダンディXA 台車花岡車輌
29,980税込32,978
1台
当日出荷
5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別固定片袖車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無なしキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)605最大積載荷重(kg)300キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)935騒音対策サイレント仕様材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント花岡車輌(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別折畳み片袖材質【外装】ユニクロメッキ/全周ゴム/マット貼り材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張りキャスター金具スチール特性サイレント、耐久性、防錆、全周ゴム付、マット張り騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディスチール エース(UDA) 花岡車輌ダンディスチール エース(UDA)花岡車輌
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
仕様サイレント仕様種別固定両袖質量(kg)29材質(本体)スチールタイプ標準積載面寸法(mm)600×900キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム最大積載量(kg)300床面高さ(mm)218荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル両ハンドル式ハンドル高さ(mm)915材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装ユニクロメッキ、全周ゴム材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ仕上キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
ホープ(DH) 花岡車輌ホープ(DH)花岡車輌
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。 ハンドル折りたたみ式
種別折畳み片袖車輪径(Φmm)125材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)951外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張りキャスター金具スチール特性耐久性、防錆、全周ゴム付、マット張り荷台寸法(奥行)(mm)800材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディステンレス エース(SA) 花岡車輌ダンディステンレス エース(SA)花岡車輌
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)
種別固定両袖キャスター自在×2個、固定×2個外装SUS304
ダンディステンレス エース(SA) 花岡車輌ダンディステンレス エース(SA)花岡車輌
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)
種別折畳み片袖材質折りたたみ式・ステンレス台車車輪径(Φmm)125材質(本体)ステンレス材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)864外装SUS304キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ステンレスハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
運ぱん君 ナカオ運ぱん君ナカオ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
スチール製の約半分の重量です。 荷台、手すりはアルマイト(表面処理)付です。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント花岡車輌
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
仕様サイレント仕様サイズ材質(本体)スチール、全周ゴムタイプサイレント積載面寸法(mm)600×900キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム最大積載量(kg)300床面高さ(mm)218荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル両ハンドル式材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
ダンディXA 3段式 花岡車輌ダンディXA 3段式花岡車輌
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
"type XA"3段式ものに合わせて積載量を選べる多段台車の三段式。高さが低いものをたくさん置く際に便利5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別3段固定片袖材質樹脂キャスター自在×2個、固定×2個騒音対策サイレント仕様
ダンディXA 2段式 花岡車輌ダンディXA 2段式花岡車輌
39,980税込43,978
1台
当日出荷
"type XA"2段式ものに合わせて積載量を選べる多段台車の二段式。段ボールなどかさばるものを分けるのに便利5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別2段固定片袖材質樹脂キャスター自在×2個、固定×2個騒音対策サイレント仕様
ダンディコンテナー エース(DA) 花岡車輌ダンディコンテナー エース(DA)花岡車輌
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できる半開きタイプです。
種別固定片袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
ダンディスチール ホープ(DH) 花岡車輌ダンディスチール ホープ(DH)花岡車輌
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
種別固定両袖キャスター自在×2個、固定×2個外装ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼り横×高さ(mm)414×519(棚間隔)騒音対策サイレント仕様
ハンドカー サンコー(三甲)ハンドカーサンコー(三甲)
49,980税込54,978
1セット(2台)ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様固定ハンドル材質PP材質(車輪)ゴム車材質(ハンドル)スチール材質(荷台)PP
ダンディXシリーズ タイプXA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W935×D605 花岡車輌ダンディXシリーズ タイプXA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W935×D605花岡車輌
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
実用性・強度・軽量性を究極まで追い求めつつ、気高さを持った美しいフォルムの台車です。 ハンドル収納が可能で、折りたたみ音も軽減されています。 どこを踏んでもハンドルを折りたたむことができます。 同じ方向での段積みが可能で省スぺースに収まります。 荷台は肉抜きのクロスメッシュになっており、従来の約15%軽量化され音抜けにより静かな騒音を実現します。 クロスしたグロメットゴムがほどよくグリップし、かつズラしやすく、荷運びをスムーズにします。 グレーサイレントキャスター採用により静かな走行性を実現し、床に後も残りにくいです。 後部にテーパーが切られているため、踏めば段差を乗り越えやすくなります。 傷に強く錆びにくいメッキ加工のハンドルにより、長期間の使用も可能です。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●騒音値(dB):40以下●長さ(mm):935●幅(mm):605●高さ(mm):218●ハンドル高さ(mm):941●キャスター径(mm):130●適合ストッパー:XA-PB●奥行(mm):605●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3083質量(kg)13.5車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム床面高さ(mm)218荷台寸法(mm)935×605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)941アズワン品番67-5670-57特性抗ウイルス、軽量化、防錆、段積可材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディXシリーズ タイプXA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W935×D605 花岡車輌ダンディXシリーズ タイプXA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W935×D605花岡車輌
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
実用性・強度・軽量性を究極まで追い求めつつ、気高さを持った美しいフォルムの台車です。 ハンドルの太い軸がフレームの中を通って固定されているため、長期間つかってもぐらつかない仕様です。 ハンドルは傷に強く錆びにくいメッキ加工を施しており、長く使用できます。 荷台は肉抜きのクロスメッシュになっており、従来の約15%軽量化され音抜けにより静かな騒音を実現します。 クロスしたグロメットゴムがほどよくグリップし、かつズラしやすく、荷運びをスムーズにします。 グレーサイレントキャスター採用により静かな走行性を実現し、床に後も残りにくいです。 後部にテーパーが切られているため、踏めば段差を乗り越えやすくなります。 傷に強く錆びにくいメッキ加工のハンドルにより、長期間の使用も可能です。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●騒音値(dB):40以下●長さ(mm):935●幅(mm):605●高さ(mm):218●ハンドル高さ(mm):920●キャスター径(mm):130●適合ストッパー:XA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3081質量(kg)13.5車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム床面高さ(mm)218荷台寸法(mm)935×605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)920アズワン品番67-5670-56特性抗ウイルス、軽量化、防錆材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント花岡車輌
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(‐GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
仕様サイレント仕様種別固定両袖質量(kg)24サイズ材質(本体)スチールタイプサイレント積載面寸法(mm)500×800キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム最大積載量(kg)300床面高さ(mm)218荷台寸法(幅)(mm)500ハンドル固定ハンドル式ハンドル高さ(mm)933材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼りキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)800騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント花岡車輌
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
仕様サイレント仕様種別2段固定両袖質量(kg)38サイズ材質(本体)スチール、全周ゴム、マット貼りタイプサイレント積載面寸法(mm)500×800キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム最大積載量(kg)300床面高さ(mm)218荷台寸法(幅)(mm)500ハンドル両ハンドル式ハンドル高さ(mm)933材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)414×718×519外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張りキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)800騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ) サカエ樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ)サカエ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
環境省騒音基準値をクリアした40dBの静かさです。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に材質(車輪)ゴム材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上)キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)ポリプロピレン
平床型ハンドカー サンコー(三甲)平床型ハンドカーサンコー(三甲)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
種別SM材質ポリプロピレン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600材質(車輪・金具)ステンレス荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ダンディXA 固定両ハンドル式 花岡車輌ダンディXA 固定両ハンドル式花岡車輌
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
"type XA"固定両ハンドル式両方に固定ハンドルがついているため狭い通路などで使用しやすい5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別固定両袖質量(kg)17.5材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂積載面寸法(mm)605×937キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム最大積載量(kg)300床面高さ(mm)218荷台寸法(mm)605×935荷台寸法(高さ)(mm)218荷台寸法(幅)(mm)605ハンドル高さ(mm)920材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)130キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)935騒音対策サイレント仕様材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
ダンディステンレス エース(SA) 花岡車輌ダンディステンレス エース(SA)花岡車輌
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)
種別固定両袖質量(kg)27材質(本体)ステンレス積載面寸法(mm)600×900キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム最大積載量(kg)300床面高さ(mm)218荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル両ハンドル式ハンドル高さ(mm)853材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装SUS304キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ステンレス
ダンディスチール ホープ(UDH) 花岡車輌ダンディスチール ホープ(UDH)花岡車輌(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
環境庁騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別折畳み片袖材質折りたたみ・ハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル、ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ車輪径(Φmm)125材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)951外装ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼りキャスター金具スチール特性耐久性、防錆、全周ゴム付、マット張り、騒音環境基準値(40db)以下荷台寸法(奥行)(mm)800騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディスチール ホープ(UDH) 花岡車輌ダンディスチール ホープ(UDH)花岡車輌
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
環境庁騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別固定両袖質量(kg)24材質(本体)スチール積載面寸法(mm)500×800キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム最大積載量(kg)300床面高さ(mm)218荷台寸法(幅)(mm)500ハンドル高さ(mm)933材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼り材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ仕上キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)800騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
ハンドカー サンコー(三甲)ハンドカーサンコー(三甲)
49,980税込54,978
1セット(2台)ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様折りたたみハンドル材質PP材質(車輪)ゴム車材質(ハンドル)スチール材質(荷台)PP

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車