縦横連結可能(平台車としては推奨9台(3×3)まで)。ハンドルの位置や数を自由に変更可能。ハンドルの位置を変えて、どこからでも押せます。荷物の大きさに合わせて自由自在に連結可能。ねじれに強いリブ構造。ハンドルを外した状態でスタッキング可能(9台まで)。全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。長尺物の運搬にも最適
用途様々な荷物の運搬に。 台車 平台車 ハンドル台車 サイドハンドル 両サイドハンドル
カナツーのドラムブレーキ付き台車が軽量(従来のドラムブレーキ付き台車より2キロ減)になり、更に使いやすくなりました。台車から手を離せば自動的に車輪をロックし事故を防ぎます。
ブレーキドラムブレーキ付
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)スーパーラバー
ブレーキ有無あり
キャスター4輪(自在×4)
ハンドル高さ(mm)890
ブレーキ種類ドラム式ブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具ナイロン
特性静音
騒音対策あり
材質(荷台)高性能プラスチック
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。
二トリルゴムキャスターのため、静かな走行が可能です。
ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。
寸法(mm)390×440×840
キャスターΦ50.8mm×4個
材質(キャスター)NBR(ニトリルゴム)
材質(台)PP
キャスター径(Φmm)50.8
材質(ハンドル)スチール
折りたたみ寸法(mm)390×810×120
騒音対策○
車輪はグレーゴムのノーマーキングタイヤです。ハンドル折畳みタイプです。足踏み式ワンタッチストッパー採用。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。
適合交換用キャスター:自在キャスター(J10ENB100S) 、固定キャスター(J10ENB100R)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)スーパーラバー
ブレーキ有無あり
使用キャスター4輪(自在×4)
荷台寸法(幅)(mm)456
ハンドル高さ(mm)860
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具ナイロン
特性静か
荷台寸法(奥行)(mm)720
材質(荷台)高性能プラスチック
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
床を傷付けないカバー付です。
ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。
平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。
エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ナイロン芯、ゴム
タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ
キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター4個
均等荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)665
ハンドル高さ(mm)975
材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)
特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用
材質(ホイール)特殊鋼
荷台寸法(奥行)(mm)930
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。