絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ナンシン(3)
  • TRUSCO(2)
  • 浅香工業(2)
  • 神戸車輌製作所(2)
  • カナツー(1)
  • 東正車輛(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 金沢車輌(1)
  • ゴールドキャリー(1)
耐荷重(kg)
  • 100(2)
  • 300(2)
  • 400(7)
  • 500(1)
特性
  • その他(8)
  • スタッキング可(1)
  • ストッパー付(1)
  • ブレーキ付(3)
  • 静か(3)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 750(3)
  • 850(2)
  • 900(2)
  • 910(1)
  • 1220(2)
  • 1240(3)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 480(1)
  • 500(2)
  • 600(4)
  • 620(1)
  • 770(2)
  • 790(3)
  • 7390(1)
  • 7500(1)
  • 11900(1)
材質
  • 樹脂(1)
樹脂
キャスター径(Φmm)
  • 150
  • 50(3)
  • 65(2)
  • 75(28)
  • 85(7)
  • 86.5(2)
  • 100(209)
  • 101(3)
  • 102(1)
  • 107(3)
  • 125(60)
  • 127(3)
  • 130(119)
  • 138(1)
  • 152(2)
  • 170(2)
  • 175(6)
  • 180(15)
  • 200(19)
  • 203(3)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(1)
  • その他(2)
4輪(自在×2、固定×2)・その他
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
グリーン・ブラック
床面高さ(mm)
  • 220(1)
  • 230(4)
  • 233(5)
  • 240(1)
  • 260(1)
220・230・233・240・260
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
100(2)
300(2)
400(7)
500(1)
台車 オフロード用 モノタロウ台車 オフロード用モノタロウ(32件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能!車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40ブレーキ有無なしハンドル高さ(mm)860折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×480×220材質(ハンドル)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)PP樹脂スタッキング可否不可連結可否不可
オフロード台車 タフカート YAMAZEN(山善)オフロード台車 タフカートYAMAZEN(山善)
24,880税込27,368
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能 ノーパンクタイヤ 前方ストッパー標準装備
用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。車輪径(Φmm)150材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)480材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性ノーパンクタイヤ仕様、前方ストッパー標準装備荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ
特大型スチール台車 低床型 金沢車輌特大型スチール台車 低床型金沢車輌
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。大容量運搬可能な特大タイプです。
種別ハンドル折りたたみ式車輪径(Φmm)150材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無なしキャスター2輪自在2輪固定均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)790音量標準ハンドル高さ(mm)850荷台寸法(奥行)(mm)1240材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ゴールドキャリープレス運搬車 折りたたみハンドル式(フットブレーキ付) ゴールドキャリーゴールドキャリープレス運搬車 折りたたみハンドル式(フットブレーキ付)ゴールドキャリー
39,980税込43,978
1台
16日以内出荷
卓越した耐久性
材質樹脂ブレーキ有無あり荷台寸法(幅)(mm)790荷台寸法(奥行)(mm)1240
プラ300ワイイーエスシックス・ハンドル折りたたみ式 カナツープラ300ワイイーエスシックス・ハンドル折りたたみ式カナツー
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
車輪径(Φmm)150材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロンアズワン品番64-6550-09RoHS指令(10物質対応)対応特性スベリ止め、旋回性、静音荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
カルティオビッグ(電動センシングアシスト付) TRUSCOカルティオビッグ(電動センシングアシスト付)TRUSCO
419,800税込461,780
1台
89日以内出荷
センシング機能により自然な感覚で使えるアシスト台車です。 下り坂でもセンサーでブレーキが働き速度調整をアシストします。
用途工場・倉庫など。トラスコ品番207-3506セット内容バッテリー・充電器ブレーキ車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)910バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.2V 4Ahアズワン品番64-8612-52傾斜角度(°)最大6(100kg以下積載時)対応特性センシング機能付、下り坂用、電動走行速度(km/h)(無負荷)0~3.5、(負荷)0~3.5荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)再生ポリプロピレン走行タイプ電動走行最小旋回半径(mm)780ハンドルタイプ折りたたみ
重量搬送台車 樹脂カバー付き ナンシン重量搬送台車 樹脂カバー付きナンシン
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車材質(車輪)ミラクルウレタン荷台寸法(長さ)(mm)14150荷台寸法(幅)(mm)7500ハンドル収納ハンドル高さ(mm)1019ストッパーナンシンロックキャスター径(Φmm)150キャスター種類80取扱説明書(0.93MB)積載面高さ(mm)286
重量搬送台車 メッシュパレット用 ナンシン重量搬送台車 メッシュパレット用ナンシン
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車材質(車輪)ミラクルウレタン荷台寸法(長さ)(mm)14090荷台寸法(幅)(mm)7390ハンドル収納ストッパーナンシンロックキャスター径(Φmm)150キャスター種類80取扱説明書(0.93MB)積載面高さ(mm)444
重量搬送台車 樹脂パレット用 ナンシン重量搬送台車 樹脂パレット用ナンシン
439,800税込483,780
1台
5日以内出荷
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車材質(車輪)ミラクルウレタン荷台寸法(長さ)(mm)14430荷台寸法(幅)(mm)11900ハンドル収納ハンドル高さ(mm)1019ストッパーナンシンロックキャスター径(Φmm)150キャスター種類80取扱説明書(0.93MB)積載面高さ(mm)371
鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
収納に便利な折りたたみタイプです。積み重ねができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)880材質(ハンドル)スチール特性積み重ね可材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式 東正車輛ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式東正車輛
36,980税込40,678
1台
16日以内出荷
卓越した耐久性・省音性を実現
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)790ハンドル高さ(mm)845材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1240材質(荷台)スチール
ハンドル折り畳み式鋼板製片袖運搬車フットブレーキタイプ 神戸車輌製作所ハンドル折り畳み式鋼板製片袖運搬車フットブレーキタイプ神戸車輌製作所
62,980税込69,278
1台
11日以内出荷
鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。 折り畳みハンドルはぐらつかなく堅牢です。 ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)スチール
ハンドル折り畳み式鋼板製片袖運搬車 神戸車輌製作所ハンドル折り畳み式鋼板製片袖運搬車神戸車輌製作所
53,980税込59,378
1台
11日以内出荷
鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。 折り畳みハンドルはぐらつかなく堅牢です。 静流キャスターが標準装備されています。 キャスターから出る騒音を低減し、始動抵抗も軽いキャスターです。
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)スチール
金象印 ジャンボエース 6インチ 折りたたみハンドル式 フットブレーキ付き 浅香工業金象印 ジャンボエース 6インチ 折りたたみハンドル式 フットブレーキ付き浅香工業
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
ハンドル折りたたみ式。よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。ペダル式フットブレーキシステムを採用。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)770ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1220騒音対策あり材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ 折りたたみハンドル式 浅香工業金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ 折りたたみハンドル式浅香工業
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
ハンドル折りたたみ式。よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)770ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1220騒音対策あり材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
折りたたみハンドル式