折りたたみハンドル式 :「台車用キャスター」の検索結果
特価
本日7月15日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「耐荷重(kg)」から絞り込む
80(1)
150(1)
250(1)
600(1)
台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。
車輪径(Φmm)101
材質(車輪)TPR
タイプ折りたたみ式
車輪幅(mm)32.6
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
ハンドル高さ(mm)723、823、923(三段階調整可能)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×675×80
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×41×8
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
材質(荷台)ポリプロピレン
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。
ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。
荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。
ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。
折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。
外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。
固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)アルミ合金・鉄
材質(車輪)TPR
キャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個
取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。
Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。
ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。
ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。
付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。
付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本
質量(kg)35(タイヤ含む)
車輪径(Φmm)200
材質(本体)スチール
材質(車輪)発泡ゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)600
荷台寸法(幅)(mm)850
ハンドル高さ(mm)970
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)850
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。