折りたたみハンドル式 :「折り畳み式 台」の検索結果
関連キーワード
「耐荷重(kg)」から絞り込む
150(1)
折りたたんだ状態でハンドルが仮固定されるため、安全に自立させることができます。各側面には荷物固定用のバンジーコードやネットを引っかける切り欠き形状を設けました。片手で持ちやすいよう荷台中央に穴を設けました。狭い隙間に保管し易いハンドカーです。
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.8
色ブルー
車輪径(Φmm)100(グレーエラストマー車)
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
床面高さ(mm)176
押手高さ(mm)916
荷台寸法(幅)(mm)465
荷台寸法(奥行)(mm)760
積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
台車を後方から押し込むだけでネスティング可能。大幅な省スペース化が図れます。後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。操作がし易く、確実にロックできます。
1台
¥32,100
税込¥35,310
翌日出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。