折りたたみハンドル式 :「タイヤ 移動」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「耐荷重(kg)」から絞り込む
150(1)
200(1)
車輪はグレーゴムのノーマーキングタイヤです。ハンドル折畳みタイプです。足踏み式ワンタッチストッパー採用。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。
適合交換用キャスター:自在キャスター(J10ENB100S) 、固定キャスター(J10ENB100R)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)スーパーラバー
ブレーキ有無あり
使用キャスター4輪(自在×4)
荷台寸法(幅)(mm)456
ハンドル高さ(mm)860
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具ナイロン
特性静か
荷台寸法(奥行)(mm)720
材質(荷台)高性能プラスチック
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。また空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。
適合交換用キャスター:自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー) 、自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー (AFG))
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
ブレーキ有無あり
使用キャスター4輪
最大積載荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)927
ブレーキ種類ハンドブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
材質(荷台)高性能プラスチック
ハンドルタイプ折りたたみ
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。