材料、部品などの物品を仮置き保管から搬送まで一台でサポート可能な運搬台車です。
別売のハンドルを本体に装着することで保管パレットから運搬台車へ早変わりします。
材料、部品などの搬送に理想的です。
狭いスペースでの操縦性の良いです。
人間工学に基づいたハンドル設計は、操縦コントロールや安全性を向上させます。
Duramoldの、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造設計です。
成形-にタイダウンスロットロードを使用しました。
セキュリティのため質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減しました。
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール、キャスター:ゴム
高さ(mm)318
ハンドル高さ(mm)1267
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。