折りたたみハンドル式 :「台車 作業用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「耐荷重(kg)」から絞り込む
150(2)
300(1)
夜間&室内作業も安心、軽い力でスムーズに荷物が運べます。環境庁騒音環境基準値AA地区(昼間50dB・夜間40dB)をクリアした静かさです。積載重量:150kg。ブレーキ付。
材質樹脂
ブレーキ○
質量(kg)11.7
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)460
ハンドル高さ(mm)860
ブレーキ種類フットブレーキ
特性騒音対策、滑り止め
荷台寸法(奥行)(mm)715
騒音対策静か
材質(荷台)樹脂
積載面高さ(mm)146
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車
材質(車輪)ミラクルウレタン
荷台寸法(長さ)(mm)14430
荷台寸法(幅)(mm)11900
ハンドル収納
ハンドル高さ(mm)1019
ストッパーナンシンロック
キャスター径(Φmm)150
キャスター種類80
取扱説明書(0.93MB)
積載面高さ(mm)371
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車
材質(車輪)ミラクルウレタン
荷台寸法(長さ)(mm)14090
荷台寸法(幅)(mm)7390
ハンドル収納
ストッパーナンシンロック
キャスター径(Φmm)150
キャスター種類80
取扱説明書(0.93MB)
積載面高さ(mm)444
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車
材質(車輪)ミラクルウレタン
荷台寸法(長さ)(mm)14150
荷台寸法(幅)(mm)7500
ハンドル収納
ハンドル高さ(mm)1019
ストッパーナンシンロック
キャスター径(Φmm)150
キャスター種類80
取扱説明書(0.93MB)
積載面高さ(mm)286
スペシャルブレーキ搭載(特許出願中)
ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。
ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。
ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。
ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。
折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
種別折りたたみ式
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
ハンドル高さ(mm)861
ブレーキ種類フットブレーキ(SB)
キャスター種類微音
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
安全性、静寂性、操作性を兼ね揃えた万能台車登場!
持ち手付きで軽々持ち運び。自重が約7kgに抑えられており、かつ持ち手がある為、女性でも軽々と持ち運ぶことが可能。
折畳時ハンドルがフラットに。ハンドル折畳時、天板がフラットになるため狭所への収納、平台車としても利用が可能。
荷崩れ防止ガイド。3か所にガイドを搭載。荷崩れ防止が可能。
ウルティマラバー。蓄積された技術とノウハウで開発された特殊配合ゴム車輪を搭載。"衝撃吸収性"2静寂性""操作感"に優れる。
ナンシン独自のスペシャルブレーキ搭載。ブレーキをしっかり掛けることにより安全に作業を行うことが可能。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。
ブレーキスペシャルブレーキ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)グレーゴム
種類折畳式
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)460
ハンドル高さ(mm)920
ストッパー付き
ブレーキ種類フットブレーキ(SB)
材質(ハンドル)アルミニウム
折りたたみ時高さ(mm)160
特性微音、荷崩れ防止、コンパクト
荷台寸法(奥行)(mm)720
騒音対策微音
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。