商品豆知識
「耐荷重(kg)」から絞り込む
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。
材質袋/ナイロン、袋芯/側面(紙ダンボール)・底面(プラダン)
材質(荷台)スチール
ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車です。折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキをなくし、操作性に優れています。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品折りたたみハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番336-4038
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)646
ハンドル高さ(mm)896
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
キャスター金具スチール
特性積み重ねて保管、騒音対策
適合ストッパーH-300B、HTL01
荷台寸法(奥行)(mm)946
騒音対策あり
材質(荷台)スチール(マット)塩化ビニール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在・固定切替可
後輪タイプ自在・固定切替可
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車です。
折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキを無くし、操作性に優れています。
自在車、固定車の位置入替が可能です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品、折りたたみハンドルタイプ
トラスコ品番336-4020
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)460
適合品番H-100B、HTL01
ハンドル高さ(mm)884
特性積み重ねて保管、騒音対策
荷台寸法(奥行)(mm)740
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在・固定切替可
後輪タイプ自在・固定切替可
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車です。
折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキをなくし、操作性に優れています。
自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(車輪)ウレタン
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
キャスター金具スチール
特性積み重ねて保管、騒音対策
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在・固定切替可
後輪タイプ自在・固定切替可
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
表面処理ハンドル:粉体塗装
ブレーキ種類4輪リングストッパー
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性
2018年トラスコ掲載ページ8 0956
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
表面処理ハンドル:粉体塗装
ブレーキ種類4輪リングストッパー
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
2018年トラスコ掲載ページ8 0956
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ固定
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
軽快でファッショナブルなキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は一般的な2Lペットボトル6本入りケースが2つ置けるサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許第5498927号)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。ハンドル高さ89cmなので楽な姿勢で運搬可能。前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター
用途荷物の運搬、お買い物、レジャー、ゴミ出しなどに。コンパクト 業務用 家庭用 台車 運搬車 プラ台車 折りたたみワゴン
材質ハンドル:金属(スチール)、本体樹脂板:衝撃耐性PP、キャスター:エラストマー
質量(kg)3
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
使用キャスター4輪(前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター)
床面高さ(mm)106
荷台寸法(mm)390×340
最大積載荷重(kg)80
ハンドル高さ(mm)890
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×39×89
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6×89
特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き
材質(荷台)衝撃耐性PP
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
新発想ハンドル回転式収納合板台車です。
ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。
合板台車と手押し台車1台2役です。
針葉樹合板(完全防水/難燃性)とエアーキャスターで軽量です。
仕様完成品、自在キャスター4個、平台車・折りたたみ式ハンドル兼用タイプ
トラスコ品番467-7331
材質木製
車輪径(Φmm)100
荷台寸法(幅)(mm)580
板厚(mm)18
ハンドル高さ(mm)900
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)850
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。