商品豆知識
「耐荷重(kg)」から絞り込む
80(1)
軽快でファッショナブルなキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は一般的な2Lペットボトル6本入りケースが2つ置けるサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許第5498927号)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。ハンドル高さ89cmなので楽な姿勢で運搬可能。前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター
用途荷物の運搬、お買い物、レジャー、ゴミ出しなどに。コンパクト 業務用 家庭用 台車 運搬車 プラ台車 折りたたみワゴン
材質ハンドル:金属(スチール)、本体樹脂板:衝撃耐性PP、キャスター:エラストマー
質量(kg)3
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
使用キャスター4輪(前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター)
床面高さ(mm)106
荷台寸法(mm)390×340
最大積載荷重(kg)80
ハンドル高さ(mm)890
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×39×89
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6×89
特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き
材質(荷台)衝撃耐性PP
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。