商品豆知識
「耐荷重(kg)」から絞り込む
300(7)
カナツーのドラムブレーキ付き台車が軽量(従来のドラムブレーキ付き台車より2キロ減)になり、更に使いやすくなりました。台車から手を離せば自動的に車輪をロックし事故を防ぎます。
ブレーキドラムブレーキ付
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)スーパーラバー
ブレーキ有無あり
キャスター4輪(自在×4)
ハンドル高さ(mm)890
ブレーキ種類ドラム式ブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具ナイロン
特性静音
騒音対策あり
材質(荷台)高性能プラスチック
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。
車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。
すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
仕様すべり止めパッド
材質(車輪)グレーゴム
タイプ折りたたみ
キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個
キャスター金具スチール
騒音対策あり
材質(荷台)樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。
強度と軽量化も同時に兼ね備えています。
積載面には、交差ストライプライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在×2個、固定×2個
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、耐水、耐塩、耐薬品
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。強度と軽量化も同時に兼ね備えています。積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ荷スベリを防止、安全性も高めました。
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)300
キャスター固定車×2個、自在車×2個
荷台寸法(幅)(mm)600
板厚(mm)6
ハンドル高さ(mm)865
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、耐水、耐塩、耐薬品
天板形状一枚
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。
強度と軽量化も同時に兼ね備えています。
積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。
材質(車輪)ゴム
タイプ折り畳み式ハンドル・無音台車
板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具樹脂
特性騒音対策、軽量、耐水、耐塩、耐薬品
天板形状合せ板
騒音対策あり
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
耐久性に優れた大型台車。プラスチックの底部に強化パイプを追加し、軽量化と強度を高めています。天板は滑りにくく、滑り止めクッションによりハンドル折りたたみ時の干渉音を軽減。大型滑り止め10ヶ所と角丸加工を標準装備し、高い安全性と使いやすさを実現しました。また、天板には台車の持ち上げに便利な2つのハンドルが付いています。
用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車
質量(kg)14.5
車輪径(Φmm)130
タイプ折り畳み式
積載荷重(kg)300
床面高さ(mm)215
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)910
材質(ハンドル)鋼
滑り止め効果有り
荷台寸法(奥行)(mm)780
騒音対策静音クッション
材質(荷台)樹脂
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)870
材質(ハンドル)スチール
外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145
キャスター金具樹脂
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)900
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。