絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(8)
  • 金沢車輌(8)
  • サカエ(6)
  • サンコー(三甲)(2)
  • 矢崎化工(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • HUA SHUO(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • カナツー(1)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
  • ナンシン(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • ワコーパレット(1)
耐荷重(kg)
  • 200
  • 20(4)
  • 28(3)
  • 30(9)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 65(4)
  • 80(19)
  • 100(137)
  • 120(28)
  • 130(7)
  • 150(61)
  • 180(3)
  • 250(76)
  • 300(41)
  • 400(16)
  • 500(6)
  • 800(3)
  • 1000(10)
  • 1500(4)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 460(1)
  • 500(1)
  • 520(4)
  • 600(2)
  • 680(6)
  • 718(4)
  • 740(1)
  • 750(1)
  • 790(1)
  • 800(1)
  • 825(1)
  • 900(7)
  • 910(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 400(7)
  • 405(2)
  • 450(2)
  • 460(1)
  • 468(4)
  • 500(1)
  • 505(1)
  • 550(1)
  • 600(5)
  • 610(1)
  • 700(4)
  • 720(1)
  • 740(1)
特性
  • その他(17)
  • スタッキング可(5)
  • ストッパー付(2)
  • ブレーキ付(2)
  • 帯電防止・導電(1)
  • 軽量(4)
  • 連結可(1)
  • 静か(11)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(6)
  • 4輪(自在×4)(24)
  • 5輪(自在×5)(1)
  • その他(1)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・5輪(自在×5)・その他
床面高さ(mm)
  • 93(1)
  • 111(2)
  • 115(2)
  • 120(1)
  • 123(1)
  • 133(1)
  • 135(1)
  • 136(1)
  • 143(5)
  • 150(2)
  • 151(1)
  • 163(1)
  • 170(4)
  • 180(2)
  • 185(1)
  • 245(1)
  • 250(1)
  • 405(1)
93・111・115・120・123・133・135・136・143・150・151・163・170・180・185・245・250・405
材質
  • アルミ(1)
  • (2)
  • 樹脂(15)
  • 荷台:ポリプロピレン(1)
アルミ・木・樹脂・荷台:ポリプロピレン
キャスター径(Φmm)
  • 75(16)
  • 85(4)
  • 100(11)
  • 102(1)
  • 125(1)
  • 175(2)
75・85・100・102・125・175
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(8)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(6)
  • 色レッド(1)
グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
30(9)
80(19)
100(137)
120(28)
150(61)
200
250(76)
300(41)
400(16)
1000(10)
耐荷重(kg)をもっと見る
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ モノタロウ連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプモノタロウ(29件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。材質(本体)PP材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター×4ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)キャスター径(Φmm)85特性スタッキング可スタッキング可否連結可否
平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手モノタロウ(6件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)ブレーキ有無なしキャスター4輪(ベアリング入り自在車)表面処理上面ニス塗装特性静か、ダブル持ち手関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
ミニポリトラー 矢崎化工ミニポリトラー矢崎化工(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。
材質荷台:ポリプロピレン車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター4輪自在最大積載荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75特性搬送、補充、保管、陳列、軽量前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
合板台車(ループバンパー)エアーキャスター付き ワコーパレット合板台車(ループバンパー)エアーキャスター付きワコーパレット(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
物流の現場で使われているプロ仕様の合板台車です。 オールバンパー仕様で、積載荷物の保護と合板台車のササクレやバリの発生を抑えます。 自社開発の高性能エアーキャスターを採用。旋回・始動性能が、従来キャスターに比べ、30~50%向上しています。動き出しが軽く、重たい荷物もスムーズに運ぶことができます。作業者の疲労軽減、作業効率アップにおすすめのキャスターです。
材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×4)特性取手穴付、ループバンパー付材質(荷台)合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
木製平台車 ジュピター TRUSCO木製平台車 ジュピターTRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から翌日出荷
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
用途引越業者・庫内作業に。材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入りブレーキ有無なし特性軽量、取っ手付き材質(荷台)べニア合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
樹脂台車(スタッキング・連結仕様) サカエ樹脂台車(スタッキング・連結仕様)サカエ
9,898税込10,888
1台
当日出荷から翌日出荷
メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事が可能です。 積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、何台でも自在に連結する事ができます。(ゴム車の場合は短辺側の連結でご使用ください)
車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なし均等荷重(kg)200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
板台車 サカエ板台車サカエ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
シンプルで使いやすい木製板台車です。持ち手があり持ち運びにも便利です。 キャスターは4輪自在車(内2輪ストッパー付)です。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターオール自在材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー特性取っ手付き材質(荷台)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
連結式平台車 耐重量型 RAシリーズ アズワン連結式平台車 耐重量型 RAシリーズアズワン
6,490税込7,139
1台
当日出荷
積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です。
材質PP特性連結可、スタッキング可
連結式ジョイントキャリー(通常タイプ) 金沢車輌連結式ジョイントキャリー(通常タイプ)金沢車輌
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。自重も3kg以下で軽く持ち運びも楽々!別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。
車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロンキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400音量標準特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)680
連結式ジョイントキャリー(対角ストッパー付) 金沢車輌連結式ジョイントキャリー(対角ストッパー付)金沢車輌
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。肉抜き加工を施した新デザインにより軽量化を実現し、持ち運びも楽々!別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。対角2輪ストッパー付仕様で停車時に台車をその場に固定できるので安全です。
ストッパーあり車輪径(Φmm)85材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)ナイロンキャスター4輪自在(対角2輪ストッパー付)荷台寸法(幅)(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング可(互い違いに重ねてください)荷台寸法(奥行)(mm)680
WDシリーズ/合板平台車 ナンシンWDシリーズ/合板平台車ナンシン
10,980税込12,078
1個
欠品中
仕様キャスター直付け
樹脂製平台車グランカート(4輪自在タイプ) TRUSCO樹脂製平台車グランカート(4輪自在タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 天板寸法より大きい商品が運べます。 平台車
種別完成品材質樹脂材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個キャスター金具スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性適合ストッパー-材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ミニポリトラー(ゴム車輪) 矢崎化工ミニポリトラー(ゴム車輪)矢崎化工
7,398税込8,138
1台
当日出荷から8日以内出荷
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。ソフトで静かな走りのゴム車輪仕様。
車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし使用温度(℃)0~50最大積載荷重(kg)200特性搬送、補充、保管、陳列、軽量、静音材質(荷台)ポリプロピレン前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
台車 木製 サンワダイレクト台車 木製サンワダイレクト
3,898税込4,288
1台
3日以内出荷
荷台が木製(合板)で、4隅に50リットル仕様の折りコンがはまるサイズの木枠を取付けした平台車です。平台車には、長辺と短辺側に1箇所づつ、持ち運ぶのに便利な穴が空いております。キャスターは75mmのTPR素材を使用した耐久性、耐油性、耐摩耗に優れたフリーのキャスターを採用しています。4隅の木枠は、取り外しが可能な組み方になっている為、取りはずして、平台車としても使用可能です。荷耐重量は約200kgで、荷台板厚も18mmとしっかりした構造の台車です。
材質本体/木材(合板)、キャスター/TPR寸法(mm)530mm木枠を外した時:590板厚(mm)18キャスター径(Φmm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42.5×59×13.8(キャスター含む)総耐荷重(kg)約200有効内寸法・奥行(mm)(収納部)425有効内寸法・幅(mm)(収納部)364木枠を外した時
連結式ジョイントキャリー(静音タイプ) 金沢車輌連結式ジョイントキャリー(静音タイプ)金沢車輌
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
静音キャスター装着で使用時も静かです。工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。
車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー(グレー)キャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400特性スタッキング可、静か荷台寸法(奥行)(mm)680
台車 木製 サンワダイレクト台車 木製サンワダイレクト
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷
荷台が木製(合板)で、4隅に75リットル仕様の折りコンがはまるサイズの木枠を取付けした平台車です。平台車には、長辺と短辺側に1箇所づつ、持ち運ぶのに便利な穴が空いております。キャスターは75mmのTPR素材を使用した耐久性、耐油性、耐摩耗に優れたフリーのキャスターを採用しています。4隅の木枠は、取り外しが可能な組み方になっている為、取りはずして、平台車としても使用可能です。荷耐重量は約200kgで、荷台板厚も18mmとしっかりした構造の台車です。
材質本体/木材(合板)、キャスター/TPR寸法(mm)(645mm木枠を外した時)705板厚(mm)18キャスター径(Φmm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみサイズ:約85.8×57.3×10、テーブルサイズ:約85.8×57.3×50~60、台車サイズ:約85.8×57.3×25(ハンドル:約85.8)総耐荷重(kg)約200有効内寸法・奥行(mm)(収納部)500有効内寸法・幅(mm)(収納部)440木枠を外した時
ハイブレード運搬車(平台車・4輪自在タイプ) TRUSCOハイブレード運搬車(平台車・4輪自在タイプ)TRUSCO
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
大きな荷物の運び出しなどに最適です。 キャスターは全て、ラジアルベアリングを標準採用し、始動時は軽く静かに動きます。
仕様完成品、平台車トラスコ品番336-4071車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)460特性静音荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車/720×520/4台セット) サカエまとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車/720×520/4台セット)サカエ
46,980税込51,678
1セット
翌日出荷
4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
質量(kg)7グレー高さ(mm)150材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車(スチール金具)奥行(mm)520間口(mm)720積載荷重(kg)200内容1セット(4台)キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)700荷台寸法(奥行)(mm)520
コネクションキャリー HUA SHUOコネクションキャリーHUA SHUO
6,898税込7,588
1台
6日以内出荷
質量(kg)4.2ブラック耐荷重(kg)200キャスター自在×4床面高さ(mm)93荷台寸法(幅)(mm)405キャスター径(Φmm)約75関連資料(0.19MB)荷台寸法(奥行)(mm)600
コネクションキャリーカート HUA SHUOコネクションキャリーカートHUA SHUO
11,980税込13,178
1台
欠品中
質量(kg)7.2ブラック高さ(mm)855耐荷重(kg)200キャスター自在×4荷台寸法(幅)(mm)405キャスター径(Φmm)約75特性連結可関連資料(0.15MB)荷台寸法(奥行)(mm)600
折りたたみ式台車 フレームカート ピカコーポレイション折りたたみ式台車 フレームカートピカコーポレイション
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
折りたたんで収納可能。 長物積載に適しています。 フレームは軽量アルミ合金製。 大型キャスター(キャスター径Φ125、ゴム製)ブレーキ(2ヶ所) 用途によって大きさを4段階に調節可能、使用後は折りたたんでコンパクトに収納!
用途長尺物の運搬に材質アルミ合金ブレーキ2ヶ所車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム表面処理アルマイト仕上使用時寸法(mm)使用状態1:815×888、使用状態2:901×791、使用状態3:987×668、使用状態4:1073×497特性4段階折り畳み式関連資料図面(0.16MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×1485×410
静音ドーリー カナツー静音ドーリーカナツー
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
4輪自在仕様にて、旋回性に富んでおり、少ないスペースでの搬送に便利です。
用途物流業の倉庫内での物品の移動・保管が必要な時に材質高性能プラスチック材質(車輪)スーパーラバーキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静か材質(荷台)高性能プラスチック
連結式ジョイントキャリー(ハンドル付属タイプ) 金沢車輌連結式ジョイントキャリー(ハンドル付属タイプ)金沢車輌(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
静音キャスター装着で使用時も静かです。工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。付属のハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。
車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー(グレー)キャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400特性スタッキング可、静か荷台寸法(奥行)(mm)680
ハイグレード省音平台車 TRUSCOハイグレード省音平台車TRUSCO
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
旋回、回転部にラジアルボールベアリングを使用しており、普及型運搬車に比べ音が静かであるため、都市部の歩道やマンション内の舗装路での配送・集配に適しています。大型荷物や長尺物を運ぶのに適しています。4輪自在車輪使用のため、360度回転可能です。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし特性省音、騒音値38dB2018年トラスコ掲載ページ8 1069材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
樹脂台車(スタッキング・連結仕様) サカエ樹脂台車(スタッキング・連結仕様)サカエ
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、自在に連結することができます。 使用しない時は積み重ねて収納できるため、スペースを取りません。 ステンレス金具SUS304製のキャスターですので錆にくく、水廻りなどでも安心してご使用できます。
用途工場、食品工場、製薬工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。製品、ダンボール運搬に。材質PP車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンブレーキ有無なしキャスター金具:ステンレスSUS304(自在4個)均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)720材質(車輪・金具)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)荷台寸法(奥行)(mm)520材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
樹脂製平台車グランカート TRUSCO樹脂製平台車グランカートTRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 天板寸法より大きい商品が運べます。 平台車
種別完成品材質樹脂材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個キャスター金具スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性適合ストッパー-材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
サンキャリー 6090(Φ75) 緑 サンコー(三甲)サンキャリー 6090(Φ75) 緑サンコー(三甲)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
種別SK803522GR車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(エアーキャスター)荷台寸法(幅)(mm)600荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ドーリー (連結型) エスコドーリー (連結型)エスコ
7,050税込7,755
1台
翌日出荷
ドーリーを引っ張るためのフック引っ掛け穴が付いています。連結が可能です。購入時はキャスターの取付けが必要です。連結が可能です(長・短辺両方)。
質量(kg)4.2車輪径(Φmm)75(ポリウレタン車)床面高さ(mm)135荷台寸法(mm)600×405車輪自在×4材質(荷台)ポリプロピレン積載均等耐荷重(kg)200
まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車SUS金具/720×520/4台セット) サカエまとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車SUS金具/720×520/4台セット)サカエ
72,980税込80,278
1セット
翌日出荷
4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
質量(kg)7グレー高さ(mm)150材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車(ステンレス金具)奥行(mm)520間口(mm)720積載荷重(kg)200内容1セット(4台)キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)700荷台寸法(奥行)(mm)520
まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/720×520/4台セット) サカエまとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/720×520/4台セット)サカエ
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷
4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
質量(kg)7グレー高さ(mm)150材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車(スチール金具)奥行(mm)520間口(mm)720積載荷重(kg)200内容1セット(4台)キャスターゴム車 100Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)700荷台寸法(奥行)(mm)520
サンキャリー5640-2 サンコー(三甲)サンキャリー5640-2サンコー(三甲)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
スライド段積みで高さを抑えた段積みが可能
材質PP質量(kg)2.59ブラック/グレー積載面寸法(mm)561×408耐荷重(kg)200キャスターΦ75×4輪自ナイロン車外寸(mm)576×443×138RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントキャリー JCシリーズ 金沢車輌ジョイントキャリー JCシリーズ金沢車輌
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。持ち運びに便利な持手穴付きです。積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。JC-200にはハンドル(別売)を付けることができます。
材質デッキ・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/スチール寸法(mm)680×400×143質量(kg)4耐荷重(kg)200キャスター径(Φmm)85アズワン品番1-1803-22
中型静音樹脂台車 金沢車輌中型静音樹脂台車金沢車輌
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
軽くて静かなメッシュタイプの樹脂平台車デッキは固定キャスター側に向かって僅かに傾斜しており運搬時の前面への荷崩れを軽減します前面には衝撃吸収用の回転バンパー付静音キャスター採用でより静かな走行が可能黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用安心・安全・高品質な純国産品
車輪径(Φmm)100材質(車輪)静音ゴムブレーキ有無なしキャスター固定×2個、自在×2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)180荷台寸法(幅)(mm)505アズワン品番65-0259-94RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、静音、衝撃吸収、取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)790材質(荷台)ポリプロピレン前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ノーパンククッションタイヤ付スチール台車 金沢車輌ノーパンククッションタイヤ付スチール台車金沢車輌
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
空気入れ作業不要のノーパンク台車!175Φの大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現しました。頑丈なスチール製!安心・安全・高品質の純日本製です。
種別平台車車輪径(Φmm)175材質(車輪)発泡ウレタンキャスター2輪自在2輪固定荷台寸法(幅)(mm)610音量標準荷台寸法(奥行)(mm)910
ノーパンククッションタイヤ付樹脂台車 金沢車輌ノーパンククッションタイヤ付樹脂台車金沢車輌
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
空気入れ作業不要のノーパンク台車!175Φの大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現しました。軽くて使いやすい樹脂製平台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別平台車車輪径(Φmm)175材質(車輪)発泡ウレタンキャスター2輪自在2輪固定荷台寸法(幅)(mm)600音量標準荷台寸法(奥行)(mm)900
樹脂製平台車グランカート サイレント TRUSCO樹脂製平台車グランカート サイレントTRUSCO
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 省音キャスターにより、オフィスビル内の引越しなどで他のテナント様に迷惑を掛けることなく、什器類の移動ができます。 平台車
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。種別完成品材質樹脂材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個キャスター金具樹脂特性省音、環境配慮商品(リサイクル材使用など)騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
帯電防止性樹脂製平台車グランカート TRUSCO帯電防止性樹脂製平台車グランカートTRUSCO
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
表面抵抗値1011Ω~1012Ωで台車面がフラットのため、静電気を嫌う大型電子機器の搬送に大変便利です。
種別完成品材質樹脂材質(車輪)帯電防止性ウレタンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)-材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性帯電防止材質(荷台)帯電防止性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
リスキャリー90・60(大) 平台車 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスキャリー90・60(大) 平台車岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。
車輪径(Φmm)102材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200キャスター4インチゴム車(自在×4)、小音キャスター標準装備荷台寸法(幅)(mm)600アズワン品番64-5043-59特性静音荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
スチール製平台車ゴム車 TRUSCOスチール製平台車ゴム車TRUSCO
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
ゴム製のため衝撃吸収に優れており、走行音も静かです。 長物や容積の大きいものを運ぶのに効果的です。
仕様完成品車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)200特性静音騒音対策あり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
平台車