絞り込み
耐荷重(kg)
  • 200
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 28(2)
  • 30(4)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 80(9)
  • 100(117)
  • 120(20)
  • 130(6)
  • 150(28)
  • 160(1)
  • 180(1)
  • 250(73)
  • 300(16)
  • 400(5)
  • 450(1)
  • 500(3)
  • 1000(4)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 520(4)
  • 600(1)
  • 680(1)
  • 718(3)
  • 800(2)
  • 900(5)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 400(1)
  • 450(2)
  • 468(3)
  • 550(2)
  • 600(4)
  • 700(4)
  • 720(1)
特性
  • その他(10)
  • スタッキング可(1)
  • ストッパー付(2)
  • ブレーキ付(2)
  • 軽量(3)
  • 静か(1)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(1)
  • 4輪(自在×4)(14)
  • 5輪(自在×5)(1)
床面高さ(mm)
  • 111(2)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 133(1)
  • 143(1)
  • 150(3)
  • 170(3)
  • 405(1)
111・115・120・133・143・150・170・405
キャスター径(Φmm)
  • 75(5)
  • 85(1)
  • 100(6)
  • 125(1)
75・85・100・125
材質
  • アルミ(1)
  • (1)
  • 樹脂(11)
アルミ・木・樹脂
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(7)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(1)
グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・レッド
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • サカエ(5)
  • TRUSCO(4)
  • サンコー(三甲)(2)
  • ナンシン(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • ワコーパレット(1)
  • 矢崎化工(1)
モノタロウ・サカエ・TRUSCO・サンコー(三甲)・ナンシン・ピカコーポレイション・ワコーパレット・矢崎化工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
80(9)
100(117)
120(20)
130(6)
150(28)
200
250(73)
300(16)
400(5)
1000(4)
耐荷重(kg)をもっと見る
  • 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ モノタロウ

    連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ

    モノタロウ(31件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
    用途運搬用途に。材質(本体)PP材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター×4ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)キャスター径(Φmm)85特性スタッキング可スタッキング可否連結可否
  • 平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ

    平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手

    モノタロウ(7件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
    材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)ブレーキ有無なしキャスター4輪(ベアリング入り自在車)表面処理上面ニス塗装特性静か、ダブル持ち手材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
  • ミニポリトラー 矢崎化工

    ミニポリトラー

    矢崎化工(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。
    材質荷台:ポリプロピレン車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし最大積載荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75特性搬送、補充、保管、陳列、軽量前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 合板台車(ループバンパー)エアーキャスター付き ワコーパレット

    合板台車(ループバンパー)エアーキャスター付き

    ワコーパレット(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    物流の現場で使われているプロ仕様の合板台車です。 オールバンパー仕様で、積載荷物の保護と合板台車のササクレやバリの発生を抑えます。 自社開発の高性能エアーキャスターを採用。旋回・始動性能が、従来キャスターに比べ、30~50%向上しています。動き出しが軽く、重たい荷物もスムーズに運ぶことができます。作業者の疲労軽減、作業効率アップにおすすめのキャスターです。
    材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×4)板厚(mm)18特性取手穴付、ループバンパー付材質(荷台)合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 木製平台車 ジュピター TRUSCO

    木製平台車 ジュピター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
    用途引越業者・庫内作業に。材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入りブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)材質(キャスター)【金具】三価ユニクロ、【バンパー】EVA樹脂材質(車輪・金具)新素材特殊鋼生産国日本材質(バンパー)EVA樹脂特性軽量、取っ手付き材質(荷台)べニア合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 樹脂台車(スタッキング・連結仕様) サカエ

    樹脂台車(スタッキング・連結仕様)

    サカエ
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事が可能です。 積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、何台でも自在に連結する事ができます。(ゴム車の場合は短辺側の連結でご使用ください)
    車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なし均等荷重(kg)200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 樹脂製平台車グランカート(4輪自在タイプ) TRUSCO

    樹脂製平台車グランカート(4輪自在タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 天板寸法より大きい商品が運べます。 平台車
    種別完成品材質樹脂材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個生産国日本キャスター金具スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 折りたたみ式台車 フレームカート ピカコーポレイション

    折りたたみ式台車 フレームカート

    ピカコーポレイション
    95,980税込105,578
    1台
    翌日出荷
    折りたたんで収納可能。 長物積載に適しています。 フレームは軽量アルミ合金製。 大型キャスター(キャスター径Φ125、ゴム製)ブレーキ(2ヶ所) 用途によって大きさを4段階に調節可能、使用後は折りたたんでコンパクトに収納!
    用途長尺物の運搬に材質アルミ合金ブレーキ2ヶ所車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム表面処理アルマイト仕上使用時寸法(mm)使用状態1:815×888、使用状態2:901×791、使用状態3:987×668、使用状態4:1073×497特性4段階折り畳み式収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×1485×410
  • WDシリーズ/合板平台車 ナンシン

    WDシリーズ/合板平台車

    ナンシン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様キャスター直付け
  • 樹脂製平台車グランカート TRUSCO

    樹脂製平台車グランカート

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 天板寸法より大きい商品が運べます。 平台車
    種別完成品材質樹脂材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個キャスター金具スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性適合ストッパー-材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • グランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付 TRUSCO

    グランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
    仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムグリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ゴムストッパー4輪リング式ストッパー付(特許第6488227号)材質(車輪・金具)ゴム・スチールブレーキ種類フットブレーキ生産国日本特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 1067材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 樹脂台車(スタッキング・連結仕様) サカエ

    樹脂台車(スタッキング・連結仕様)

    サカエ
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、自在に連結することができます。 使用しない時は積み重ねて収納できるため、スペースを取りません。 ステンレス金具SUS304製のキャスターですので錆にくく、水廻りなどでも安心してご使用できます。
    用途工場、食品工場、製薬工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。製品、ダンボール運搬に。材質PP車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンブレーキ有無なしキャスター金具:ステンレスSUS304(自在4個)均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)720材質(車輪・金具)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)荷台寸法(奥行)(mm)520材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車SUS金具/720×520/4台セット) サカエ

    まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車SUS金具/720×520/4台セット)

    サカエ
    79,980税込87,978
    1セット
    翌日出荷
    4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    質量(kg)7グレー高さ(mm)150材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車(ステンレス金具)奥行(mm)520間口(mm)720積載荷重(kg)200内容1セット(4台)キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)700荷台寸法(奥行)(mm)520
  • まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車/720×520/4台セット) サカエ

    まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車/720×520/4台セット)

    サカエ
    53,980税込59,378
    1セット
    翌日出荷
    4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    質量(kg)7グレー高さ(mm)150材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車(スチール金具)奥行(mm)520間口(mm)720積載荷重(kg)200内容1セット(4台)キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)700荷台寸法(奥行)(mm)520
  • まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/720×520/4台セット) サカエ

    まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/720×520/4台セット)

    サカエ
    45,980税込50,578
    1セット
    翌日出荷
    4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    質量(kg)7グレー高さ(mm)150材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車(スチール金具)奥行(mm)520間口(mm)720積載荷重(kg)200内容1セット(4台)キャスターゴム車 100Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)700荷台寸法(奥行)(mm)520
  • サンキャリー5640-2 サンコー(三甲)

    サンキャリー5640-2

    サンコー(三甲)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スライド段積みで高さを抑えた段積みが可能
    材質PP質量(kg)2.59ブラック/グレー積載面寸法(mm)561×408耐荷重(kg)200キャスターΦ75×4輪自ナイロン車外寸(mm)576×443×138RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンキャリー 6090(Φ75) 緑 サンコー(三甲)

    サンキャリー 6090(Φ75) 緑

    サンコー(三甲)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    種別SK803522GR車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(エアーキャスター)荷台寸法(幅)(mm)600荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
平台車