絞り込み
耐荷重(kg)
  • 200
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 28(2)
  • 30(8)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 80(17)
  • 100(90)
  • 120(9)
  • 130(1)
  • 150(23)
  • 180(2)
  • 250(75)
  • 300(10)
  • 380(1)
  • 400(2)
  • 680(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 600(3)
  • 718(1)
  • 800(1)
  • 825(1)
  • 900(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 405(2)
  • 450(1)
  • 468(1)
  • 500(1)
  • 550(1)
  • 600(2)
  • 680(1)
特性
  • その他(4)
  • スタッキング可(1)
  • ストッパー付(1)
  • ブレーキ付(1)
  • 軽量(2)
  • 連結可(2)
  • 静か(2)
使用キャスター
  • 4輪(自在×4)(9)
床面高さ(mm)
  • 93(1)
  • 111(1)
  • 120(1)
  • 122(1)
  • 143(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
93・111・120・122・143・150・170・180
キャスター径(Φmm)
  • 75(5)
  • 85(1)
  • 100(3)
75・85・100
材質
  • 木(3)
  • 樹脂(4)
木・樹脂
色
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(2)
  • DANNO(ダンノ)(2)
  • HUA SHUO(2)
  • カナツー(1)
  • ナンシン(1)
  • 日東(1)
モノタロウ・TRUSCO・DANNO(ダンノ)・HUA SHUO・カナツー・ナンシン・日東
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
20(6)
30(8)
50(4)
80(17)
100(90)
120(9)
150(23)
200
250(75)
300(10)
  • 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ モノタロウ

    連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷
    金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
    用途運搬用途に。材質(本体)PP材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター×4ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)キャスター径(Φmm)85特性スタッキング可スタッキング可否可連結可否可
  • 平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ

    平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    当日出荷
    ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
    材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)ブレーキ有無なしキャスター4輪(ベアリング入り自在車)表面処理上面ニス塗装特性静か、ダブル持ち手材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
  • ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東

    ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車

    日東
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台ほか
    5日以内出荷
    縦横連結可能(平台車としては推奨9台(3×3)まで)。ハンドルの位置や数を自由に変更可能。ハンドルの位置を変えて、どこからでも押せます。荷物の大きさに合わせて自由自在に連結可能。ねじれに強いリブ構造。ハンドルを外した状態でスタッキング可能(9台まで)。全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。長尺物の運搬にも最適
    用途様々な荷物の運搬に。 台車 平台車 ハンドル台車 サイドハンドル 両サイドハンドル特性連結可
  • 木製平台車 ジュピター TRUSCO

    木製平台車 ジュピター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
    用途引越業者・庫内作業に。材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入りブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)材質(キャスター)【金具】三価ユニクロ、【バンパー】EVA樹脂材質(車輪・金具)新素材特殊鋼生産国日本材質(バンパー)EVA樹脂特性軽量、取っ手付き材質(荷台)べニア合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • WDシリーズ/合板平台車 ナンシン

    WDシリーズ/合板平台車

    ナンシン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様キャスター直付け
  • コネクションキャリー HUA SHUO

    コネクションキャリー

    HUA SHUO
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)4.2色ブラック耐荷重(kg)200キャスター自在×4床面高さ(mm)93荷台寸法(幅)(mm)405キャスター径(Φmm)約75荷台寸法(奥行)(mm)600
  • コネクションキャリーカート HUA SHUO

    コネクションキャリーカート

    HUA SHUO
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)7.2色ブラック高さ(mm)855耐荷重(kg)200キャスター自在×4荷台寸法(幅)(mm)405キャスター径(Φmm)約75特性連結可荷台寸法(奥行)(mm)600
  • グランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付 TRUSCO

    グランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付

    TRUSCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
    仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ゴムストッパー4輪リング式ストッパー付(特許第6488227号)材質(車輪・金具)ゴム・スチールブレーキ種類フットブレーキ生産国日本特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 1067材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 運搬車 (90/180ブルー) DANNO(ダンノ)

    運搬車 (90/180ブルー)

    DANNO(ダンノ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    6日以内出荷
    学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)
    材質本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE質量(kg)24~27色ブルーサイズ(cm)幅95×長さ186×高さ16耐荷重(kg)約200生産国日本
  • 運搬車 (90/180ピンク) DANNO(ダンノ)

    運搬車 (90/180ピンク)

    DANNO(ダンノ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    6日以内出荷
    学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)
    材質本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE質量(kg)24~27色ピンクサイズ(cm)幅95×長さ186×高さ16耐荷重(kg)約200生産国日本
  • 静音ドーリー カナツー

    静音ドーリー

    カナツー
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌々日出荷
    4輪自在仕様にて、旋回性に富んでおり、少ないスペースでの搬送に便利です。
    用途物流業の倉庫内での物品の移動・保管が必要な時に材質高性能プラスチック材質(車輪)スーパーラバーキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静か材質(荷台)高性能プラスチック
平台車