商品豆知識
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
624(2)
677(1)
740(13)
760(2)
785(1)
790(1)
900(2)
1200(2)
棚間隔(mm)500
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

台車 二段式 スチール製
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
仕分けに便利な台車です。上段・下段と荷物を仕分けできます。小さい荷物も大きい荷物も同時に運べます。
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。
キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。
コーナー部には鉄製の金具を採用しているため、丈夫なつくりになっています。
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
特性軽量・静か
スチールの頑丈さ!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別2段式
キャスター2輪自在2輪固定
音量標準
棚間隔(mm)500
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。
キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。
コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付で安全です。
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
特性軽量・静か・ストッパー付
スチールの頑丈さ!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別2段式
キャスター2輪自在2輪固定
音量標準
棚間隔(mm)500
ピッキング作業に適しています。
仕様組立式両袖2段タイプ
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
組立時間2人30分
騒音対策あり
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。
仕様ステンレス製無音キャスター付、片袖2段タイプ
種別完成品
材質ステンレス
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
エラストマー(軟質樹脂)使用:衝撃吸収機能を天板全周に設けてあります。同系素材ですので、そのままリサイクルも可能です。安全設計(対物):壁やガラスなどに接触しても傷がつきにくく、幅広い用途で人・物に優しいキャリーです。安全設計(対人):安全設計なので、人混みでも安心です。ホテル、旅館、量販店、宅配、病院など、幅広い用途でご利用いただけます。衝撃吸収:接触時衝撃を吸収し、音が静かです。滑り止め:外周に滑り止め機能が設けてあります。小音設計:小音キャスター使用により、音が静かです。
材質PP/TPE(エラストマー)
キャスター4インチ ゴム車(自在×2、固定×2)
棚間隔(mm)450
騒音対策あり
エラストマー(軟質樹脂)使用:衝撃吸収機能を天板全周に設けてあります。同系素材ですので、そのままリサイクルも可能です。安全設計(対物):壁やガラスなどに接触しても傷がつきにくく、幅広い用途で人・物に優しいキャリーです。安全設計(対人):安全設計なので、人混みでも安心です。ホテル、旅館、量販店、宅配、病院など、幅広い用途でご利用いただけます。衝撃吸収:接触時衝撃を吸収し、音が静かです。滑り止め:外周に滑り止め機能が設けてあります。小音設計:小音キャスター使用により、音が静かです。
材質PP/TPE(エラストマー)
色ブルー
キャスター4インチ ゴム車(自在×2、固定×2)
棚間隔(mm)450
騒音対策あり
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
材質荷台:スチール/マット:塩化ビニール/ハンドル:スチール/ハンドル表面処理:粉体塗装
タイプ片袖2段
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ブタジエンゴム(SBR)
組立時間2人30分
ハンドルのレバーを下げている間はストッパーが解除されており、レバーから手をはなすとストッパーがかかります。
用途ピッキング作業に適しています。
組立時間2人30分
卓越した耐久性・軽量化を実現
ブレーキあり
質量(kg)18.1
車輪径(Φmm)Φ100ゴム
積載荷重(kg)150
床面高さ(mm)135
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)850
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)740
1台
¥18,980
税込¥20,878
16日以内出荷
1個
¥47,500
税込¥52,250
翌日出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。
仕様ステンレス製無音キャスター付、片袖2段タイプ
種別完成品
材質ステンレス
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。