狭い場所でも小回りが利くので使いやすい6輪カートです。フットブレーキ付で停車して作業する際も安全です。両側のフレームは差し込み式で簡単に着脱できます。片付ける際はフレームを外してデッキのみを積み上げて収納できるので1台分のスペースで収納可能!
種別積上げタイプ
材質黒ゴム
車輪径(Φmm)100-130
耐荷重(kg)500
キャスター4輪自在Φ100・2輪固定Φ130
音量標準
特性フットブレーキ付、積み上げ収納可能
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1277×445×1500
1台
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。