81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途EA520BT-11A用。 付属品ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個 材質アルミ 厚さ(mm)5 寸法(mm)440×600 質量(kg)3.4
1個
30,700 税込33,770
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 適合車輪径(Φmm)150用
1セット
2,580 税込2,838
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 適合車輪径(Φmm)125用
1セット
2,580 税込2,838
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 適合車輪径(Φmm)100用
1セット
2,480 税込2,728
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 適合車輪径(Φmm)75用
1セット
2,480 税込2,728
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 黄/黒 適合車輪径(Φmm)125用
1セット
2,580 税込2,838
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 黄/黒 適合車輪径(Φmm)100用
1セット
2,480 税込2,728
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 黄/黒 適合車輪径(Φmm)150用
1セット
2,580 税込2,838
翌日出荷

仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ 適合車輪径(Φmm)125用
1セット
2,880 税込3,168
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 黄/黒 適合車輪径(Φmm)75用
1セット
2,480 税込2,728
翌日出荷

仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ 適合車輪径(Φmm)75用
1セット
2,780 税込3,058
翌日出荷

仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ 適合車輪径(Φmm)150用
1セット
2,880 税込3,168
翌日出荷

仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ 適合車輪径(Φmm)100用
1セット
2,780 税込3,058
翌日出荷

仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ 黄/黒 適合車輪径(Φmm)100用
1セット
2,780 税込3,058
翌日出荷

仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ 黄/黒 適合車輪径(Φmm)150用
1セット
2,880 税込3,168
翌日出荷

仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ 黄/黒 適合車輪径(Φmm)125用
1セット
2,880 税込3,168
翌日出荷

仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ 黄/黒 適合車輪径(Φmm)75用
1セット
2,780 税込3,058
翌日出荷

手持ち用ベルト×4片掛け用ベルト×4 荷物のサイズによってベルトを使い分けて楽々運搬 災害ごみ等の運搬用 水に強く破れにくい 枝切の際に敷いておけば、撤収がスムーズです。 汚れが落ちやすく、お手入れも簡単です。 モッコとしての使用は出来ません 日本製
仕様●サイズ:1230×1230mm●重量(g):600●材質:ポリプロピレン●入数:1枚 アズワン品番65-2135-98
1枚
5,170 税込5,687
当日出荷

EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-105 形状固定 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)64 車輪エアータイヤ 取付ピッチ(mm)84×72
1個
3,370 税込3,707
当日出荷

EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-205 形状自在 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)64 車輪エアータイヤ 取付ピッチ(mm)84×72
1個
3,670 税込4,037
当日出荷

後輪が自在車輪で小回りがききます
材質スチール 質量(kg)21 車輪径(Φmm)前輪:260(エアー入り)、後輪:200(TPE) 全幅(mm)610 全高(mm)1600 積載均等耐荷重(kg)300
1台
73,100 税込80,410
当日出荷

台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個 アズワン品番65-9337-56
1組(2個)
1,000 税込1,100
翌日出荷

EA520CA-1用替キャスター(3輪キャスター)
エスコ品番EA520CA-101 車輪径(Φmm)165 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)45
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用) 本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)
材質本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス、ベルト:ナイロン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)100(W)×95(D)×190(H) 質量(g)約880 長さ(m)0.03×3.7 使用温度範囲(℃)-10~50 型番LF-3037 メーカー中発販売 アズワン品番65-2135-73
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

EA993DS-101~-105に使用されているハンガーユニット付ベルトです。ハンガーユニットSUS304。トラス頭タッピングビスSUSXM7。
セット内容ハンガーユニット(ネジ無し)×2、ショルダーベルト800mm(ビラカン付)×1、トラス頭タッピングビス3.5×50mm(ユニクロ)×8
1組
2,980 税込3,278
翌日出荷

旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-101 形状固定 車輪径(Φmm)100 車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム 取付ピッチ(mm)82×40
1個
915 税込1,007
翌日出荷

旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-201 形状自在 車輪径(Φmm)100 車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム 取付ピッチ(mm)82×40
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

【EA520BD-21用】プレート(横締め専用) 横締め専用プレートを使用することで、ベルトを横方向に引き出して荷物の固定ができます。嵩張る荷物、段積みできない荷物の運搬固定に最適です。
付属品固定用ネジ×2本 材質鉄(3価クロームメッキ) 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)32×30 型番LF-OP1 メーカー中発販売 アズワン品番65-2135-74
1個
595 税込655
翌日出荷

作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様自在(ストッパー無) 材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ 寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28) 全高(mm)177 耐荷重(kg)102
1セット(2個)
48,100 税込52,910
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA520BN-51A、旧EA520BN-51用。
材質ポリプロピレン
1セット(4個)ほか
2,370 税込2,607
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[EA520WB-9用]替車輪
仕様●材質:ポリプロピレンとポリウレタン●車輪径:Φ254mm アズワン品番65-2136-13
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

EA520HA-3用
仕様●サイズ:127×31mm●入数:1個 アズワン品番65-2136-04
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)2200 穴径(Φmm)11 全高(mm)196 耐荷重(kg)200 プレート寸法(mm)135×110 取付ピッチ(mm)105×75
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)3000 穴径(Φmm)9 全高(mm)165 耐荷重(kg)135 プレート寸法(mm)105×80 取付ピッチ(mm)76×60
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

材質ゴム 車輪径(Φmm)203(ゴム車) 車輪幅(mm)51 (2") アズワン品番64-2216-60
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

車輪径(Φmm)254 車輪幅(mm)70 (2.75") アズワン品番64-2216-58
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

荷物の運搬時とドラム缶の運搬時で2パターンの傾け方が可能です。
材質スチール 質量(kg)30 車輪径(Φmm)前輪:254(セミニューマチック車)、後輪:89(ポリオレフィン車) 全幅(mm)488 全高(mm)1219 アズワン品番64-2216-63 積載均等耐荷重(kg)360 荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)355(W)×198(D)
1台
128,200 税込141,020
翌日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

EA520WB-4用替車輪 ボールベアリング入り
エスコ品番EA520WB-204 質量(kg)1.59 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)35 耐荷重(kg)180
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

EA520FD-1用3輪キャスター
エスコ品番EA520FD-102 車輪径(Φmm)160
1個
34,100 税込37,510
翌日出荷