「色」から絞り込む
[運搬車用] 荷崩れ防止ベルトエスコ(1件のレビュー)翌日出荷
自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単
ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除
積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め
強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け
屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)
本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)
材質本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス、ベルト:ナイロン厚さ(mm)0.5寸法(mm)100(W)×95(D)×190(H)質量(g)約880長さ(m)0.03×3.7使用温度範囲(℃)-10~50型番LF-3037メーカー中発販売アズワン品番65-2135-73
『運搬台車用部品・オプション』には他にこんなカテゴリがあります
静音台車カナツー税込¥21,978~¥19,980~