絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- TRUSCO(25)
- エスコ(14)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(7)
- ワコー(6)
- ワコーパレット(5)
- ユニット(5)
- コンドーテック(3)
- MISM(3)
- オーエッチ工業(2)
- ピカコーポレイション(2)
- マキテック(2)
- 大洋製器工業(2)
- 旭産業(エアーゲージ)(2)
- 日本プラパレット(NPC)(2)
- ティーエフサービス(2)
- 旭産業(シート)(2)
- MROCAT(2)
- 日本紙交易(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

150x150x1000mm樹脂製角材
エスコ¥15,700税込¥17,2701個当日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。材質廃プラスチック寸法(mm)150×150×1000(L)質量(kg)20.2耐荷重(t)約45
スーパー遮熱パレットカバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷から翌日出荷遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。厚さ(mm)0.3色パールホワイト(外側)/白(内側)ハトメ数8ハトメピッチ(cm)90
保冷パレットカバーファスナー有(カゴ車カバー)
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から6日以内出荷輻射熱97%カットによる特殊保冷カバーです。被せるだけでトラック輸送、エアー輸送、海上コンテナ輸送において常温輸送を可能とします。キープサーモアイスなどの保冷剤(蓄冷剤)やドライアイスと併用することで冷蔵輸送などの用途にも利用できます。正面にファスナーが2か所付いており開閉仕様で使いやすいタイプです。フィルム強度を持たせるためにクロスをラミネートしてあります。表面の特殊ラミネートは使用するたび剥がれますので目立つようになったら効能が落ちていますので交換時期となります。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適です。用途保温・保冷・断熱・遮光用カバー。仕様(ファスナー)有り
パレットキープ
日本紙交易¥8,698税込¥9,5681枚6日以内出荷ストレッチフィルの代替品として開発した製品です。伸縮性のる特殊生地(独自開発)を使用。収縮する力で荷物をガードします。上部を蓋していることで、上部の積荷の荷崩れも防止。用途不定形サイズのバラバラの積荷に最適。1100mm□パレットサイズの積荷用に設計しております。
吊れるメッシュカーゴ
大洋製器工業¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷玉掛け用具メーカーが作った吊りパレット。最大4段まで積載OK。未使用時は折りたたんでコンパクトに!用途パレットの吊り作業をもっと効率良く行いたい、玉掛用具の選定でいつも悩んでいる、パレットが現場や倉庫の中でスペースをとっていて困っている、TAIYOの吊れるメッシュカーゴがそのお悩み解決のお手伝い致します。メッシュ寸法(mm)75×75吊下荷重(kg)1000積載段数(段)4
パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷環境にやさしいポリオレフィン系生地を使用しています。 カバー裾部にベルトを取り付ければ、風の影響によるばたつきを低減できます。 半透明なので、積載物の文字・色の確認が容易です。用途屋外・屋内におけるパレット積載物の保護に仕様簡易防水機能あり(熱風溶着加工)、ハトメなし材質本体:ポリエチレン(PE)、ベルト:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.11色半透明高さ(mm)1200タイプ底なしカバータイプ引張強度縦570N・横480N
パレットカバー(透明タイプ)
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781袋(5枚)当日出荷から9日以内出荷厚みがあるため破れにくく繰り返し使用可能です。雨水、ホコリなどの付着を防止するカバーです。かぶせやすい角型です。また、中身が見えるクリアタイプです。焼却時にダイオキシンや塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。用途パレット積み製品の保管用カバー。雨、埃よけとして。厚さ(mm)0.1高さ(mm)1300
すべりどめ強力パレットシート
MISM¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷マット表面に波目パターンがあるため、荷物の間やパレットの上に合紙として敷けば、荷滑り・荷崩れを防止できます。 適度な厚みによるクッション性で積荷を保護します。用途パレット積載荷物の滑り止めトラスコ品番770-4321材質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)4色グレー質量(g)450タイプ強力質量(g/枚)450
ハイテナー用カバー 紐付タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781枚当日出荷糸入り半透明素材のため、中の商品の識別が可能です。軽量のため、取り扱いが簡単です。用途ハイテナーに積まれた商品の保護(ホコリ・ゴミ付着防止)カバー。材質/仕上素材:エステルネット+塩ビフィルム色糸入り半透明
ネットパレット用ハンドル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷メッシュパレットの後付けハンドルです。内容物と手等の接触を防止し、かつハンドル位置の定位化により、足腰の負担の軽減にも取り組めます。セット内容取付ブラケット、ボルト、ナット、ワッシャー材質スチール
ネットパレット用インナーカバー
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷ネットパレットの内側に装着することで、メッシュと接する商品や資材の破損・傷・すり抜けを防止します。耐候性・耐水性・強度に優れたシートを素材にしており、長期間の屋外保管も安心してご使用いただけます。用途荷物や製品、資材等の保管・輸送時の雨除け・ホコリ除け・キズ防止や目隠しに。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.36色シルバー番手#4000引裂強度(N)縦150、横150引張強度(N)縦1150/5cm、横1100/5cm
エコレッチバンド 85
アイネット¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷脱ストレッチフィルムで、環境へ配慮!定型物・不定形物に使えるストレッチタイプのバンド。荷物を選びません。折り返しベルトで強力に締め付けができるので、重い荷物でも安心してご使用になれます。伝票、識別表記を入れられるポケット付きで、内容物、LOTなど外から一目でわかります。1人で簡単に荷物を固定できます。用途倉庫内の荷物保管に、ストレッチフィルムに代わる荷崩れ防止バンドです。寸法(mm)850×4420適合パレットサイズ(1辺)1000~1100mm対応外周(cm)380~440
反復利用型輪木エースマンボ
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。1個あたり重量430gと軽量で、高さも約67cmと省スペースです。ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。特許取得しています。用途パネルの仮置き用に。倉庫の保管用に。材質ポリプロピレン樹脂長さ(mm)490高さ(mm)100奥行(mm)100間口(mm)490RoHS指令(10物質対応)対応
1100x1100x220mmパレットキャップ
エスコ¥8,120税込¥8,9321個当日出荷雨天時の輸送や保管時のホコリから荷物の天井面を保護します。材質不織布両面ラミネート寸法(mm)1100×1100×220(H)
ノンスリップシート ミシン目付
もりや産業¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷ポリエチレンの材料配合で調整し、ノンスリップ効果を持たせたシートです。 1100ミリ毎にミシン目があり、容易に切り離せます。厚さ(mm)0.04寸法(幅Wmm×長さLm)1100×110
ネスグリップ
ワコーパレット¥3,398税込¥3,7381組(4個)当日出荷ネスティングラックに取り付けることができます。 ラバーのグリップ力とストライプ形状の突起がパレットを滑りから守ります。用途倉庫・工場の在庫管理トラスコ品番447-3272適合パイプ50×50角パイプ用寸法(奥行×間口×高さ)(mm)64×150×57
パレットカバークリアシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷から翌日出荷荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。中の商品の判別がしやすい透明タイプです。用途屋外パレットの保護。
パルプモウルドパレットロジパレ片面四方差し
日本モウルド¥3,998税込¥4,3981枚翌日出荷再生紙100%の”パルプモウルド”を使用することにより、オールダンボールパレットと同程度の強度と、軽量化を実現しています。100%紙製ですので、環境負荷が少ない優れたリサイクル性があります。撥水効果を付加しています。再生紙”パルプモウルド”を使用したパレット、段ボールと同程度の強度で超軽量(約4kg)です。用途輸送用ワンウェイパレットに。トラスコ品番259-0095種別片面四方差し材質上面デッキボード:ハニカムボード、下面デッキボード:段ボールシート、桁部:パルプモウルド外寸法(mm)1100×1100×115中央桁幅(mm)150差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)325×91差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)325×91最大静荷重N(kg)1000最大動荷重(kg)500
150x200x1000mm樹脂製角材
エスコ¥20,100税込¥22,1101個翌日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。材質廃プラスチック寸法(mm)150×200×1000(L)質量(kg)27
ネスロックフリー
ワコー¥10,980税込¥12,0781セット(4個)当日出荷トラスコ品番856-2903材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ幅(mm)325質量(kg)1高さ(mm)77奥行(mm)28耐荷重(kg)安全:500(4個)
ノンスリップベルト 2本セット
ワコー¥89,980税込¥98,9781セット(2本)当日出荷強力マグネットでフォークの爪に装着し、ワークの滑り止めをします。 装着・脱着が簡単です。 爪の長さに応じて自由にカット可能です。用途フォークリフトの爪の滑り止め用、ワークの保護仕様爪の長さに応じて自由にカット可能材質特殊耐摩ゴム使用(白ゴム)、永久磁石埋め込み一体成形質量(kg)2
注意喚起底なしカバー ドラム缶用 ドラム缶用
旭産業(シート)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷防炎認定生地を使用しております。 特徴ある縞模様で注意を促します。用途ドラム缶の保護カバーに。 危険物品の注意喚起用に。トラスコ品番195-3300材質防炎ターポリン厚さ(mm)0.35質量(kg)1.05色オレンジ/オレンジ・ブラックの縞模様高さ(mm)880タイプ底なしカバー奥行(mm)620間口(mm)620引裂強度(N)タテ70、ヨコ55引張強度(N)タテ500、ヨコ470外径620アズワン品番64-8409-08耐候年数(年)1
吊りパレット HPGL型
ピカコーポレイション¥77,980~税込¥85,778~1台翌々日出荷から7日以内出荷吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管・運搬・積み下ろしが安全に行えます。ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が簡単で安全。強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。無地プレート(150×300mm)標準装備。CPタイプは移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。CPタイプのキャスターは自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入線径(Φmm)6表面処理溶融亜鉛メッキ金網ピッチ(mm)50×50扉開閉方式上半分のみ開閉(前後)呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900
ネスグリップL
ワコー¥5,898税込¥6,4881セット(4個)当日出荷軟質樹脂の摩擦力と山形状の突起でパレットのズレや落下による荷物の落下を防止します。 ネスティングラック(50角パイプ製)に取り付ける事ができます。 軟質PVCは劣化しにくく、長く効果が保てます。用途倉庫、工場トラスコ品番818-8807材質軟質PVC幅(mm)70全長(mm)200質量(kg)2色ブラック高さ(mm)65間口W×奥行D×高さH(mm)200×70×65
ミニカーゴ(パンチングタイプ)
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。 ハンドリフターでの移動も可能です。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管等を必要とされる場所に。仕様積み上げ可トラスコ品番516-8708材質本体:スチール幅(mm)450質量(kg)14高さ(mm)450タイプパンチング奥行(mm)450均等荷重(kg)300
CTシート20フィート用
三洋¥96,980税込¥106,6781ケース(5枚)翌々日出荷あらゆる海上コンテナに取り付け可能用途海上コンテナの結露事故対策質量(kg)カートン:20、(個包装)3.5サイズ(展開)2.26M×5.9M寸法(cm)カートン:70×35×10、(個包装)70×35×10主材質パルプ、吸水ポリマー、PP、PE、スチール
テクセルリンギ
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷テクセルの「軽い、平面圧縮に優れる」という特性を生かしたリンギです。ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。用途パネル等長尺商品の仮置き用に。倉庫の保管用に。材質ポリプロピレン樹脂色グレー高さ(mm)90奥行(mm)88
50x300x1200mm樹脂製角材
エスコ¥19,600税込¥21,5601個翌日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。材質廃プラスチック寸法(mm)50×300×1200(L)質量(kg)15
カラーパレットカバー
旭産業(エアーゲージ)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷用途別に色分けが可能です。溶着加工のため小雨ほどなら大丈夫です。滑り止めタイプです。紫外線カットタイプです。用途パレット積載品のカバーとして。雨、埃よけとして。仕様ハトメ無し材質ポリエチレン高さ(mm)1300質量(g)260奥行(mm)1150間口(mm)1150本体ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ8 0840
ネスキャッチクランプ
ワコー¥2,788税込¥3,0671個当日出荷ネスティングラックの柱と柱(前柱)を連結する事で衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。 鉄製で連結効果は強力です。用途倉庫・工場仕様スペーサー3枚付トラスコ品番818-8806材質スチール幅(mm)70全長(mm)160高さ(mm)46質量(g)750間口W×奥行D×高さH(mm)160×70×46
高耐候性UVパレットカバー(#3400)
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷耐候性が高いUV剤配合の生地を使用(表面:シルバー、裏面:ブラック)しており、屋外での一時保管などで性能を発揮します。 カバー袖部にベルトがあり、積載物をしっかり押さえ袖のバタつきを防止します。 本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。用途屋外でのパレット積載物の保護に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.26色シルバー/ブラックハトメ数無し材質(ベルト)ポリプロピレン(PP)引裂強度(N)縦130N、横110引張強度(N)縦650、横580耐用年数(年)約3~4
500x 800x540mm/ 300kg メッシュパレット
エスコ¥21,600税込¥23,7601個翌日出荷4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。エスコ品番EA985R-6材質スチール(三価クロムメッキ)質量(kg)16線径(Φmm)3最大積載量(kg)300金網ピッチ(mm)28×28mm折りたたみ時高さ(mm)150~200外寸法・高さ(mm)540外寸法・奥行(mm)800外寸法・間口(mm)500有効内寸法・間口(mm)450有効内寸法・奥行(mm)750有効内寸法・高さ(mm)400
吸い取る油・水兼用パレットシート
MISM¥32,980税込¥36,2781セット(20枚)翌日出荷1100mm×1100mmサイズのパレットに合い、油汚れや油漏れ、薬品や薬液の落下時の飛散防止等に最適です。用途オイル・水用トラスコ品番770-4402材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1050幅(mm)1050厚さ(mm)4質量(kg)6.6色グレー吸収量(L/箱)73吸収量(L/枚)3.65
大洋 メッシュカーゴ 電気
大洋製器工業¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷荷役・保管・運搬と1台で3役使用できます。用途現場・工場内での商品の保管・運搬に使用。RoHS指令(10物質対応)対応