絞り込み
呼称寸法(mm)
メッシュパレットとは物流でよく使用されているパレットの一つで、メッシュ構造で作られているパレットのこと。組み立てて使用することが出来るため、一般的なパレットより軽量で、なおかつメッシュ構造なので耐久力も強いものが多いです。カゴのような形状になるので大きいものを収納するのはやや厳しいものの、小物や部品などの運搬等に使用するのに向いています。キャスターがついているものも販売されており、フォークリフトを使用しての運搬以外にも手軽に運搬が出来るのが強みです。
商品豆知識
「呼称寸法(mm)」から絞り込む
500×800×540(1)
800×500×410(1)
800×1000×510(1)
800×1000×850(1)
840×1030×855(1)
840×1030×988(1)
1000×800×700(1)
1000×1200×900(2)
1200×1000×750(1)

メッシュパレット用内袋
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1袋(5枚)当日出荷メッシュパレット用の内袋です。 軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。 メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。 収納時の管理にも便利な透明な袋です。用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。厚さ(mm)0.05材質/仕上ポリエチレン
メッシュパレット(キャスター付) HPC型
ピカコーポレイション¥31,980~税込¥35,178~1台7日以内出荷強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。積載荷重以内であれば静止状態で2段積まで可能。用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入積載段数(段)2
吊れるメッシュカーゴ
大洋製器工業¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷玉掛け用具メーカーが作った吊りパレット。最大4段まで積載OK。未使用時は折りたたんでコンパクトに!用途パレットの吊り作業をもっと効率良く行いたい、玉掛用具の選定でいつも悩んでいる、パレットが現場や倉庫の中でスペースをとっていて困っている、TAIYOの吊れるメッシュカーゴがそのお悩み解決のお手伝い致します。メッシュ寸法(mm)75×75吊下荷重(kg)1000積載段数(段)4
吊りパレット HPGL型
ピカコーポレイション¥77,980~税込¥85,778~1台翌々日出荷から7日以内出荷吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管・運搬・積み下ろしが安全に行えます。ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が簡単で安全。強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。無地プレート(150×300mm)標準装備。CPタイプは移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。CPタイプのキャスターは自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入線径(Φmm)6表面処理溶融亜鉛メッキ金網ピッチ(mm)50×50扉開閉方式上半分のみ開閉(前後)呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900
ミニカーゴ(パンチングタイプ)
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。 ハンドリフターでの移動も可能です。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管等を必要とされる場所に。仕様積み上げ可トラスコ品番516-8708材質本体:スチール幅(mm)450質量(kg)14高さ(mm)450タイプパンチング奥行(mm)450均等荷重(kg)300
500x 800x540mm/ 300kg メッシュパレット
エスコ¥21,600税込¥23,7601個翌日出荷4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。エスコ品番EA985R-6材質スチール(三価クロムメッキ)質量(kg)16線径(Φmm)3最大積載量(kg)300金網ピッチ(mm)28×28mm折りたたみ時高さ(mm)150~200外寸法・高さ(mm)540外寸法・奥行(mm)800外寸法・間口(mm)500有効内寸法・間口(mm)450有効内寸法・奥行(mm)750有効内寸法・高さ(mm)400
大洋 メッシュカーゴ 電気
大洋製器工業¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷荷役・保管・運搬と1台で3役使用できます。用途現場・工場内での商品の保管・運搬に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
1030x855x840mm/1500kgメッシュパレット
エスコ¥53,500税込¥58,8501個翌日出荷金属製を上回る強度と使いやすさ サイドゲート付、両面が半開・全開します。仕様折りたたみ式材質特殊超過強化PP質量(kg)39.7最大積載量(kg)1500
650x 900x680mm/1000kg メッシュパレット
エスコ¥39,300税込¥43,2301個翌日出荷4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。エスコ品番EA985R-7材質スチール(三価クロムメッキ)質量(kg)41線径(Φmm)6.4最大積載量(kg)1000金網ピッチ(mm)50×50mm折りたたみ時高さ(mm)200~250外寸法・高さ(mm)680外寸法・奥行(mm)900外寸法・間口(mm)650有効内寸法・間口(mm)600有効内寸法・奥行(mm)850有効内寸法・高さ(mm)530
◎TLコンパレッター キャスターあり
ユニット¥189,800税込¥208,7801台10日以内出荷オールプラスチック製で錆の発生が無いため、内容物の品質を維持します。キャスター(ゴム車輪)は鉄製です。用途工事現場、工場等での廃棄物収集に。トラスコ品番255-6890材質本体部:特殊超強化PP、キャスター部:ゴム、鉄タイプキャスター付最大積載荷重(kg)500呼称(mm)間口×奥行×高さ:840×1030×988折りたたみ時高さ(mm)450
◎TLコンパレッター キャスターなし
ユニット¥77,980税込¥85,7781台8日以内出荷オールプラスチック製で錆の発生が無いため、内容物の品質を維持します。用途工事現場、工場等での廃棄物収集に。トラスコ品番255-6887材質特殊超強化PPタイプキャスターなし最大積載荷重(kg)1500呼称(mm)間口×奥行×高さ:840×1030×855折りたたみ時高さ(mm)320
『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります
- パレット
- メッシュパレット
- パレットカバー・アクセサリ