絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(14)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(7)
  • ワコー(6)
  • ワコーパレット(5)
  • ユニット(5)
  • コンドーテック(3)
  • MISM(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • ピカコーポレイション(2)
  • マキテック(2)
  • 大洋製器工業(2)
  • 旭産業(エアーゲージ)(2)
  • 日本プラパレット(NPC)(2)
  • ティーエフサービス(2)
  • 旭産業(シート)(2)
  • MROCAT(2)
  • 日本紙交易(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明パレットカバー TRUSCO

    透明パレットカバー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1袋(5枚)
    当日出荷
    雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。 被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ 焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
    用途パレット積み製品の保管用カバー。仕様ハトメなし材質ポリエチレン厚さ(mm)0.03透明
  • ネットパレット用カバー 不透明タイプ TRUSCO

    ネットパレット用カバー 不透明タイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷
    開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。 軽量のため、脱着が簡単です。 ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
    用途ネットパレット内の保護。仕様側面一面ファスナー付材質エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング厚さ(mm)0.1
  • パレットカバー ブルーシート仕様 TRUSCO

    パレットカバー ブルーシート仕様

    TRUSCO(5件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1枚
    当日出荷
    ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー
    ブルーハトメピッチ(cm)90
  • 反復利用型輪木 エースマンボ TRUSCO

    反復利用型輪木 エースマンボ

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。 1個あたり重量430gと軽量で、ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。
    用途パネルの仮置き用に。 倉庫の保管用に。トラスコ品番116-1842材質ポリプロピレン樹脂ライトブルー高さ(mm)100質量(g)430奥行(mm)100間口(mm)490
  • ネットパレット用  クリアカバー TRUSCO

    ネットパレット用 クリアカバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
    焼却処理時のダイオキシン類の発生が少ない生地です。 糸入りで強度的に優れています。 中の商品の判別が可能です。
    仕様側面一面ファスナー付材質ポリオレフィン系樹脂厚さ(mm)0.23
  • メッシュパレット用内袋 TRUSCO

    メッシュパレット用内袋

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(5枚)
    当日出荷
    メッシュパレット用の内袋です。 軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。 メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。 収納時の管理にも便利な透明な袋です。
    用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。厚さ(mm)0.05材質/仕上ポリエチレン
  • スーパー遮熱パレットカバー TRUSCO

    スーパー遮熱パレットカバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
    用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。厚さ(mm)0.3パールホワイト(外側)/白(内側)ハトメ数8ハトメピッチ(cm)90
  • ネステナー用落下防止用品(パレット用) TRUSCO

    ネステナー用落下防止用品(パレット用)

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    ネステナーの手前側につけることでパレットの落下を防ぎます。ラックフレームに被せるだけで簡単設置タイプです。パレット前面に立ち上がっているストッパー部はパレット挿入時にフォークリフトで前方から押す事で、パレットと。平行に倒れマグネットで固定される仕様になっています。
    用途ネステナー上のパレット落下防止に。トラスコ品番257-2247セット内容本体×2、アクリル系接着剤、アルコールパッド×1個、取扱説明書材質表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着剤アズワン品番65-2059-35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)98×74×79
  • パレットカバー(透明タイプ) TRUSCO

    パレットカバー(透明タイプ)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1袋(5枚)
    当日出荷
    厚みがあるため破れにくく繰り返し使用可能です。雨水、ホコリなどの付着を防止するカバーです。かぶせやすい角型です。また、中身が見えるクリアタイプです。焼却時にダイオキシンや塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。
    用途パレット積み製品の保管用カバー。雨、埃よけとして。厚さ(mm)0.1高さ(mm)1300
  • パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付) TRUSCO

    パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    環境にやさしいポリオレフィン系生地を使用しています。 カバー裾部にベルトを取り付ければ、風の影響によるばたつきを低減できます。 半透明なので、積載物の文字・色の確認が容易です。
    用途屋外・屋内におけるパレット積載物の保護に仕様簡易防水機能あり(熱風溶着加工)、ハトメなし材質本体:ポリエチレン(PE)、ベルト:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.11半透明高さ(mm)1200タイプ底なしカバータイプ引張強度縦570N・横480N
  • ネットパレット用ハンドル TRUSCO

    ネットパレット用ハンドル

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    メッシュパレットの後付けハンドルです。内容物と手等の接触を防止し、かつハンドル位置の定位化により、足腰の負担の軽減にも取り組めます。
    セット内容取付ブラケット、ボルト、ナット、ワッシャー材質スチール
  • ネットパレット用インナーカバー TRUSCO

    ネットパレット用インナーカバー

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    ネットパレットの内側に装着することで、メッシュと接する商品や資材の破損・傷・すり抜けを防止します。耐候性・耐水性・強度に優れたシートを素材にしており、長期間の屋外保管も安心してご使用いただけます。
    用途荷物や製品、資材等の保管・輸送時の雨除け・ホコリ除け・キズ防止や目隠しに。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.36シルバー番手#4000引裂強度(N)縦150、横150引張強度(N)縦1150/5cm、横1100/5cm
  • ハイテナー用カバー 紐付タイプ TRUSCO

    ハイテナー用カバー 紐付タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1枚
    当日出荷
    糸入り半透明素材のため、中の商品の識別が可能です。軽量のため、取り扱いが簡単です。
    用途ハイテナーに積まれた商品の保護(ホコリ・ゴミ付着防止)カバー。材質/仕上素材:エステルネット+塩ビフィルム糸入り半透明
  • 反復利用型輪木エースマンボ TRUSCO

    反復利用型輪木エースマンボ

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。1個あたり重量430gと軽量で、高さも約67cmと省スペースです。ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。特許取得しています。
    用途パネルの仮置き用に。倉庫の保管用に。材質ポリプロピレン樹脂長さ(mm)490高さ(mm)100奥行(mm)100間口(mm)490RoHS指令(10物質対応)対応
  • パレットカバークリアシート TRUSCO

    パレットカバークリアシート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。中の商品の判別がしやすい透明タイプです。
    用途屋外パレットの保護。
  • 高耐候性UVパレットカバー(#3400) TRUSCO

    高耐候性UVパレットカバー(#3400)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    耐候性が高いUV剤配合の生地を使用(表面:シルバー、裏面:ブラック)しており、屋外での一時保管などで性能を発揮します。 カバー袖部にベルトがあり、積載物をしっかり押さえ袖のバタつきを防止します。 本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。
    用途屋外でのパレット積載物の保護に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.26シルバー/ブラックハトメ数無し材質(ベルト)ポリプロピレン(PP)引裂強度(N)縦130N、横110引張強度(N)縦650、横580耐用年数(年)約3~4
  • テクセルリンギ TRUSCO

    テクセルリンギ

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    テクセルの「軽い、平面圧縮に優れる」という特性を生かしたリンギです。ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。
    用途パネル等長尺商品の仮置き用に。倉庫の保管用に。材質ポリプロピレン樹脂グレー高さ(mm)90奥行(mm)88
  • 脚色別シール TRUSCO

    脚色別シール

    TRUSCO
    469税込516
    1袋
    当日出荷
    ネットパレットの脚に貼ることで色による管理ができます。
    用途色管理質量(g)150奥行(mm)160間口(mm)10内形寸法(縦×横×厚さ)(mm)90
  • 段積み超高耐候性UVパレットカバー(#4000) TRUSCO

    段積み超高耐候性UVパレットカバー(#4000)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1枚
    9日以内出荷
    天面には破損防止のEVA生地を使用しており段積みに強いカバーです。 本体は、UV剤含有高密度ポリエチレン生地にUV剤含低密度ポリエチレンフィルムをラミネートした耐候性を有したワンランク上の生地を使用しています。 カバー袖部はマジック式ベルトで、積載物をしっかり保護します。 本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。 流通量の多い2サイズに対応したラインナップ。
    用途屋外でのパレット積載物の保護に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.3白/シルバーハトメ数無し材質(ベルト)ポリプロピレン(PP)引裂強度(N)縦137N、横137引張強度(N)縦900、横900耐用年数(年)約4~5
  • ネットパレット用内張りボード TRUSCO

    ネットパレット用内張りボード

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品やゴミがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。
    用途ネットパレットに積まれた部品やゴミなどの突き出しやこぼれ防止用内張りボード。セット内容面材5面(長側面2枚、短側面2枚、底面1枚)、結束帯付き10本(長側面6本、短側面4本)材質面材:ポリプロピレン(PP)結束帯:ナイロン厚さ(mm)5
  • ミニカーゴ(鉄板張りタイプ) TRUSCO

    ミニカーゴ(鉄板張りタイプ)

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番516-8716質量(kg)14均等荷重(kg)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×450
  • ミニカーゴ(パンチングタイプ) TRUSCO

    ミニカーゴ(パンチングタイプ)

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。 ハンドリフターでの移動も可能です。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管等を必要とされる場所に。仕様積み上げ可トラスコ品番516-8708材質本体:スチール幅(mm)450質量(kg)14高さ(mm)450タイプパンチング奥行(mm)450均等荷重(kg)300
  • ミニカーゴ用台車 TRUSCO

    ミニカーゴ用台車

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    車輪径(Φmm)100キャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300
  • ミニカーゴ TRUSCO

    ミニカーゴ

    TRUSCO
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番285-3540質量(kg)14均等荷重(kg)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×450

保管用品』には他にこんなカテゴリがあります

各種パレット