「耐荷重(kg)」から絞り込む
45.4(1)
100(1)
150(3)
181.4(1)
300(1)
600(1)
床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
仕様組立式
材質SUS430
キャスター75Φエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付)
仕上No.4
均等耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
仕様組立式
材質ステンレス
キャスター自在キャスター4個
均等荷重(kg)300
床面高さ(mm)156
キャスター径(Φmm)75
組立時間1人30分
本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。
コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
仕上2B
均等耐荷重(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
付属品キャスター自在4個(ストッパー付2個)
材質SUS304#400仕上げ
キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具
床面高さ(mm)115
均等耐荷重(kg)150
色(本体)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆性の高いステンレス製のコンテナドーリー。静音キャスターを採用。
材質ステンレス
耐荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)570
キャスター径(Φmm)100(自在4コ)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×210
荷台寸法(奥行)(mm)570
スリムジムコンテナ専用のドーリーです。スリムジムコンテナ専用のドーリーです。スリムジムコンテナを2台積載できますので分別に最適です。
材質ステンレス
高さ(mm)229
奥行(mm)508
2018年トラスコ掲載ページ9 0509
狭い通路でも利用できるパレット台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ナイロンウレタン
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)600
2018年トラスコ掲載ページ8 1054
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
材質ステンレス304
寸法(mm)623×483×515
高さ(mm)515
材質(本体)ステンレス304
キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
キャスター径(Φmm)75
本体寸法(縦×横×高さHmm)623×483×515
特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
材質ステンレス304
寸法(mm)436×366×626(596)
高さ(mm)626
材質(本体)ステンレス304
キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
キャスター径(Φmm)75
本体寸法(縦×横×高さHmm)436×366×626
高さ内寸(mm)596
特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
形やサイズが自由自在の「マルチドーリー」。4箇所で延び縮みします。(お好みの位置でビスで固定します。)。角度が変えられます。(サイズが決まったら蝶ネジで固定します。)。上記の調整で丸形・正方形・長方形の形状に対応できます。このため、寸胴鍋・ペール・ボックスなどにご使用できます。斜辺の長さは380~660mmに対応可能です。高さフレーム(150mm)は取り外しが可能で、天板等を載せる場合は付属されていますキャップに取替えが可能です。
付属品キャップ×4個、取付工具×1個
材質本体:ステンレス キャスタ:ナイロン
寸法(mm)斜辺/最小380×最大660×H290
車輪Φ50×4輪自在(内2ヶストッパー付)
TKG品番9-1412-1001
TKG品番(2017)6-1265-1001
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。