24ページ目: 本締錠

1,582件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックセット(mm)から絞り込む
サムターン付キ非常錠 中西産業サムターン付キ非常錠中西産業
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
シリンダーロッカー錠 アルファシリンダーロッカー錠アルファ
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
木製のロッカー用に。
用途防犯用に最適。材質亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)14~21
フロントプレート ACE(エース)フロントプレートACE(エース)
289税込318
1袋
3日以内出荷
防犯取替シリンダー LIX用 アイアイ防犯取替シリンダー LIX用アイアイ
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
MIWA LIXタイプ用取替えシリンダー玄関用。耐ピッキング・耐かぎ穴壊し性能 10分以上。
用途ピッキング防止!不正開錠からお宅を守る!!材質本体・亜鉛ダイカスト キー・真鍮付属品キー5本適合MIWA LI×適合扉厚(mm)33~42
14x40mm シリンダー錠受座 [6x25穴] エスコ14x40mm シリンダー錠受座 [6x25穴]エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951KD-32
32-40mm/ 64mm レバーハンドル玄関錠(取替用) エスコ32-40mm/ 64mm レバーハンドル玄関錠(取替用)エスコ(2件のレビュー)
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951KB-24
23-43mm/100mm 玄 関 錠(取替え用) エスコ23-43mm/100mm 玄 関 錠(取替え用)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951KB-14
32-43mm/ 64mm 玄 関 錠(取替え用) エスコ32-43mm/ 64mm 玄 関 錠(取替え用)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951KB-13
シリンダー硝子栓錠 LILIEL(リリエル)シリンダー硝子栓錠LILIEL(リリエル)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
厚さ5~8mmの硝子引戸に取付け可能です。(前後ガラス隙間3.5mm以上必要)
材質亜鉛ダイカスト仕様開錠時のキー:抜ける付属品キー2本、固定ねじ表面処理Ni回転角度(°)180
SEPA取替シリンダー ハイロジックSEPA取替シリンダーハイロジック
7,698税込8,468
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
シンプルキータイプの取替用シリンダー MIWA・GOAL製シリンダーに対応
材質銅+ニッケル合金
玄関取替錠 ハイロジック玄関取替錠ハイロジック
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます 木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに L型フロント
材質亜鉛ダイカスト付属品鍵3本ステンレスタイプかぎつきタイプ規格ピンシリンダー、インテグラル錠、ラッチフロント:100×33.2mm、フロントビスピッチ:80mm、対応扉厚:25~35mm、バックセット100mm、左右兼用主な用途勝手口、玄関アズワン品番64-7754-54
室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック室内用取替錠 チューブラ錠ハイロジック
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適 握り玉タイプ
タイプ戸襖タイプ規格ラッチフロント:48×19mm、対応扉厚:22~35mm、バックセット65mm、角芯:5mm、左右兼用主な用途廊下、和室
室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック室内用取替錠 チューブラ錠ハイロジック
3,500税込3,850
1セット
3日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス握玉:木目タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-38
室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック室内用取替錠 チューブラ錠ハイロジック
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
材質本体:ステンレスブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-23
室内用取替錠 円筒錠 ハイロジック室内用取替錠 円筒錠ハイロジック
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください ディンプルキータイプ 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス付属品鍵4本シルバータイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途勝手口、個室アズワン品番64-7754-08
室内用取替錠 円筒錠 ハイロジック室内用取替錠 円筒錠ハイロジック
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス木目タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-14
取替レバーハンドル錠 ハイロジック取替レバーハンドル錠ハイロジック
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:積層材、座:亜鉛ダイカスト付属品鍵3本シルバータイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途個室、応接室アズワン品番64-7754-32
取替レバーハンドル錠 ハイロジック取替レバーハンドル錠ハイロジック
6,698税込7,368
1セット
10日以内出荷
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:積層材、座:亜鉛ダイカストシルバータイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-30
取替レバーハンドル錠 ハイロジック取替レバーハンドル錠ハイロジック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:積層材、座:亜鉛ダイカストシルバータイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-29
サッシ用 取替錠 ハイロジックサッシ用 取替錠ハイロジック
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが2本のタイプ ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール付属品鍵4本シルバー規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つ
サッシ用 取替錠 ハイロジックサッシ用 取替錠ハイロジック
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが1本のタイプ ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール付属品鍵4本シルバー規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ
サッシ用 取替錠 ハイロジックサッシ用 取替錠ハイロジック(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
鉄扉・アルミサッシ用 防犯性能に優れたディンプシリンダータイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール付属品鍵4本シルバー規格ディンプルシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用
サッシ用 取替錠 ハイロジックサッシ用 取替錠ハイロジック
6,498税込7,148
1セット
3日以内出荷
鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが2本のタイプ(1本タイプ:1型もあります) ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。 防犯性能に優れたディンプルシリンダータイプもご用意
材質本体:ステンレススチール付属品鍵3本シルバー規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つアズワン品番64-7754-35
483 押倒金物 古代ブロンズ BEST(ベスト)[金物]483 押倒金物 古代ブロンズBEST(ベスト)[金物]
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
用途押し(内)倒し欄間窓材質ステンレス鋼SUS304古代ブロンズ取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
480 ギア回転 古代ブロンズ BEST(ベスト)[金物]480 ギア回転 古代ブロンズBEST(ベスト)[金物]
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
用途欄間窓材質黄銅鋳物古代ブロンズ取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1479 面付回転 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]1479 面付回転 黄銅磨きBEST(ベスト)[金物]
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
用途欄間窓材質黄銅黄銅磨き取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.1×25mm
1479 面付回転 サテンクローム BEST(ベスト)[金物]1479 面付回転 サテンクロームBEST(ベスト)[金物]
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
用途欄間窓材質黄銅サテンクローム取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.1×25mm
面付箱錠シリーズ 4350 GOAL(ゴール)面付箱錠シリーズ 4350GOAL(ゴール)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途集合住宅の玄関スチールドア用シリーズ4350シリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダーV18
インテグラル錠 UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠 UCシリーズGOAL(ゴール)
6,298税込6,928
1組
当日出荷
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途事務所、応接室などシリーズUCシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピンバックセット64
本締錠 HDシリーズ GOAL(ゴール)本締錠 HDシリーズGOAL(ゴール)
8,998税込9,898
1組
3日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
用途玄関の補助錠、点検口などシリーズHDシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダーV18バックセット51
ユニロック(円筒錠)UHシリーズ GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)UHシリーズGOAL(ゴール)
9,798税込10,778
1組
当日出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした円筒錠です。
シリーズUHシリーズ勝手左右共通
本締錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)本締錠 1502,1503シリーズGOAL(ゴール)
6,398税込7,038
1個
32日以内出荷
両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作内外からキーで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~38
ハイレバーNo.66 内締錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.66 内締錠セットGIKEN(川口技研)
4,898税込5,388
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠仕上メタリックシルバーバックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
ハイレバーNo.66 内締錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.66 内締錠セットGIKEN(川口技研)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座仕上メタリックシルバー適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
ハイレバーNo.62 内締錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.62 内締錠セットGIKEN(川口技研)
4,898税込5,388
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠仕上メタリックシルバーバックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
ハイレバーNo.62 シリンダー錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.62 シリンダー錠セットGIKEN(川口技研)
6,398税込7,038
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座仕上メタリックシルバー適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
ハイレバーNo.52 シリンダー錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.52 シリンダー錠セットGIKEN(川口技研)
7,398税込8,138
1セット
3日以内出荷
材質亜鉛合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.52 内締錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.52 内締錠セットGIKEN(川口技研)
5,298税込5,828
1セット
3日以内出荷
材質亜鉛合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.43 内締錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.43 内締錠セットGIKEN(川口技研)
5,198税込5,718
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.43 シリンダー錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.43 シリンダー錠セットGIKEN(川口技研)
6,398税込7,038
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

本締錠