商品豆知識
「バックセット(mm)」から絞り込む
50(1)
60(2)
64(1)
90(1)
100(2)
101(1)
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。
U9シリンダー。
付属品鍵3本付
適合扉厚(mm)36
仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型
材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
HPD-40KJ型の交換用の面付錠。外開きBLフラッシュ玄関扉のHPD-40KJ型の取付穴を利用して取付られます。U9シリンダー。
付属品鍵3本付
適合扉厚(mm)33~36
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ドアのキズや、跡形を隠してドライバー1本で取付
円筒錠、チューブラ錠握り玉、チューブラ錠レバーハンドルのからの取替ができます。
大きな丸座、長座で取替前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。
座はカバー付きで取付ネジが見えないスタイリッシュなデザインです。
ラッチのバックセットは切り替え式で、50mmと60mmに対応できます。
材質(ハンドル)アルミダイカスト/(座カバー)亜鉛メッキ鋼板/(座)POM樹脂/(ラッチ)鋼板、ステンレス/(ストライク)ステンレス、ABS樹脂
寸法(mm)ラッチフロント:57×23
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)50、60(切り替え式)
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。
錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。
用途事務室、応接室など
種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
錠前SP5本ピンシリンダー
『ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります
- 本締錠
- 表示錠
- 間仕切錠
- ラッチ
- ストライク(ラッチ受け)
本締錠 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。