本締錠 :「面付本締錠」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バックセット(mm)」から絞り込む
取付は簡単。 フラッシュ扉にも取付可能。 左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
1組
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品キー3本、受金具、取付ビス8本付 シルバー シリンダーリバーシブルディスクシリンダー ドア厚(mm)(対応)33~40
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ハイロジック面付本締錠
防犯用補助錠金具
材質本体/亜鉛ダイカスト
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開き戸用補助錠。ワンドア2ロックに最適です。ガードストッパー付
付属品キー3本
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強固な施錠を実現する突出し25mmのデッドボルト採用。 丈夫でスムーズな操作がポイントのサムターン採用。 もぎとりを防止するシリンダー設計。 キー操作をスムーズにするキー抜き取り位置目印付。 あらゆる扉への取り付けに対応。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。 防犯性能を高めるワンドア・ツーロックを実現。
用途出入口一般補助錠・間仕切り補助錠等 材質ステンレス鋼板 仕様ピンシリンダー シリーズ344Sシリーズ 取付扉厚(mm)35~41
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

防犯用補助錠金具
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで取付易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。
用途玄関、勝手口、点検口など シリーズMDUシリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダー6本ピン
1組
4,898 税込5,388
3日以内出荷

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など 適合扉厚(mm)33~43
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトで取付け易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。 フラッシュ扉にも取付け可能。 特性の取付補助板がセットされており、フラッシュ扉など戸先付近にしかネジ穴の加工ができない扉にでも取付ける事ができます。 また受座も2種類(L型と平型)セットされていますので、扉と枠との状況に応じたものをご使用いただけます。 左右勝手共通。 施解錠確認スイッチ付のMDUVもあります。
用途玄関や勝手口のワンドアー・ツーロック用補助錠、点検口など 仕様受座:MDUウケ 勝手なし 適合扉厚(mm)24~61
1個
4,998 税込5,498
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途片開き 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)108 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6782-35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

WAKI(和気産業)シリンダー本締錠
室内外から施錠。左右兼用で操作がやさしい。
用途玄関や勝手口の木製開き扉の施錠に。鍵付き
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。 外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。 (NX)ニューエックスシリンダーを装着したユーシンショウワ社7680Eタイプの外開用取替本体セット(錠前フルセット)です。
用途玄関 材質ケース/ステンレス鋼板製ノブ/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製 仕様スペーシング:55.5mm シリーズ7680Eシリーズ 仕上ケース/ペーパー(S32P)ノブ/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P) シリンダーNXシリンダー 取付扉厚(mm)36
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。 シリンダーSP5本ピン 適合扉厚(mm)27~45 キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
1組
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など 付属品子鍵3本
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

雨に強く電気を使いません。記憶番号で解錠するメカニカル機構のキーレス錠です。
用途開き戸用。 材質亜鉛合金 幅(mm)45 高さ(mm)222.5 タイプ面付タイプ両面ボタン 縦(mm)210 ボルト(mm)デット:30 適合扉厚(mm)30~45 出幅(mm)56.5
1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GOAL(ゴール)面付本締錠
付属品【キー】3本 シリンダーGPシリンダー
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

防犯性、取付性に優れた面付本締錠。MHの防犯建築物部品(CP製品)です。
シルバー タイプDT30~50 勝手左右、内外勝手共用 適合扉厚(mm)30~50
1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOSTEM(LIXIL)箱錠
1セットほか
2,398 税込2,638
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

『ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング