カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- イトーキ(5,823)
- 内田洋行(986)
- オカムラ(岡村製作所)(789)
- TOKIO(藤沢工業)(724)
- ニシキ工業(482)
- プラス[家具](457)
- ナイキ(443)
- スマイル[家具](407)
- LION (ライオン事務器)(397)
- コクヨ(341)
- サンワダイレクト(321)
- サンワサプライ(281)
- 摂津金属工業(253)
- アール・エフ・ヤマカワ(194)
- 不二貿易(166)
- アイリスチトセ(161)
- 井上金庫販売(159)
- TRUSCO(135)
- YAMAZEN(山善)(132)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
42ページ目: デスク・テーブル
商品豆知識

フロアレベラー(M16)亜鉛めっき 2本入 RAFLシリーズ
摂津金属工業¥3,500~税込¥3,850~1式(2本)3日以内出荷から8日以内出荷ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。
重量用サポートアングル ブラック RKOシリーズ
摂津金属工業¥8,398~税込¥9,238~1式8日以内出荷19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。耐荷重性能を高い重量物用です。機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
カードガイド(一体型)20本入 IGEシリーズ
摂津金属工業¥3,398~税込¥3,738~1式(20本)3日以内出荷サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
絶縁ストリップ FRP-84シリーズ
摂津金属工業¥999税込¥1,0991本3日以内出荷サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリーです。バックプレーンを使用する際、バーナットM2.5FBP-□□AN-25Dを併用し、ガイドフレームFBP-□□GFAとバックプレーンの間に取り付けます。FBP-84GFA以外のガイドフレームに使用する場合は、使用するバーナットM2.5に合わせて切断して使用します。仕様●外形サイズ:W427.64×H8.6×D4mm●質量:0.108kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6449-23
収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJH-2J35シリーズ
摂津金属工業¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷から8日以内出荷19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。T字形の穴が空いているため、放熱効果があります。T字形の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
アルミ製収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 1.1kg RSJH-2J35Aシリーズ
摂津金属工業¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷から8日以内出荷19インチマウントタイプの収納棚です。オールアルミラックRNCシリーズ用、非磁性で軽量のアルミ製です。アルミ製の収納棚は、同サイズのスチール製仕様と比べ、約50%の軽量化になります。T型の穴が空いているため、放熱効果があります。T型の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚の後側の折り曲げは上向きになっており、機器等の落下防止に役立ちます。
サブラック B2アルマイト RKUシリーズ
摂津金属工業¥26,980~税込¥29,678~1台7日以内出荷19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造体を標準としています。カードラックの機能面も充実しており、本シリーズは同じサイズのPCBのみならず、サイズちがいのPCBを同時に、収納する機能も持ち、PCBの収納方向も多面的に選択することができます。RKUシリーズへの取り付けに必要なカードガイド、エッジボードコネクタ、各種フレームなどの内部構成部品はもとより、トップカバー、フロントパネル、サイドプレート、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。こまかい点にいたるまでアクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用なさる側のご要望に対応できる構造にもっていくことができます。本サブラックはアクセサリーのカバー部品を併用することにより、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のラックマウントアングルを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ
摂津金属工業¥19,980~税込¥21,978~1式(2本)8日以内出荷サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
パネルマウントフレーム四角穴 W35×H1370×D78mm 4.6kg 2本入 SSO-30UPFシリーズ
摂津金属工業¥22,980税込¥25,2781式(2本)8日以内出荷サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ
摂津金属工業¥92,980~税込¥102,278~1台8日以内出荷から31日以内出荷OAフロア用の鋼材製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
配線バー W40×H40×D110.5mm ブラック 10個入
摂津金属工業¥4,298税込¥4,7281式(10個)3日以内出荷配線バー(NPBAR-100B)は、ラック内の通信ケーブルの整理と管理に役立つバーです。別売の配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)やケージナットを取り付けできるラックの内部フレームの四角穴に工具無しで取り付けできます。パネル等に取り付けることで、ケーブルを這わせたり、挟み込んだり、ケーブルをスッキリとまとめあげることができます。複数の取付穴を設けた特別仕様のパネル等を製作することで、無理な曲げや引っ張りを軽減した理想的なケーブルマネジメントが可能になります。配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)は、煩雑になりがちな通信ケーブル等の整理と管理をするための19インチパネルです。パネルに設けられた四角穴に別売の配線バー(NPBAR-100B)を取り付けることができます。仕様●外形サイズ:W40×H40×D110.5mm●質量:0.2kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6460-14
移動式ファンユニット W482×H43.6×D405mm ホワイトグレイ
摂津金属工業¥14,980税込¥16,4781枚8日以内出荷ラック内部の空気の流れの補助やサブラックの強制空冷用の19インチユニットです。ファンモーターが取り付く本体は、前後方向の固定位置が変更できます。(25mm間隔)。1Uの薄型設計です。別売のファンモーターを最大3個まで取り付けできます。ファンモーター、フィンガーガードを組み込んだ場合でも、全体の高さは43.6mm以内に収まります。仕様●外形サイズ:W482×H43.6×D405mm●質量:2kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6451-64
コーディングピン 100個入
ELMA¥4,998税込¥5,4981式(100個)7日以内出荷カードスロットの誤挿入を防止したい場合に使用します。カードガイド及び挿抜ハンドルの四角穴に取り付けます。仕様●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6469-02
ケーブルキャリア W383×H31×D60.7mm 亜鉛めっき
摂津金属工業¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷ラックに実装したスライド棚上の電子機器から、入出力ケーブルをラック後部で、まとめ処理をする場合等に用います。スライドさせた場合でもケーブルに負荷が掛からないように、伸び縮みする構造です。ロッキングワイヤーサドルにより、束ねたケーブルを容易に固定できます。別売のストッパー付スライド棚(RASSHシリーズ)、重量用ストッパー付スライド棚(RASSHシリーズ)、ラッチ付スライド収納棚(RSWF2シリーズ)、スチールテーブル(RWF2シリーズ)に取付が可能です。仕様●外形サイズ:W383×H31×D60.7mm●質量:0.4kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6461-85
LAN用中継アダプタ CAT6 W17.5×H34×D35.5mm ブラック
摂津金属工業¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷RJ-45モジュラージャックが両側に付いたLANケーブルを中継するアダプタです。カテゴリー6に適合した高速通信用です。(1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T対応)仕様●外形サイズ:W17.5×H34×D35.5mm●質量:0.014kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6462-20
500x700x1400mm パソコンデスク
エスコ1個取扱停止中天板高さ3段階に調節できます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付の機器を固定、設置することができます。木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないで下さい。仕様●型番:RAC-EC11N2●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×700×1400●重量(kg):18.2●総耐荷重:90kg●材質:天板・棚板/木製(パーティクルボード、メラミン化粧板)フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質/ポリプロピレン)●ケーブル受け付
パソコンデスク EA954HCシリーズ
エスコ¥35,300税込¥38,8301台翌日出荷従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
引き出し_eシリーズ/ライトグレー
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷仕様マンセル値/フレーム:N7.5、個口数(個):1材質スチール(メラミン焼付塗装)色(フレーム)ライトグレー
キーボードスライダー_eシリーズ/ホワイト
サンワサプライ¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質スチール(メラミン焼付塗装)色(フレーム)ホワイト
デスク_eシリーズ/木目×ブラック
サンワサプライ¥50,980~税込¥56,078~1台16日以内出荷材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)木目色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
デスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイト
サンワサプライ¥50,980~税込¥56,078~1台16日以内出荷材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)薄い木目色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
キコリのテーブル
とみ¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷角がなく、丸みのあるやわらかくて、やさしいフォルム。お子様以外でもお使い頂けるシンプルなデザインです。用途18ヶ月~4歳頃までの幼児に対してご使用下さい。材質カバ合板幅(mm)480色ナチュラル高さ(mm)300区分新品質量(g)約2100奥行(mm)358
電動昇降デスク
FlexiSpot¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷仕様昇降範囲:74-124cm、脚段階:2段階幅(mm)1200質量(kg)30.4高さ(mm)738奥行(mm)600耐荷重(kg)50寸法(cm)脚幅:116.4天板寸法(cm)120×60×2.8昇降速度25mm/s昇降範囲(mm)738天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
卓上ラック W1200用
井上金庫販売¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装質量(kg)7.7備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
スチールデスクトップパネルW1200 クランプ
井上金庫販売¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷材質本体:スチール粉体塗装寸法(mm)1180×300備考取付にあたっては板厚45mmまで、取付しろが30mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
AGD サイドスタックテーブル ブラック脚
井上金庫販売¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVCソフトエッジ/脚部:スチール粉体塗装/キャスター:ナイロン65Φアジャスター付幅(mm)1800高さ(mm)720備考棚板はございません。
ZBR 平行スタッキングテーブル
井上金庫販売¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVCソフトエッジ/脚部:スチール粉体塗装/キャスター:ナイロン65Φアジャスター付高さ(mm)700パネルなし
ABW 両面デスク 基本set
井上金庫販売¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/脚部:スチール粉体塗装寸法(mm)1200×1400×720備考複数梱包でのお届けとなります。物量が多い場合は複数日に分かれる可能性がございます。
ABW 両面デスク 増連set
井上金庫販売¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/脚部:スチール粉体塗装寸法(mm)1200×1400×720備考増連setは単体ではご使用いただけません。基本setと組み合わせてご使用ください。安定性、耐久性の観点より基本+連結は合計W3600~4800まででお願いいたします。複数梱包でのお届けとなります。物量が多い場合は複数日に分かれる可能性がございます。
ABW 片面ハイデスク 基本set
井上金庫販売¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/脚部:スチール粉体塗装/片面用開閉式コードホール:アルミ艶消しブラック備考複数梱包でのお届けとなります。物量が多い場合は複数日に分かれる可能性がございます。
ミーティングテーブル 配線ボックスなし(ビティー BT型)
ナイキ¥59,980~税込¥65,978~1台7日以内出荷から36日以内出荷カジュアルで機能的なミーティングスタイルを演出します。用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として幅(mm)900高さ(mm)720タイプノックダウン式奥行(mm)900
フェブラ ダイニングテーブル90
クロシオ¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷ダイニングをおしゃれでくつろぎの空間に。コミュニケーションが取りやすく、デザイン性の高い円形テーブル、圧迫感がなく柔らかい印象です。また角がないので小さなお子様にも安心です。天板は木目が美しく、キズがつきにくい天然木突板を使用しています。天板の直径90cmと小さめで2~3人での使用に丁度良いサイズです。天板部分に脚を取り付けるだけで簡単に完成します。付属品脚裏シール、組立工具仕様一部組立材質天板:天然木化粧繊維板、脚:天然木/ラッカー塗装幅(mm)900高さ(mm)700奥行(mm)900
昇降機能付き折り畳み会議テーブル
弘益¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷から24日以内出荷4段階(50mmピッチ)で高さ調節可能な折り畳み会議テーブル幅(mm)1800高さ(mm)700~900奥行(mm)450材質(フレーム)スチール(28 mm)/メラミン焼付塗装材質(天板)メラミン化粧板 (t28 mm)/フラッシュ加工・ソフトエッジグリーン購入法適合
コンビニエンステーブル
ファミリー・ライフ¥5,798税込¥6,3781台5日以内出荷簡単に引き寄せて使えるテーブル。使いたい時だけ広げられてお部屋は広々!。わざわざテーブルの前に座る必要はありません!テレビの前や、ベッド、好きな所にこのテーブルを持ってくればOK!。天板の角度は3段階に調節できます!。脚の高さは7段階に調節できます!。折りたたんでコンパクトに収納できます。食事の時に・パソコンに・書き物に。一部組立式材質天板:PVC、本体:ステンレス・スチール質量(kg)(約)2.9幅(cm)54高さ(cm)55.5~72寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:(約)54×44×55.5~72、収納時:(約)56×53×7天板寸法(cm)(約)幅50×奥行40高さ調整範囲(mm)555~720(使用時)奥行き(cm)44収納時寸法(cm)(約)56×53×7
さわやかなモニター台110cm幅
ホームテイスト¥6,498税込¥7,1481台翌日出荷テレビ台の上にプラスしたり、収納スペースとしても使える省設計110cm幅!床座やデスクワークでもご使用いただける万能ラックです!用途モニターやテレビの高さを少し上げるスタンド、モニター台、テレビスタンドとして。材質スチール、プリント紙化粧繊維板質量(kg)6.8間口(mm)1103寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110.3×29.2×10.7組立時間20分静止耐荷重(kg)天板:15
折り畳み座卓テーブル
ニシキ工業¥14,980~税込¥16,478~1台11日以内出荷から19日以内出荷天板は耐久性の高い高圧メラミン化粧板で、脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室グリーン購入法適合
折り畳み座卓テーブル
ニシキ工業¥16,980~税込¥18,678~1台11日以内出荷から19日以内出荷畳を傷めない平板脚仕様です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室グリーン購入法適合