曜日別特売

スカエナ H700シリーズ Kタイプ 平デスク【配送・組立サービス】

スカエナ H700シリーズ Kタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Kタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Kタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Kタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】60種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナH700シリーズKタイプ平デスクは、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ700mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。60種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

高さ(mm)
700
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全19種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
色
本体寸法(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832397775-116-3073160029.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001600×600×700
¥82,000
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832404595-116-3065140026.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001400×600×700
¥74,900
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832422185-116-3075160029.5本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001600×600×700
¥82,000
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832433815-116-302480018.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド600800×600×700
¥56,000
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832438805-116-315580022.8本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700800×700×700
¥59,500
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832439255-116-313560019.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700600×700×700
¥56,500
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832445555-116-3035100021.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001000×600×700
¥58,400
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832447385-116-3193140031.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001400×700×700
¥80,300
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832457275-116-3190140031.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001400×700×700
¥80,300
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832475205-116-315080022.8本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700800×700×700
¥59,500
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832496295-116-3205160034.8本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001600×700×700
¥87,300
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832503205-116-314370021.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700700×700×700
¥58,500
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832537865-116-3083180032.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001800×600×700
¥91,400
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832541885-116-3063140026.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001400×600×700
¥74,900
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832547485-116-3060140026.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001400×600×700
¥74,900
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832554055-116-3200160034.8本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001600×700×700
¥87,300
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832557375-116-3034100021.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001000×600×700
¥58,400
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832560085-116-313460019.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700600×700×700
¥56,500
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832563155-116-3203160034.8本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001600×700×700
¥87,300
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする