曜日別特売

スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】

スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】80種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナH700シリーズSタイプ平デスクキャスター脚は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ700mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。80種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

高さ(mm)
700
グリーン購入法
適合
引出し
なし
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全19種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
色
本体寸法(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832389555-117-4454160033.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001600×700×700
¥82,600
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832394455-117-4345120024.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001200×600×700
¥58,700
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832402315-117-4465180036.8本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001800×700×700
¥91,800
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832403895-117-4463180036.8本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001800×700×700
¥91,800
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832435055-117-438560018.5本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700600×700×700
¥59,700
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832454565-117-430570018.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド600700×600×700
¥55,400
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832460255-117-4350140027.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001400×600×700
¥70,200
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832478005-117-431480019.5本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド600800×600×700
¥55,700
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832482115-117-4323100022.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001000×600×700
¥57,000
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832494895-117-4373180033.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001800×600×700
¥85,200
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832497785-117-4320100022.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001000×600×700
¥57,000
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832498395-117-431380019.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600800×600×700
¥55,700
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832499005-117-4330110023.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001100×600×700
¥57,700
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832542495-117-440080021.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700800×700×700
¥60,600
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832557555-117-4464180036.8本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001800×700×700
¥91,800
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832570315-117-4370180033.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001800×600×700
¥85,200
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832573115-117-4524160039.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001600×800×700
¥94,000
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832581085-117-4333110023.6本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001100×600×700
¥57,700
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832581875-117-4494110031.6本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001100×800×700
¥70,500
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする