2×4金物 :「建築 木造 金物」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットタイプとコーナータイプの2種類あります。
用途枠組み壁工法のまぐさ開口部を補強する金物です。 材質ZAM(MSM-CC-DA90) 付属品くぎN40×8本 表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
1個
189 税込208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BXカネシンツーバイコーナー Ⅱ
エコ商品
ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、Cマーク金物S-65相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばない製品となっておりますので、バルコニー部分の開口脇等帯金物で施工しづらい部分の差し替えが可能な製品となっております。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。
用途ツーバイフォー工法において『横架材』と『たて枠』の接合に使用します。 材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG 付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×4本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×3本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT022 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験短期許容耐力/5.8kN
1個
249 税込274
5日以内出荷

(財)建材試験センターにおいて品質性能試験を行い、ホールダウン金物10kN 相当耐力品の確認をしております。取り付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等帯金物やホールダウン10kN用金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途ツーバイフォー工法において『横架材』と『たて枠』の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品たて枠専用ビス/HQR-75(シルバー)×5本、横架材専用ビス/HQR-140(ブラック)×7本 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 建材試験センター第08A2303号
1個
659 税込725
当日出荷

ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、かど金物相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、かど金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に納まる金物となっているため、長期優良住宅等の内周部の引抜き用金物として最適です。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途ツーバイフォー工法において横架材とたて枠の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×2本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×2本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP10-KT094 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 耐力試験短期許容耐力/3.63kN
1個
149 税込164
6日以内出荷

BXカネシンボードクリップ
エコ商品
天井への石こうボードの水平を保ち、周囲の4方向を固定するので取付け作業が容易です。ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途ツーバイフォー住宅の天井石こうボード張りを効率よく取り付けます。 材質JIS G 4305 SUS430 仕様12.5mm用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
3日以内出荷

BXカネシンツーバイホールド ビス付
エコ商品
(一財)建材試験センターにおいて品性能試験を行い、帯金物SW-67相当耐力品の確認済みです。 本体の厚さが0.6mmとなっているため、外壁仕上施工の邪魔になりません。 2×4工法の中で「404床根太工法」及び「根太レス工法」において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用。
材質JIS G 4313 SUS304-CSP H 付属品ビスCPQ-75(ブルー)×11 規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP13-KT025 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
669 税込736
6日以内出荷

ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、ホールダウン金物10kN相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等、帯金物やホールダウン金物10kNで施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に納まる金物となっているため、長期優良住宅等の内周部の引抜き用金物として最適です。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途ツーバイフォー工法において横架材とたて枠の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品たて枠専用ビス/HQR-75(シルバー)×4本、横架材専用ビス/HQR-140(ブラック)×3本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP10-KT095 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 耐力試験短期許容耐力/11.22kN
1個
特価
349 税込384
当日出荷

BXカネシンツーバイリブ
ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、帯金物S-65相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等、帯金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に納まる金物となっているため、長期優良住宅等の内周部の引抜き用金物として最適です。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途ツーバイフォー工法において横架材とたて枠の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×3本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×3本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT093 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 耐力試験短期許容耐力/6.18kN
1個
199 税込219
6日以内出荷