15kNの耐力がある仕口金物です。在来工法用ウォールコーナー合板用は30mmまでの床合板に対応します。
材質JIS・G3302 SGHC
寸法(mm)50×160×73.2
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
サイズは、石膏ボード(JIS基準)の厚み12.5mmと9.5mmの2通りをご用意しています。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途天井への石膏ボード貼りの受け材に使用する金物です。
材質JIS G 4305 SUS430
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.7
10kNの耐力がある仕口金物。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバーでの施工がしやすくなっています。柱と床合板の隙間を避けてビスが施工できます。アレントコーナー合板用は床合板30mmまで対応します
材質JIS G 3302 SGHC または SGCC
寸法(mm)30×120×42
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(へ)に該当
告示1460号第1号へ
試験機関(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所
厚み0.6mmと薄いため、外壁材と干渉しません。2枚スタッド材部分のたて枠に最適です。ビス止めタイプ
用途1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。
付属品YS-N75(ブラック)×13本
材質JIS G 4305 SUS430
寸法75×300
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.6
耐力試験短期許容耐力/12.1kN
試験機関(財)日本建築総合試験所 IIJ-07-0047(3)
1枚
¥529
税込¥582
3日以内出荷
金物の幅が87mmでたて枠幅に最適な寸法のため、取付位置のバラつきを抑える事ができます。7金物取付位置によりビスの位置が木材のすき間に入り込まないような配置で設計しています。金物本体に使用するビスが刻印(長さと色)されていて、施工ミスが軽減できます。
用途たて枠と横架材を接合する15kN用金物です。
付属品YS-N75(ブラック)×8本、YS-N150(シルバー)×4本
材質JIS G 3302 SGHC
寸法40×87x135
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
耐力試験短期許容耐力/16.9kN
試験機関(財)建材試験センター第13A2390号
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
金物の幅が87mmでたて枠幅に最適な寸法のため、取付位置のバラつきを抑える事ができます。7金物取付位置によりビスの位置が木材のすき間に入り込まないような配置で設計しています。金物本体に使用するビスが刻印(長さと色)されていて、施工ミスが軽減できます。
用途2x4工法において横架材とたて枠の接合に使用します。
付属品YS-N75(ブラック)×4本、YS-N150(シルバー)×2本
材質JIS G 3302 SGHC
寸法35×87×80
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
耐力試験短期許容耐力/8.7kN
試験機関(財)建材試験センター第13A2389号
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
2×4工法において、天井の受け材の代わりに使用する専用金物です。爪が2か所付いていますので安定が良く、2つの爪を同時に打ち込めますので、取り付けがとても簡単で施工性に優れます。ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
用途天井への石膏ボード貼りの際に、受け材の代わりに使用する金物です。
材質JIS G 4305 SUS430
仕様12.5mmボード用
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.7
1箱(500個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
2×4工法に対応した金物です。15kNの引き寄せ金物として使用できます。横架躯体の内部に収められる金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
付属品YS-N75×7本、YS-N150×4本
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
使用接合具鍋ビス・先割れ
耐力試験短期許容耐力/17.1kN
建材試験センター第12A3143号
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。