2×4金物 :「木造接合金物」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15kNの耐力がある仕口金物です。在来工法用ウォールコーナー合板用は30mmまでの床合板に対応します。
材質JIS・G3302 SGHC 寸法(mm)50×160×73.2 表面処理Z27 板厚(mm)3.2
1個
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10kNの耐力がある仕口金物。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバーでの施工がしやすくなっています。柱と床合板の隙間を避けてビスが施工できます。アレントコーナー合板用は床合板30mmまで対応します
材質JIS G 3302 SGHC または SGCC 寸法(mm)30×120×42 表面処理Z27 板厚(mm)3.2 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(へ)に該当 告示1460号第1号 試験機関(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所
1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズは、石膏ボード(JIS基準)の厚み12.5mmと9.5mmの2通りをご用意しています。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途天井への石膏ボード貼りの受け材に使用する金物です。 材質JIS G 4305 SUS430 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.7
1個
51 税込56
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み0.6mmと薄いため、外壁材と干渉しません。2枚スタッド材部分のたて枠に最適です。ビス止めタイプ
用途1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。 付属品YS-N75(ブラック)×13本 材質JIS G 4305 SUS430 寸法75×300 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.6 耐力試験短期許容耐力/12.1kN 試験機関(財)日本建築総合試験所 IIJ-07-0047(3)
1枚
529 税込582
3日以内出荷

金物の幅が87mmでたて枠幅に最適な寸法のため、取付位置のバラつきを抑える事ができます。7金物取付位置によりビスの位置が木材のすき間に入り込まないような配置で設計しています。金物本体に使用するビスが刻印(長さと色)されていて、施工ミスが軽減できます。
用途たて枠と横架材を接合する15kN用金物です。 付属品YS-N75(ブラック)×8本、YS-N150(シルバー)×4本 材質JIS G 3302 SGHC 寸法40×87x135 表面処理Z27 板厚(mm)3.2 耐力試験短期許容耐力/16.9kN 試験機関(財)建材試験センター第13A2390号
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

金物の幅が87mmでたて枠幅に最適な寸法のため、取付位置のバラつきを抑える事ができます。7金物取付位置によりビスの位置が木材のすき間に入り込まないような配置で設計しています。金物本体に使用するビスが刻印(長さと色)されていて、施工ミスが軽減できます。
用途2x4工法において横架材とたて枠の接合に使用します。 付属品YS-N75(ブラック)×4本、YS-N150(シルバー)×2本 材質JIS G 3302 SGHC 寸法35×87×80 表面処理Z27 板厚(mm)2.3 耐力試験短期許容耐力/8.7kN 試験機関(財)建材試験センター第13A2389号
1個
599 税込659
3日以内出荷

2×4工法において、天井の受け材の代わりに使用する専用金物です。爪が2か所付いていますので安定が良く、2つの爪を同時に打ち込めますので、取り付けがとても簡単で施工性に優れます。ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
用途天井への石膏ボード貼りの際に、受け材の代わりに使用する金物です。 材質JIS G 4305 SUS430 仕様12.5mmボード用 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.7
1箱(500個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

カナイシークホールダウン
エコ商品
基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。
付属品接合具YD-N90(シルバーグリーン)10本 材質JIS・G3131 SPHC 寸法(mm)M16 x 800 DR 表面処理デュラルコート(ノンクロム防錆処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
3日以内出荷

2×4工法に対応した金物です。15kNの引き寄せ金物として使用できます。横架躯体の内部に収められる金物です。
材質JIS G 3302 SGHC 付属品YS-N75×7本、YS-N150×4本 表面処理Z27 板厚(mm)3.2 使用接合具鍋ビス・先割れ 耐力試験短期許容耐力/17.1kN 建材試験センター第12A3143号
1個
599 税込659
3日以内出荷